パソコン/周辺機器 :「ポスター 保管」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用
レーベル面色ホワイト
ディスク外径(Φmm)120
ディスク厚さ(mm)1.2
ディスク内径(Φmm)15
記憶容量(MB)700
種類CD-R
速度48倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
プリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの共有や切替に
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
伝送速度(Mbps)(最大)480
RoHS指令(10物質対応)対応
最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠。Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能。全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど。Windows、OSX、Linux対応。ホットプラグ対応。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。
セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート)
電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート)
ケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート)
材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート)
最大延長(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など
仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)39.2
ポート数1
ケーブル長(m)0.9
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)900
保管温度範囲(℃)-20~100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~80
コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)
使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続。シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング
付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド
質量(g)38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16
対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン
準拠規格USB2.0/1.1・RS-232C
インターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0
動作/保管温度(℃)-40~80
コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1
ボーレート最大:921.6Kbps
FIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBuffer
ストップビット長1・2
データビット長7・8
通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1
付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1
材質メタル
寸法(mm)101.5×79×24.4
質量(kg)0.21(0.46 lb)
定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W
LEDステータス LED×2
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
信号範囲100m
ケーブル種類ツイストペアケーブル
湿度(%)0~80(※結露なきこと)
グリーンマーク認定
USBUSB 2.0 ハイスピード
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 。デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560x1,600(@60Hz)に対応しています。 。HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 。USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 。キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 。スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 。7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。 。フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 。KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 。マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) 。ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)出力を持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード, USBキーボード※2、3、4、5■対応機種(マウス):PS/2マウス, USBマウス※1、4■対応機種(ディスプレイ):DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。 アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。 ※シングルリンク・デュアルリンク両対応■主な対応解像度:最大解像度2560×1600(60Hz)ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/DVI29pin(メス)×2 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×2フロントスピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2センター・サブウーハー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ/DVI29pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1フロントスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1センター・サブウーハー/3.5mmステレオミニジャック×1マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×1USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2※デュアルリンク対応■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■切替音:ビープ音ON/OFF設定可能■ディスプレイエミュレーション機能:あり■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)■消費電流(最大):1570mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■ケーブル長:1.8m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:DVI【ご注意】※1 マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※2 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※3 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※4 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※5 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
[遅延が非常に少ない軽量化圧縮]。最大解像度4K※1の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信。ATENによる高度な映像信号のロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択。ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供。。[PoE対応]。電源ケーブルや電源アウトレットを追加で準備しなくても、製品本体を好きな場所に設置可能。。[制限の無い拡張性および柔軟性]。LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能。エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応。。[ATENコントロールシステムとの連携]。統合ソリューション-ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8952をCLITelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能。簡単操作-VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現。。[自由度の高いスケジュール管理機能]。ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供-表示タスクのスケジュールを事前に計画可能。堅牢で直感的なスケジュール管理オプションを提供-カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト。個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置。複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能。。[簡単なIP設定]。ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能。トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替。。[WebGUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要]。シンプルなアクセス-ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「FindMyVE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能。。[省コストを実現するデイジーチェーン接続対応]。※2※3。ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現。拡張が容易-ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能。ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場所に最適。。[ビデオウォール対応]。最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※4。水平/垂直(90°および270°)回転表示対応。直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能。。[オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応]。HDMI信号からディエンべデッドし、個別のオーディオ信号として送信。。[複数の制御方法]。。複数の制御方法-イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定。USB接続対応-USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※5。双方向性IRチャンネル対応-IR信号は1度に片方向送信可能。RS-232C対応-双方向性RS-232Cシリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能。。※1対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。※2デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。※3デイジーチェーン接続で機器を構成した場合、VE8952のPoE機能はお使いいただけません。※4ネットワーク構造に関連する問題が発生した場合は、メーカー製品ページで公開されている導入ガイドの内容をご確認いただくか、メーカー技術サポートまでお問い合わせください。※5アイソクロナス転送方式のUSBデバイス(例:USBオーディオ)は非対応です。またその他の転送方式のすべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。また1台のトランスミッターを通して認識できるUSBデバイスは最大4台までです。
用途VE8952Rは、対応トランスミッターと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideooverIPレシーバー(4KHDMI&PoE対応)です。
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H使用)
ケース質量(kg)0.68
消費電力DC5V:3.49W:16BTU、POE:4.36W:20BTU
材質(ケース)メタル
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニジャック×1(Black)・USBUSBType-Aメス×2(Black)
動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×2・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)またはRJ-45メス(PoE)×1
関連部品ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952T/VE66DTH/VE8900R/VE8900T/VE8950R/VE8950T
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付170.2×146.9×30/ブラケット無166×124.9×29
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様解像度/距離最大4K※/100m(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)・最大データ伝送速度平均150~500Mbps・規格準拠HDMI(4K※)、HDCP準拠
互換品番ネットワークスイッチES0152P・ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952T
オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
[遅延が非常に少ない軽量化圧縮]。最大解像度4K※1の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信。ATENによる高度なロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択。ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供。。。[PoE対応]。電源ケーブルや電源アウトレットを追加で準備しなくても、製品本体を好きな場所に設置可能。。。[制限の無い拡張性および柔軟性]。LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能。エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応。最新4Kディスプレイを混在させた機器構成に対応。入力されたビデオ信号は接続ディスプレイ※2の最大解像度に合わせて本体内蔵のスケーラーで自動的にスケーリング。。。[ATENコントロールシステムとの連携]。統合ソリューション-ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8952をCLITelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能。簡単操作-VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現。。。[自由度の高いスケジュール管理機能]。ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供-表示タスクのスケジュールを事前に計画可能。直感的なスケジュール管理オプションを提供-カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト。個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置。複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能。。。[簡単なIP設定]。ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能。トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替。[WebGUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要]。シンプルなアクセス-ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「FindMyVE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能。。。[省コストを実現するデイジーチェーン接続対応]。※2※3。。ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現。拡張が容易-ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能。ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場所に最適。。。[ビデオウォール対応]。最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※4。水平/垂直(90°および270°)回転表示対応。直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能。。。[オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応]。個別の音声信号をHDMI信号にエンベデッド可能。。。[複数の制御方法]。複数の制御方法-イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定。USB接続対応-USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※5。双方向性IRチャンネル対応-IR信号は1度に片方向送信可能。RS-232C対応-双方向性RS-232Cシリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能。。。※1対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。。※2デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。。※3デイジーチェーン接続で機器を構成した場合、VE8952のPoE機能はお使いいただけません。。※4ネットワーク構造に関連する問題が発生した場合は、メーカー製品ページで公開されている導入ガイドの内容をご確認いただくか、メーカー技術サポートまでお問い合わせください。。※5アイソクロナス転送方式のUSBデバイス(例:USBオーディオ)は非対応です。またその他の転送方式のすべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。また1台のトランスミッターを通して認識できるUSBデバイスは最大4台までです。
用途VE8952Tは、対応レシーバーと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideooverIPトランスミッター(4KHDMI&PoE対応)です。
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
ケース質量(kg)0.69
消費電力DC5V:3.49W:16BTU、POE:4.36W:20BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m(2L-7D03H使用)
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニジャック×1(Black)・USBUSBType-Bメス×1(White)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×1・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(PoE)×1
関連部品ビデオエクステンダーVE8952R、VE66DTH、VE8900R、VE8900T、VE8950R、VE8950T
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付170.2×146.9×30・ブラケット無166×124.9×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(デバイス)1
ビデオ仕様解像度/距離最大4K※/100m(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)・最大データ伝送速度平均150~500Mbps・規格準拠HDMI(4K※)、HDCP1.4準拠
互換品番ネットワークスイッチES0152P・ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952R
オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。