パソコン/周辺機器 :「ポータブルソーラーパネル」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!
セット内容本体×1
材質PET、EVA
色ブラック
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC28)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)約2
開放電圧(V)公称26.2
出力端子ケーブル:MC4コネクタ
公称出力(W)最大200
短絡電流(A)公称9.92
パネル種類単結晶シリコンパネル
動作電流(A)公称最大出力9.1
動作電圧(V)(出力)公称最大22
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC23)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書
ポート数USB出力:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1
定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)USB A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
対応USB PD
出力端子USB A/USB Type-C、MC4コネクタ(ケーブル)
最大出力(W)18(USB PD)、36(USB合計)、100(公称)
使用温度範囲(℃)0~40
パネル単結晶シリコンパネル
最大動作電圧(V)17.6(公称出力)
動作電流(A)5.68(公称最大出力)
開放電圧(V)21.12(公称)
短絡電流(A)6.19(公称)
ケーブル長(m)約2※AM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃条件での値です※実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
約3時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●ループフック:2●充電目安:3(iPhone8使用時)※日照条件等により異なる
質量(g)320~350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×195、展開時:510×5×195
最大出力ソーラーパネル:7W
変換効率(%)0.19
アズワン品番67-6582-39
USBポート数1
パネル数(枚)4
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
約5時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。軽量薄型のエントリーモデルです。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅105×奥行20×高さ195mm●質量:約250~260g●ソーラーパネル最大出力:5W●パネル数:3●USBポート数:1●ループフック:2●充電目安※日照等条件により異なる:約5時間(iPhone8使用時)●変換効率:19%
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。