パソコン/周辺機器 :「マウススプレー」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1,137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質アルミ ブラック 質量(g)本体:約45、レシーバー:約2 電源リチウムイオン電池 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能ジャイロセンサー機能:あり インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大:1mW未満 ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/515 使用場所屋内 各種認証PSCマーク認証 無線通信方式2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書日本語取扱説明書 通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに 仕様逆さ使用可 タイプトリガー式 質量(g)400 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 ノズル長(mm)130 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(300mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。 ※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。 機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。 機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。 カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。 ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。 ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。 用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200、 1600、 2000、 2400 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数9 連続動作時間約50時間 連続待機時間約8334時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)84.3×51×124.9 ブラック 質量(g)141(電池含む) センサータイプDarkfield 接続方式無線 機能チルト:有 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh) 解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi) ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付) 電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく) ボタン数7(チルト機能含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数2 無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高速スクロール機能搭載 1 回のスピンで回り続け、長い文書やウェブページを一瞬でスクロールできるので、作業効率が飛躍的にアップします。クリックトゥクリックモードに切り替えて、スプレッドシート、フォトアルバム、再生リストにアクセス。 あらゆる表面で、なめらかなトラッキングが可能です。通常のオプティカルマウスよりも高速かつ精確に動作します。 ソフトなサイドグリップと曲線デザインが手を自然にサポートし、一日中快適で確実なコントロールが可能です。
付属品マウス本体、保証規定、取扱説明書、保証書 接続方式有線 接続USB 機能チルト機能有 解像度1000dpi ボタン数7 ケーブル長(cm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

極薄0.5mmのマウスパッドとして、デスクとの段差なし。デスクからズレのない裏面仕様で快適操作ができます。液晶保護カバーとしてノートパソコンにはさんで持運びできます。持運び時は液晶画面を保護できます。液晶画面クリーナーとして指紋等液晶画面の汚れを簡単に拭き取れる。マイクロファイバー素材使用です。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き滑らず快適な操作ができます。
ブラック 適合光学式、レーザー式、BlueLED式 材質ポリエステル(マイクロファイバー) 質量(g)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×0.5×275 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マウス専用ディスプレイ台。マウスをかっこよくディスプレイしたい方々にオススメ。手作業で塗装したホワイトモデル。空間に馴染む艶やかな造形美。シンプルデザイン。什器用ディスプレイとしても便利
材質 表面処理白色塗装 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150 質量(g)約300 付属品組立説明書、組立ネジ一式、ケーブルバンド、ゴム足 幅(mm)85 ホワイト
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

コレクションを美しく飾る ゲーミングマウス・マウス専用ディスプレイ台です。 「ゲーミングマウスをかっこよく飾りたい」、「マウスのコレクションを飾りたい」「マウスのディテールを眺めていたい」 そんな思いから生まれたマウスのための専用ディスプレイ台です。 マウスのデザインを邪魔しないシンプルデザイン 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。 飾るマウスの形状に合わせてピン位置のカスタマイズが可能です。 有線マウスを綺麗に飾るためのケーブル収納バンドを付属しています。 ケーブルをバンドで抑えながらケーブルポケットに収納することで綺麗にディスプレイする事が可能です。 底面には滑り止めゴム足を付属。 安定した設置が可能です。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ケーブルバンド・ゴム足 材質 質量(g)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150 仕上黒色塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様(チルト機能)なし 付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定 質量(g)99 電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh) 本体寸法(mm)100.5×65×34.4 接続方式無線 分解能(dpi)8000 センサーDarkfield ボタン数(チルト機能含む)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有 UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応 HDMIオーディオ対応 WindowsとMacの混在可能 本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替 選択中のパソコンがわかるLEDを搭載 Premium High Speed HDMIケーブル添付
仕様【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。 対象パソコンHDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。 質量(g)約250(本体のみ) 切替方式本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。 電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給) 対応OSWindows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず) 消費電流(mA)最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず) 対応コネクタ[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A) 最大解像度4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit) ディスプレイHDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応) 表示LED[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時 アズワン品番64-8072-15 接続台数PC:2台 作動音(dB)切替音:なし(静音) キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。大型ディスプレイでも使いやすい4000dpi対応です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 。※Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.5 区分小型 適合規格Bluetooth 5.2 Class2、プロファイル:HOGP (HID over GATT Profile) 対応OSWindows11/10、Android13~15、ChromeOS、iOS17・18、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600、2400、4000※カウント切替えボタン付き ボタン数5 電波到達距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 連続動作時間約50時間 連続待機時間約5000時間 電波周波数(GHz)2.4 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 充電端子USB Type-C 使用可能日数約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、スクロール
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24インチまでのモニタ(耐荷重8kg)2台に対応する昇降モニタアームでエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークステーションを実現。作業面高さ調節:450mm。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。+/-15°のスイベル(旋回)と0°/+30°のチルト(傾き)機能でモニタを見やすく調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。使用していないときは片付けてスペースを広く使える折りたたみ式アームと90°に曲がるキーボードトレイ。スペースが限られた環境で、デスクの角や後ろ側に柔軟に設置できるクランプとグロメットベースのオプション。100x100mmおよび75x75mmのVESAマウント規格対応。TAA準拠
用途ビジネス、オフィス、各種機関、ホームオフィスで2面モニタの座位・立位対応ワークステーションを構成。様ーな用途に活用。既存のデスク等を活用し、狭いスペースでもエルゴノミクスに対応できる費用対効果に優れたソリューション。既存のデスク、カウンター、テーブルなどにディスプレイをマウント。チルト、スイベル、高さ調節機能付き タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ/グロメット 液晶モニター2面
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

P4A20132-KM-SWITCH KMスイッチ/4ポート/マウス切換え/3.5mm USBオーディオ/キーボード マウス用PC切替器/パソコン 周辺機器共有 StarTech.com 動画あり
スムーズなマウス切り替え:モニター間でマウスを動かしてパソコンを素早く自動切り替えできるため、中断することなく効率的な作業が可能。ホットキーや 押しボタンによる切り替えも可能 スクリーンレイアウトプリセット:様々な物理的モニター配置でマウスがスムーズに画面間を移動できるよう、4種類のレイアウトプリセットを提供。ホットキーでモニターレイアウトを制御可能 USB接続:最大3台のUSB ヒューマンインターフェースデバイス(HID)周辺機器と2台のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)デバイスに対応するPC用USBスイッチボックス。コントロールルーム、警備施設、サーバールーム、金融機関などの業務環境に最適 考え抜かれたデザイン:独立したオーディオ切り替えにより、1台のパソコンでオーディオを聴きながら、もう1台のパソコンをコントロール可能。USBオーディオと3.5mmパススルーを装備。ホットキー確認用音声信号付き 優れた互換性:Windows、macOS、Linuxなどの主要OS、およびIntel、AMD搭載の各種ハードウェアプラットフォームで動作。OSに依存しないホットキーと押しボタンの切り替え操作が可能
用途データセンター、サーバールーム、ネットワークオペレーションセンターなどで、複数のパソコンを同時に制御 プラットフォームとワークステーション間をナビゲートし、作業効率とレスポンスを改善 切替方式押しボタン、ホットキー、マウス選択 対応OSOSに依存せず 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×130×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

デスクマットは丈夫なPUレザー素材でデスクを傷、汚れ、こぼれ、熱、擦り傷から保護し、大きなマウスパッドとしても機能します。豊富なカラーバリエーションで作業環境を変えられ、背面とのリバーシブルで使用できます。防水性があり、お手入れも簡単です。
用途強力風力でホコリを一掃、電動エアダスター 付属品USBケーブル、ブラシ タイプ電動式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128.5×69.7×37
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種マウスコンピューター WN892 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種マウスコンピューター DAIV 4P シリーズ [ 天面用 ] 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ウォールマウント昇降デスク:VESA互換シングルモニタアーム&キーボードトレイ付き、壁面設置タイプの昇降デスク。34インチディスプレイ(9kg)対応。折りたたみ式デスク:使用していない時は厚さ12cmに折りたためる省スペース型。粘着テープでキーボード固定、マウスホルダー付属。多関節モニタアームは65cm、キーボードトレイは78.4cmまで壁面から引き出し可能。可動域:モニタアームの上下振り+90/-15&deg、左右振り+/-120&deg、360度回転、高さ調節が可能。キーボードトレイ(上下振り+90/-15&deg)とケーブル結束クリップをポール(78.7cm)に沿って装着。多関節アーム:モニタアームをポール(78.7cm)に固定後、ワンタッチで高さ調節が可能。キーボードの揺れを防ぐ安定設計、調整ツール付属。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック設計でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に接続できるアルミニウム製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

2台のモニタの高さを簡単に調節可能。スプリング式アーム付き壁面設置コンパクト昇降デスク。30インチまでのモニタ2台とキーボードを別々に支えるアームで快適に作業W。多関節モニタアームを65cmまで、キーボードトレイを78.4cmまで壁から引き出し可能。壁からの張り出しがモニタアームで12cm、キーボードトレイで9cmに折りたためる省スペース型。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック式でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に組立てできるアルミ製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種マウスコンピューター DAIV S4 シリーズ [ タッチパッド用 ] 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
付属品貼り付けシール×8・マウンティングタブ×2組・クリーニングクロス×1 適合機種マウス mouse F4 シリーズ サイズ14インチ 取付方式両面テープ/スライド式 のぞき見防止のぞき見防止180度
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種マウスコンピューター MousePro P101シリーズ 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種マウスコンピューター mouse F4シリーズ 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性高硬度
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種マウス DAIV 4P シリーズ 天面 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性高硬度9H
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)14 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
サイズ(inch)14 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
サイズ(inch)14 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)14 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種マウスコンピューター mouse F4シリーズ 取付方式シリコン吸着 枚数1枚 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
サイズ(inch)16 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
付属品貼り付けシール×8/マウンティングタブ×2組/クリーニングクロス×1 適合機種マウスコンピューター DAIV 4P シリーズ 取付方式両面テープ/スライド式 液晶サイズ14インチ 特性のぞき見防止
1枚
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルム。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種マウスコンピューター mouse K5 シリーズ 取付方式シリコン吸着 液晶サイズ15.6インチ 対応インチサイズ15.6 特性ブルーライトカット/光沢
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
サイズ(inch)14 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種マウスコンピューター mouse K7 取付方式シリコン吸着 液晶サイズ17.3インチ 対応インチサイズ17.3インチ 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)14 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
付属品貼り付けシール×8・マウンティングタブ×2組・クリーニングクロス×1 適合機種マウス mouse X4-R5 シリーズ サイズ14インチ 取付方式両面テープ/スライド式 のぞき見防止のぞき見防止180度
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
接続台数4 ディスプレイミニD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 仕様4台:1台切替 付属品コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2 切替方式ポートセレクトボタン、ホットキー 本体質量(g)485 対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外) 定格入力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×26 インターフェース【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1 解像度最大2048×1536 環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能。広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム。デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現。フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利。掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成。既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション。狭いコーナーで使用するデスクに最適 耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合) ブラック 長さ(cm)66.5999999999999 角度調整範囲+35/-5 幅(m)1.1
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種マウスコンピューター DAIV 4P シリーズ 取付方式シリコン吸着 液晶サイズ14インチ 対応インチサイズ14インチ 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種マウス FINAL FANTASY XIV 推奨パソコン サイズ15.6インチ 取付方式シリコン吸着 反射防止 ブルーライトカット
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
付属品貼り付けシール×8マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1 適合機種マウス B4-I1U01GY-A サイズ14インチ(1920x1080) 取付方式両面テープ/スライド式 特性のぞき見防止180度
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります