パソコン/周辺機器 :「マネージャー チェア」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル
質量(kg)8.21
色黒
タイプPDU:Metered outlet
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950
幅(cm)5.6
コード長さ(m)3.05 、3.00
定格電流(A)24
出力電圧(V)200 、208
最大電流(A)30
入力電圧(V)200 、208 、230
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)182.9
取付方向垂直
動作周囲温度(℃)-5…60
入力電流(A)30
保存湿度(%)5…95
負荷容量4992 VA
コンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19
プラグタイプNEMA L6-30P
各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)5.1
取付面位置サイド
許容電圧(V)200…240
コンポーネントPDU
ユニット数0U
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能。高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用。優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(34AWG、外径4.5mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
仕様●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG
セット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル
性能【Video Revision】DisplayPort 1.4
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)85
ケーブル長(m)最大2
幅(cm)20
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~85
コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort
対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
保存温度(℃)0~50
コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]
ケーブル外径(Φmm)4.5
動作温度(℃)0~50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(1m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:1m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG
セット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル
性能【Video Revision】DisplayPort 1.4
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)12.5
ケーブル長(m)1
長さ(cm)100
湿度(%RH)0~85
コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort
対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
保存温度(℃)0~50
コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]
ケーブル外径(Φmm)4.5
動作温度(℃)0~50
ケーブル長(cm)最大100
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
広い視野角で、仕事も映像視聴もより快適に。IPSフルHD モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。多様なワークプレイス向けの多用途ビジネスモニター。広視野角なIPSディスプレイと3辺フレームレスデザインで、。オフィス、公共施設、顧客サービスなど様々な環境で、多様な用途に対応します。。デスクを最大限に活用。ACアダプタ内蔵。ACアダプタが内蔵しており、能率的ですっきりとしたレイアウトに整えられます。。多様なインターフェース。マルチポート。複数のポートを搭載し、多忙なビジネスパーソンによりよい環境を提供します。複数ポートにより、様々なデバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。。オンライン会議の準備は万端。内蔵スピーカー搭載。内蔵スピーカーを搭載しているので、ウェブ会議や動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。。毎秒100フレームの表示に対応。リフレッシュレート100Hz。高速な100Hzのリフレッシュレートにより、さまざまなプログラムをスムーズに読み込めます。画面のカクつきやブレを低減し、業務の生産性を高めます。。より効率的な作業環境を提供。LG Switchアプリ。より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、。画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。。姿勢に合わせた画面配置。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、スイベル、左右対応ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。。モニターの高度な管理。CLI(コマンドラインインターフェース)。LGビジネスモニターは、効率的なデバイス管理用ソフトウェアであるCLI(コマンドラインインターフェース)を提供します。ITマネージャーはファームウェアを更新して、サーバープログラム経由でビデオモード、輝度、バッチのレスポンスタイムなどの設定を調整できます。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、TCO、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B, CE、VCCI、EPEAT(Bronze)、EnergyStar(R) Qualified●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:100×100
質量(kg)4.45(スタンド使用時)、2.65(スタンドなし)
規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1、D-Sub 15pinアナログ× 1、D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、DisplayPort× 1、DisplayPort:48-100Hz
消費電力(W)(オンモード)14.4
角度(°)スイベル:左45 / 右45、チルト:前:-5,後:21、ピボット:左90 / 右90
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539×359~509×240(スタンド付き)、539×320×51(スタンドなし)
入力100-240V, 50/60Hz
機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー
コントラスト比1300:1
画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)
スピーカー2W+2W
画面サイズ23.8インチ
高さ調整範囲(mm)150
待機電力(W)0.5以下
アスペクト比16:9
パネルIPS
HDMI規格HDMI× 1、48-100Hz
アクセサリタイプ電源コード / HDMIケーブル / DisplayPortケーブル / クイックセットアップガイド / ケーブルホルダー / 保証書
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527×296
輝度(cd/m2)250(標準値)
応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。