パソコン/周辺機器 :「モニター DMM」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語 付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 質量(kg)約8.9(スタンド含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む) 電源コード(m)約3 コントラスト比5000:1 解像度最大3840×2160(4K) 視野角(水平/垂直):178°/178° 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200 スピーカー8W+8W 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 バックライト直下型LEDバックライト 動作温度範囲(℃)0~35 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ50 パネル駆動方式VA パネル種類VA 対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 消費電力(W)140 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(kg)約10.9(スタンド含む) 型番DKS-4K55DG6 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×269×769(スタンドを含む) コントラスト比5000:1 解像度最大3840×2160(4K) 保証期間ご購入日より1年間 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー8W+8W 取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示日本語 ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4 バックライト直下型LEDバックライト 画角(水平/垂直)178°/178° 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ55 パネル駆動方式IPS
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 消費電力(W)74 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(kg)約6.3(スタンド含む) 型番DKS-4K43DG6 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約961×197×606(スタンド含む) コントラスト比5000:1 解像度最大3840×2160(4K) 保証期間ご購入日より1年間 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー8W+8W 取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)200×(H)200 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示日本語 ねじサイズ【VESA】(M6×16mm)背面左上×1、(M6×12mm)×3 バックライト直下型LEDバックライト 画角(水平/垂直)178°/178° 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ43インチ パネル駆動方式VA
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 消費電力(W)160 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(kg)約16.7(スタンド含む) 型番DKS-4K65DG6 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンド含む) コントラスト比4000:1 解像度最大3840×2160(4K) 保証期間ご購入日より1年間 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー8W+8W 取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示日本語 ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4 バックライト直下型LEDバックライト 画角(水平/垂直)178°/178° 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ65 パネル駆動方式VA
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置できます。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。 ディスプレイやテレビの背面上部に位置する簡易棚を付属しています。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ディスプレイやテレビを壁掛け風に設置できる壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 ディスプレイやテレビを工事不要で壁掛け風に設置できます。 製品背面にケーブルフックを搭載しているので、ケーブルをスマートに配線できます。 省スペースでシンプルなスチールベースがスタンドをしっかりと支えます。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

5000:1の高いコントラスト比を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
コントラスト比5000:1 解像度最大3840×2160(4K) 色(本体)ブラック モニターサイズ85 パネル駆動方式VA
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz) 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 待機電力(W)0.5 音声出力8W + 8W アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスプレイ・テレビを設置したまま、工具を使わず高さ調整可能なキャスター付きスタンドです。 豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。 14段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 また、ハンドルと棚板も高さ調整が可能です。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語 付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 質量(kg)約22.7(スタンド含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む) 電源コード(m)約3 コントラスト比4000:1 解像度最大3840×2160(4K) 視野角(水平/垂直):178°/178° 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200 スピーカー8W+8W 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 バックライト直下型LEDバックライト 動作温度範囲(℃)0~35 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ75 パネル駆動方式VA パネル種類VA 対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

配送条件:法人限定、軒先渡し。細部まで精確にくっきりと再現する4K UDHパネル。4K/60p HDCP2.2に加えHDRコンテンツにも対応
仕様HDR信号入力:○ 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約5m)、VESA機器取付ネジ × 4 電源(V)AC 100、50/60Hz 消費電力(W)320 本体質量(kg)約29.4(スタンドを含む) 電源コード(m)約3 コントラスト比5000:1 解像度最大 3840×2160(4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー10W+10W 取付ピッチ(mm)VESA機器:(W)600 × (H)400 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 推奨ねじVESA:(M6×14mm)× 4 画面サイズ85インチ 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平 / 垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンドを含む) 待機時消費電力(W)0.5 パネル種類VA
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷

ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 ウルトラスリムデザインで壁との間隔を出来る限り少なくしました。 広く開いたブラケットは通気性が高く、配線もしやすい構造です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4(※ディスプレイ背面の電源コード接続部位に干渉するため、取付けには1cmほどのスペーサーが必要です)、DKS-4K65DG4(※ディスプレイ背面に面している端子がご利用いただけなくなります)、DKS-4K75DG4 耐荷重(kg)45 対応インチサイズ43~85インチ※DKS-4K85DG6は非対応となります。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ミニマルデザインでスタイリッシュなディスプレイ・テレビスタンドです。 左右に角度調整可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。 本体内部にケーブルを通せる構造で、スマートな配線が可能です。 設置面の高さを微調整できるスクリューパッドでスタンドをしっかりと支えます。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ・高解像度(1024×768) ・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用 ・HDCP対応HDMI入力端子搭載 ・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く) ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応 ・デジタル/アナログ入力両信号対応 ・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書 質量(g)約630(本体のみ) 規格XGA 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比800:1 解像度1024×768 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(水平)31.0~80.0 走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比4:3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く) モニターサイズ9.7型スクエア パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)6.3 サイズ43型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理半光沢 対応HDR300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB90% 解像度3840×2160 応答速度10ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2x10W 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル ブルーライトカット軽減モード:無し フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
解像度1024×768 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書 質量(g)約570(本体のみ) 規格XGA 電源AC100V50/60HzDC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比800:1 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~80.0 走査周波数(垂直)60~75Hz スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続) アスペクト比4:3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く) モニターサイズ9.7型スクエア パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4KUltraHD液晶パネル採用 マルチフォーマットSDI入出力(12G/6G/3G/HD-SDI)対応 2種類のクワッド3G-SDI入出力方式対応(2SI/SQD) 4系統のHDMI入力端子搭載(HDMI2.0×1/HDMI1.4×3) タリー機能搭載(ミニD-sub9ピン) VESA100×100/200×200mmネジ穴搭載 4ピンXLR電源入力対応 外部バッテリー接続に対応(背面Vマウント取付け穴搭載)
付属品ACアダプター/TALLY用コネクタ/取扱説明書 規格4K/UHD 消費電力(W)最大62 出力12G-SDI×2/3G-SDI×2/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニピン) 電源XLR4ピンDC12~24V(推奨15V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×68×376.4 入力12G-SDI×2/3G-SDI×2/HDMI2.0×1(HDCP1.4)/HDMI1.4×3(HDCP1.4) 解像度3840×2160 保証期間1年 VESAマウント(mm)100×100/200×200 スピーカー2W×2(LR) 画面サイズ23.8型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式ADS
1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷

エスケイネット(SKnet)15.6型タッチパネルモニター
液晶画面の角度が自由に変更できるスリムな15.6型モニター【製品仕様】スクリーンサイズ 15.6inch / バックライトタイプ LED / パネルタイプ IPS方式(Normally Black) / 画素数 1920x1080 / 視野角 170度広視野角 / 外形寸法 380x235x38(mm) / ディスプレイサイズ 344.16(W)x193.59(H)mm / 色域 NTSC 47% / 表示色 16.7M(8-bit) / リフレッシュレート 60Hz / 応答速度 25ms(Typical)(Tr+Tf)ms / アスペクト比 16:9 / コントラスト比 700:1 / 輝度 300cd/m2 / HDR機能 サポートなし / タッチ機能 オプション / タッチパネル機能 静電容量式 / タッチポイント 5点マルチタッチ / 電源 5.2mm DC Port / 入力電圧 DC 12V=1A / インターフェイス VGAx1、 HDMIx1、Audiotx1、USBx1、DC INx1 / OSDキーボード OSDキーボードに利用可能 / 内蔵スピーカー 有 / ディスプレイ台 有 / ケース材質 プラスチック
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)4(スピーカー、スタンド含む) マーベルブラック 消費電力(W)【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大) 適合規格適合規格 表面処理ノングレア パネルサイズ(mm)水平509.2×垂直286.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×387.5×180 コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時) 画素ピッチ0.265mm 最大解像度1920×1080 表示色約1677万色 解像度1920×1080 走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz 走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz 応答速度5ms(G to G) 視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89° スピーカー2W × 2 コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 入力電源AC100~240V 50/60Hz 使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと) 色(本体)マーベルブラック 画面サイズ23インチ セキュリティ盗難防止用金具取り付け孔 グリーン購入法適合 パネルAH-IPS ノングレア液晶 パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 輝度(cd/m2)250(標準)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395~505縦628~638×614×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、最大144Hz(DP接続時)の高リフレッシュレートに対応した4K解像度(3840x2160)の高解像度を誇るゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。HDMI 2.1に対応し、HDMI接続時には4K解像度で120Hzの高リフレッシュレートを実現しています。DisplayPort 1.4に対応、最大144Hzをサポートし4K高精細ゲームをよりなめらかに低遅延で表示することが出来ます。また、31.5インチの大画面4Kモニターは高精細でデスクワークにおいて高い生産性を発揮するだけでなく、綺麗なグラフィックを楽しむゲームや、画面内の情報量が重要なMMOなどをより快適にプレイすることが出来ます。ゲーミングPCだけでなく、PS5やXboxとのHDMI 2.1の4K 120Hzでの接続にも対応し、大画面で高精細な4Kゲームを存分に楽しめます。さらに可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。MPRT 1msの高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームや動画の表示の残像を抑え、鮮やかにくっきりと動画を表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)、350cd/m2の最大輝度に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子は、DisplayPort 1.4x2 (144Hz)、HDMI 2.1 x 2(120Hz)を装備。ゲーミングPC、PS5だけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。さらにPBP(Picture By Picture)に対応、PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用ネジ、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)6.7 サイズ31.5 使用温度範囲(℃)0-40 表面処理非光沢 対応HDR206(DP/HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz/ 12V/5A 使用湿度範囲20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 424×716×52、(スタンド付)513×716×204 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色/sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度OD時:1ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AAS)パネル ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)350
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-Ax2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース 質量(kg)0.6 サイズ14 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR393:YES(HDMI/Type-C) レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×奥行下部12.6、上部7 コントラスト比700:1 表示色1620万色 SRGB:62% 解像度1920×1080 応答速度25ms 入力端子HDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

プリンストンADSパネル27型液晶モニター 白
エコ商品
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°):水平178垂直178 付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3 電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下) 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364 機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット コントラスト比1300:1(DCR時) 最大解像度1920×1080 スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 モニターサイズ27型ワイド/白色LEDバックライト パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

27インチ IPSパネル搭載 240Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。240Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.4 x2(WQHD:240Hz対応)、HDMI2.0 x2(WQHD:144Hz対応) を搭載。130mmの範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A 付属品DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー 質量(kg)5.1 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(mm)高横437-567/縦632-663×幅615×奥行220 表面処理非光沢 対応HDR307(DP/HDMI)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度2560×1440 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10-90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)450
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約850gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右160度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、type-Cケーブル、USBA-Cケーブル、電源アダプタ、マニュアル、保証書、VESAネジ、スマートケース 質量(kg)0.85 サイズ15.6 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR360:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×366×奥行11 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 77% 解像度1920×1080 応答速度MPRT:2ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:160°/V:160° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:NO スピーカー1W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)260
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

大画面31.5インチのIPSパネルを搭載し、165Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。高輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応したディスプレイはHDR400相当の性能を持ち、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく写真や動画の編集作業などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1 (WQHD:165Hz)、HDMI2.0 x2 (WQHD:144Hz) を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品DPケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)約5.9 サイズ31.5 ピッチ(mm)画素:約0.273 消費電力(W)最大60、通常29、省エネ21、スタンバイ0.5 使用温度(℃)条件:0~ 50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz 24V/2.5A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:427×716×57、スタンド付:519×716×215、スタンド幅:477 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 99% / DCI-P3 80% 解像度2560×1440 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子DP×1 : DP 1.2 2560×1440 @165Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz, HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz/USB-A×1 : USB-A 2.0(5V/0.5A) VESAマウント(mm)75×75(M4×10 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度(%)使用条件:10~ 90 リフレッシュレート(Hz)165 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)OD:3 (GtoG)/MPRT 1
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

37.5インチのIPS BLACKパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、UWQHD+(3840x1600)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPS BLACKパネルを搭載。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大135mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。インターフェイスはHDMI 2.1 x1(75Hz)、DisplayPort 1.4 x1(144Hz)およびUSB Type-C x1(144Hz/最大65W給電)を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、3Wx2のスピーカーを搭載しております。
仕様●高さ調整:あり「135mm」●リフレッシュレート:144Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高445-580mm×幅898mm×奥行234mm●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大47W 通常30W 省エネ20W スタンバイ1W 給電使用時 最大110W●パネル方式:IPS BLACK●最大消費電力(W):110 サイズ37.5型 ピッチ約0.229mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約8.4 入力信号デジタル コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% 解像度3840×1600 視野角H:178oV:178o ケーブルDPケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカーあり「3W×2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED モニターサイズ37.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBYES (KVM)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース 質量(kg)0.6 サイズ14 使用温度(℃)0~ 50 表面処理非光沢 対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74% 解像度1920×1080 応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms 入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1Wx2 使用環境湿度(%)10~ 90 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

プリンストンADSパネル27型液晶モニター 黒
エコ商品
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1 付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3 ブラック 電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364 機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル27型ワイドADS/ノングレア/白色LEDバックライト/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色 グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

HDRに対応した13.3インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4(HDMI/Type-C)●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]1.41920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.11920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.11920×1080@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60HzToDC5V/3A●[電源ライト]オン:グリーン、スリープ:赤、オフ:消灯 付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A×2/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース 幅(mm)307 質量(kg)約0.6 サイズ13.3 高さ(mm)196 奥行(mm)11 使用温度(℃)0~40 表面処理非光沢 消費電力最大6W、通常4W、スタンバイ0.5W 最大応答速度Typ:14ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比8000:1 画素ピッチ約0.153mm 表示色26.2万色 解像度1920×1080 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75(M3×5) スピーカー1W×2 バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類IPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー 質量(kg)約12.5 サイズ40 ピッチ(mm)画素:約0.272 消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180 使用温度(℃)条件:0~50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ) 機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76% 解像度3440×1440 視野角【上下/左右】H178°V178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤 入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz, HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90 VESAマウント(mm)100×100 (M4×10 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度(%)使用条件:10~80 リフレッシュレート(Hz)144 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

8インチTFT-LED液晶パネル採用。高画質解像度と多彩な入力方法(HDMI/RCA/VGA/BNC)。奥行き約28mmの薄型デザイン。VESA(75mm×75mm)規格に対応
質量(g)約364(スタンド含まず) 電源DC12V/1A 使用温度(℃)0~45 サイズ(inch)8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×162×35(スタンド含まず) 解像度1024×768 入力端子HDMI/VGA/BNC/RCA スピーカーMax1Wx2 使用湿度(%RH)20~80(結露無きこと) 音声出力Φ3.5mmステレオジャック アスペクト比4:3
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続 長さ(mm)127 ブラック 質量(g)20 ケーブル長(m)0.127 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス オス形状Mini HDMI[19ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

7インチTFT-LED液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各85°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:10。奥行き約34mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:無 質量(g)約443(スタンド除く) 電源(V)DC12 消費電力(W)最大10 出力内蔵ステレオスピーカ サイズ(inch)7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く) 最大応答速度(m/sec)8 コントラスト比400:1 解像度1280×800 視野角水平85°/垂直85° VESAマウント(mm)75×75 設定表示OSD表示 バックライトLED方式 音声RCA(L・R) 動作温度範囲(℃)0~50 アスペクト比16:10 映像化方式NTSC/PAL 映像入力HDMI/VGA/RCA/BNC パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ19型 表面処理ノングレア コントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

10.1インチ ワイドIPS液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各170°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:9。奥行き約35mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:有 質量(g)約912(スタンド除く) 電源(V)DC12 消費電力(W)最大10 出力内蔵ステレオスピーカー サイズ(inch)10.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×167×35(スタンド除く) 最大応答速度(m/sec)12 コントラスト比500:1 解像度1280×800 視野角水平170°/垂直170° VESAマウント(mm)75×75 設定表示OSD表示 バックライトWLED方式 音声RCA(L・R) 動作温度範囲(℃)0~50 アスペクト比16:9 映像化方式NTSC/PAL 映像入力HDMI/VGA/RCA/BNC パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60~75 輝度(cd/m2)450
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 質量(kg)9.1 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)66(最大115) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×255×697、スタンドなし:1111×69×650 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比5000:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、optical端子、コンポーネント入力端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~80 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)270 パネル駆動方式VA 最大表示色10.7億色/sRGB89% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg)8.5 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)37(最大70) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS(FFS) 最大表示色10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック 質量(g)61 ケーブル長(m)2 幅(cm)12.8 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 高さ(cm)18 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります