パソコン/周辺機器 :「モバイルチェア」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17
ケーブル長(mm)200
質量(g)約123.5
セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります
給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
机にクランプ取り付けできるノートPCスタンドです。ノートPCの下部が広く空くので、机上スペースを有効活用できます。3つの関節で固定位置を自在に調整できます。体や椅子の高さに合わせて固定位置を調整できるので、姿勢が正され体への負担も軽減できます。垂直にノートPCを設置することもできるので、ノートPCの画面をサブモニターのように使用することもできます。ノートPCが落下しないよう2本の面ファスナーベルトが付属されています。立った状態で使いやすい位置にも固定できるので、スタンディングデスクへの取付にも最適です。放熱性に優れたアルミ素材を使用しています。
セット内容アーム、天板、クランプ、ベルト ×2、六角レンチ(5mm)、ボルト ×2、組立説明書
材質アルミ合金、
対応機種12.0~14.0インチのノートPC※使用するノートPCの背面形状や突起部、排気口の位置によってはご使用いただけない場合があります
クランプ幅(mm)85以下
アーム長さ(mm)約390
支柱径(Φmm)約80
総耐荷重(kg)2
六角レンチ(mm)5
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
アクティブなハードコアゲーマー向け
薄くて柔らかく、高い携帯性も実現
Razer Goliathus Mobile はわずか 1.5 mm の薄さで、どこにでも簡単に持って行くことができます。 このスリムで頑丈なマウスマットは、ノートパソコンとキーボードの間に挟んだり、丸めてバッグに入れることもできます。また、丸めた癖がつく心配もありません。
スピードとコントロールを両方兼ね備えたプレイスタイルを実現するための設計
携帯して持ち運ぶゲーマー用にマウスマットを開発するということは、1枚のマットでさまざまなプレイスタイルに対応するための絶妙なバランスを決めることを意味します。 幅広い研究と実際のプレイテストの結果生まれたのが Razer Goliathus Mobile です — スピードのための滑らかさと、コントロールのための優れた底面の安定性を完全に兼ね備えています。
高精度なトラッキング性能を実現する最適化された表面コーディング
細部までのこだわりによって生まれたのが Razer Goliathus Mobile です。 極上のマイクロテクスチャ織り仕上げは、オプティカル(光学式)もレーザーも両方のマウスセンサーで機能するように特別に設計されており、トーナメントグレードのトラッキングに最適なマウスマットを実現しました。 どんなに複雑なマウスの動きをしても、画面上で正確に伝達されます。
厚さ(mm)1.5
色ブラック
タイプソフト
表面ソフト
寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。