パソコン/周辺機器 :「ワイヤーくせとり機」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守る。ワイヤー巻取り式で持ち運びに便利。キー不要のダイヤル式。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約71
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長さ(m)1.2
ヘッド径(Φmm)ワイヤーヘッド:6.6
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
ロックダイヤル錠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×約102×約20
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
小型ヘッドで目立たない・かさばらない。
ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ロックシリンダー錠
仕様(シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm
トラスコ品番539-2900
セット内容シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本
材質(ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング
質量(g)138
接続方式セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様モバイルセキュリティ
セット内容モバイルセキュリティ
材質本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)約88.8
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長さ(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18.5×94
ロックダイヤル錠
1個
¥1,915
税込¥2,107
当日出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。
対応機種D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
超小型で取りまわしのよいシリンダー錠
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付
使用環境に応じて選べる豊富な鍵種
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。
対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
セット内容本体×1、子鍵×2
ロックシリンダー錠
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
仕様シリンダー錠 /3×7mmスロット対応
材質シリンダー:亜鉛合金
質量(g)約146.1
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.4
サイズ(mm)27.2×15×18
ロックシリンダー錠
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×52×12(薄い方はH5)
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-88
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
nano Saverスロット対応取付け部品
用途Nano Saverスロット対応取付け部品
色シルバー
質量(g)6
対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン
適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
適合メーカーhp
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。
ネジを使用して木製天板などに固定も可能。
シリンダ式セキュリティなどを使用した際、ケーブルを巻き付ける場所はない箇所に貼りつけて使用。
付属品ねじ2本
寸法(幅W×高さH)(mm)通し穴サイズ:約35×14~19
色(本体)シルバー
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
標準、noble、nanoマルチ対応取付け部品
一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能
セット内容本体×1、取扱説明書×1
取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(Noble Wedge)、2.5×6mm(Nano Saver)
材質亜鉛合金
質量(g)4
入数1個
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。
セキュリティスロットがない機器に最適。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能スロット:約8×3
名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
noble Wedgeスロット対応取付け部品
用途Noble Wedgeスロット対応取付け部品
色シルバー
質量(g)8
対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン
適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
適合メーカーDELL
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。
※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。
サイズ(mm)25×22.5
アズワン品番64-0855-22
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×53×24
アズワン品番64-0889-03
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。
ダイヤル錠や南京錠を取付け可能。
色(本体)シルバー
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通し穴径(Φmm)約6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
直径(Φmm)吸盤:62
材質(本体)ABS
材質(裏)ゴム
アズワン品番64-0887-74
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティ取付け部品。
仕様●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応
セット内容本体×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
※注文コード76033526は金具のみの販売となります。
(以下の説明は注文コード76022746に関する説明になります。)
・注文コード76022746は、取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
片側は輪になっていません。直径2mm以上の穴に通した後、付属のかしめ部をつぶして固定します。
一旦取り付けると外すことはできません。外す場合はペンチなどで切断してください。再利用はできません。また、注文コード76022746はワイヤーのみの販売となります。
厚さ(mm)6.6(最大)
直径(Φmm)取付面:49
引張強度(kg)55.5
アズワン品番64-0876-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。
付属品両面テープ(本体裏面に貼り付けています)
穴径(Φmm)20
対応機種(対応ワイヤー)SLE-1Wシリーズ、SLE-2W、SLE-3W、SLE-6W、SLE-11Wシリーズ、SLE-12W、SLE-13W
アズワン品番64-0888-89
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
穴径(Φmm)6
アズワン品番64-0854-99
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
セット内容本体×1
形状パッケージ形状:ビニール袋
本体寸法(mm)(D)12、(H)52
スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)
サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×7
金具外寸(mm)取付:(H)52
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。(W10×H4mmまで対応)
付属の3種のスペーサーで、ぐらつきなく取付けできます。
材質本体シルバー部分/亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)黒い部分/POMスペーサー/ナイロン
サイズ(mm)43.2×22×25
アズワン品番64-0854-97
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途0
付属品両面テープ1枚
材質ステンレス
質量(kg)0.018
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×24
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
TypeCのポートに別売りのSLE-46S-BL本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品5個入りです。(本体なしです。別途SLE-46S-BLが必要)
セット内容ポートロック×5
色ブルー
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。貼付け面に対して、側面にセキュリティスロットがある為、タブレットや2in1の機器の側面などに最適。iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
用途セキュリティワイヤーを取り付けするセキュリティスロットを内蔵していないiPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに
寸法(mm)取り付け可能スロット:3×7
色ブラック
質量(g)約18
寸法(cm)幅約5×奥行5.2×高さ0.5~1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付金具:約5×5.2×0.5~1.2
スロットケンジントン(標準)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
パッケージビニール袋
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
Microsoft Surface 9のキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。
本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。 (スロットサイズ:標準の3×7mmです。)
セット内容本体×1、取扱説明書×1
取付可能対象スロット:3×7mm ケンジントン(標準)
質量(g)16.5
入数1個
パッケージビニール袋
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
U字がワイヤーになっているので、鞄のファスナー等に取り付け可能。4桁のダイヤル式TSAロック。お好みの番号を設定できます。アメリカ運輸保安局 TSA(Transportation Security Administration)によって認可・容認された製品です。
仕様4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。
セット内容本体×1
色ブラック
ワイヤー径(Φmm)約3.5
寸法(cm)幅約3.7×高さ約4.8×奥行1.3(ワイヤー、突起部含まず)
製品質量(g)約75
取扱説明書あり
パッケージビニール袋
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。
ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。
付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。
適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せます
アズワン品番64-0854-95
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
マスター対応の暗証番号4桁ダイヤル錠。
設定した暗証番号にすれば、何度でも暗証番号は変更可です。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×14×65
質量(g)約70
直径(Φmm)約4(金具)
保証期間初期不良のみ
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。(スロットサイズ:標準の3×7mmです。)
仕様■取り付け可能スロットサイズ:3×7mm■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■入数:1個■パッケージ形状:ビニール袋■取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)■対応機種:Surface Pro 8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
会議テーブルなどにある変換アダプタや周辺機器をまとめてロックをします。
盗難防止、誤って持って帰ってしまうなどの抑止になります。
不要な部分のワイヤーはペンチなどで切ることができます。
ケーブル直径6mmまでの機器に対応します。
セット内容機器取付けパーツ×5、ワイヤー×1、ワイヤーロックパーツ(ねじ付き)×1、六角レンチ×1機器取付けパーツ(1個あたり)/サイズ・重量:W15.2×D8×H12mm・2.6gワイヤーロックパーツ(ネジM4×4mm)サイズ・重量:10×10mm・内径5mm・4g
ワイヤー長さ(m)約1.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
セキュリティ南京錠・小(鍵Noランダム)
仕様●マスターキー対応:非対応●鍵の種類:20種類
セット内容本体×1、鍵×2
入数1個
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。セキュリティースロットにセット、ワイヤーとカギを取り付ける盗難防止用パーツ
1台
¥829
税込¥912
翌日出荷
セキュリティスロットのないスマートフォンやタブレットなど様々な機器に最適。強力な両面テープで機器に固定。
別売りのワイヤーと南京錠をセットすることで、盗難から守る薄型タイプの取り付けパーツ。
その他接着(タブレット)
セット内容取り付けパーツ×1個
材質ステンレス
質量(g)約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1.4×59.5
アズワン品番64-9712-42
商品タイプ取り付けパーツ
1個
¥349
税込¥384
欠品中
CM1942は、2ポートDisplayPortスイッチに2ポートUSB 3.1 Gen 1ハブを組み込んだ2ポート DisplayPortデュアルディスプレイ ミニマトリックスKVMスイッチです。4K解像度をサポートし、マウスを各PCの画面間で移動させるだけでコンピューターの切替を実現する「マルチスクリーンコントロール」機能を搭載した本製品は、グラフィックデザイン、金融取引、ビデオポストプロダクションなど、マルチタスクが不可欠なシステム向けに適したソリューションです。1か所のコンソール(USB/HDMIデュアルディスプレイ)から、DisplayPortコンピューター2台とUSB 3.1 Gen 1 周辺機器2台を操作可能。2種類のPC動作モード: シングルPCモード - 現在、KVMフォーカスがあるPCのコンテンツを両方のモニターに表示。 デュアルPCモード - KVMフォーカスにかかわらず、2台のPCのコンテンツを2台のモニターへと個別に表示。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)に対応。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを画面の境界を越えて移動させることで、ビデオソースをスピーディーに切替。Video DynaSync(TM) - ATEN独自のテクノロジーにより、ブート時における表示の問題を回避し、ポート間の切替時の解像度を最適化。オーディオミキサーモード - 最大2系統の音源を1系統のオーディオ出力としてミキシング。DisplayPort 1.2、HDMI、HDCP準拠。SuperSpeed 5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1Gen 1ハブを内蔵。電源状態検知機能。コンソールマウスポートのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、ドイツ語の各キーボードをサポート
用途コンパクトなCM1942は、様々なシーンにおいて効率的にタスクをこなすことが可能な、高効率デスクトップワークKVMです。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)0.64
スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×3
消費電力DC12V:11.58W:97BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】260×71.8×42.5
材質(ケース)メタル
解像度4096×2160 @ 60 Hz
インターバル【スキャン】1~99秒(デフォルト:5秒)
LED【オーディオ】 2(Green)【KVM】 2(Orange)【USB】 2(Green)【動作周波数】 2(Orange)
コネクタコンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Green、フロント×1、リア×1)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink、フロント×1、リア×1)、KVM(コンピューター)ポート: USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2 (Blue)、isplayPort メス×4(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2(Green)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink)、リモートポートセレクター: 2.5 mm オーディオジャック メス×1、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン
グリーンマーク認定
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。