パソコン/周辺機器 :「二股配線」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
コンセント個数3
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)88
スイッチ集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120
機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター
定格容量(W)125V/15A/合計1500まで
最大サージ電圧(V)4500
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
シンプルな省エネタップ。
コンセント個数2
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)37
スイッチ集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/125V/合計1500Wまで
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)37
コンセント個数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ有無あり
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状2P
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500W
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量15A/合計1500Wまで
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージなし
定格15A 125V 1500W
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ横
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状2P
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂
質量(g)42
規格PSE適合
スイッチ×
定格125V 15A 1500Wまで
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)42
スイッチ一括集中スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体)難燃性PBT
質量(g)約49
スイッチLED点灯式集中スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
コンセント個数1
プラグ形状2P
コンセント形状2P
付属品絶縁カバー
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ縦
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
2方向に電源を分配します。
コンセント個数2
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45
機能絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/合計1500Wまで
色オフホワイト
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
プラグ形状2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
左右横方向にスッキリ配線できます。
幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付
質量(g)36
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
上面・前面・下面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂
質量(g)40
定格125V 15A 1500Wまで
適合規格PSE
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ
色ホワイト
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約45
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.5×23×41
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に3口差し込み口があります。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)66
規格PSE適合
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×46×14
機能絶縁キャップ付き
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)50
スイッチ一括集中スイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55
機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
質量(g)112
スイッチ×
コンセント個数3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
左右下の側面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ形状スイングプラグ
コンセント形状2P
適合(電気用品安全法)PSE
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約58
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×48×14
機能絶縁キャップ付き
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状2P・スイング
コンセント形状2P
機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ・スイングプラグ
色ホワイト
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約62
規格PSE適合
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×14×54.5
アース端子×
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
プラグ形状スイングプラグ
コンセント形状2P
規格PSE準拠
コンセント個数4
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
機能絶縁キャップ付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×89
落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。
2P式2個口。
ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。
サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷サージ対応
定格AC125V・15A・1500Wまで対応
コンセント個数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
左右下の側面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
適合(電気用品安全法)PSE
材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂
質量(g)59
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×73×27
RoHS指令適合製品です。
定格125V 15A
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
コンセントからの電源を3分配できます。
プラグがスイングする差込口省スペースタイプです。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状スイングプラグ
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付
コンセント個数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.5×14×40.5
定格容量15A・125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。
コンセント個数3
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×45
機能絶縁カバーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A /1500W
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。
3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付
質量(g)38
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)13000
制限電圧(V)500
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
材質ABS
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
コンセント個数4
プラグ形状2P
コンセント形状2P
付属品コンセントキャップ2個
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80
機能絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/合計1500Wまで
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
前面と下面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ
色ホワイト
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約60
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V・15A・1500W
コンセント個数2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70
アース端子×
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ブラック
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
色オフホワイト
定格15A 125V
コンセント個数1
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。