パソコン/周辺機器 :「会計表」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード

¥5,398税込¥5,938
1セット
当日出荷
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書質量(g)(キーボード)437電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間保証期間18ヵ月キー方式パンダグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10

¥2,298税込¥2,528
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキーインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作しますコネクタ形状USB Type-C コネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.9±0.2動作力55±7g印刷方式シルク印刷接続方式有線ケーブル長(m)0.75対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載)対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7仕様USBハブ:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし

¥11,980税込¥13,178
1個
当日出荷
税理士の声から生まれた記帳専門の会計ソフト。「記帳は自社で、決算は税理士へ。」が成功の秘訣。小規模法人のための低価格で安心の会計ソフト。記帳専門でとてもシンプルに使えるソフトです。毎年のランニングコスト(保守費用)を抑えたい方におすすめします。決算処理のために税理士をご利用の方も、自社で記帳することでスピーディーに経営状態を把握できます。依頼先の税理士事務所の会計ソフトや表計算ソフトなど、各種ソフトで活用可能な形式のデータに出力可能です。貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)など一般的な会計機能に加え、仕訳データ出力機能で決算処理を支援します。補助科目の利用でより細かな科目管理ができます。総勘定元帳などの帳簿や振替伝票などの伝票を印刷できます。PDF出力もできます。指定月や期間を絞った残高試算表・残高推移表を印刷できます。PDF出力もできます。10色に色分けされた付箋機能を使って帳簿内の行に目印やメモを残すことができます。消費税率10%および軽減税率に対応しています。インボイス制度における仕入税額控除特例措置や少額特例の記帳に対応しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。電子帳簿保存法の対応については専用Webサイト(www.bsl-jp.com/denchoho)をご確認ください。決算・申告については税理士にご相談ください。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。

¥3,198税込¥3,518
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。USBヘッドフォンやUSBメモリの接続に便利な、ハイスピードUSB2.0ハブ2ポートを搭載しています。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキーインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作しますコネクタ形状USB Type-C コネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.9±0.2動作力55±7g印刷方式シルク印刷接続方式有線ケーブル長(m)0.75対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載)対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7仕様USBハブ:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし

¥8,998税込¥9,898
1個
当日出荷
インボイス制度も安心の出納帳ソフトです。出納帳や売掛帳・買掛帳が何冊でも作れます。入金・出金を入力する簡易簿記(単式簿記)方式だから、簿記の専門知識は不要です。手書きや表計算ソフトで記帳している方や、会計ソフトよりも気軽に記帳したい方におすすめします。売掛帳や買掛帳もあり、運用の幅が広がります。税込金額を入れるだけで内税額の自動算出を行いますので入力負担を軽減します。柔軟な編集機能で明細の追加・修正や並べ替えが自在です。毎月毎週繰り返す仕訳も簡単に入力できます。集計表も充実しています。月次の科目集計表だけでなく、期間、年間でも集計表を出すことができます。年間前期比較集計表で月ごとの各科目金額を比較検討することができます。年間収支推移グラフで指定年度の各月の金額推移をグラフ表示できます。10色に色分けされた付箋機能を使って帳簿内の行に目印やメモを残すことができます。補助科目の利用でより細かな科目管理ができます。予算管理機能で予算と実績を常に比較することができ経理を支援します。消費税率10%および軽減税率に対応しています。インボイス制度における仕入税額控除特例措置や少額特例の記帳に対応しています。パスワード機能も搭載しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。電子帳簿保存には非対応です。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。