パソコン/周辺機器 :「写真撮影用 シート」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。
質量(g)91
本体寸法(mm)132×59×16
使用温度(℃)0~50以下(結露なき事)
対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~
接続TypeCポート
最大解像度HDMI:4K(30Hz)
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI ver1.4/HDCP1.4 HDMI×2ポート
カードスロットSD/SDHC/SDXC、MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC
USBUSB3.0×3/USB2.0×1
LANギガビットLAN(10/100/1000)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内部基盤が見えるシースルー構造
本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。
各ポートアクセスランプを搭載
本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。
汎用性の高いUSB Aポートを増設
ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。
便利なSD/MicroSDカードリーダー機能
本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。
HDMIで映像出力が可能です。
本製品は本体にHDMIポートがあり、TypeCでノートパソコンに接続することで、ノートパソコンのデスクトップ画面を外付けモニターに出力することが可能です。より大きな画面でコンテンツを楽しんだり、広い作業領域で仕事をするなどが可能です。
PowerDeliveryに対応
PCのTypeCポートが電源入力に対応している場合、TypeC電源入力に対応(PowerDelivery最大100W)いたします。貴重なTypeCポートを最大限有効活用いただけます。
多機能ながらコンパクトボディ
本製品は多機能でありながら、132×59×18mmで93gのコンパクトボディ設定になっており、最高なモバイル性を提供いたします。
仕様PD充電ポート:TypeC最大100W(PD3.0 )※2
寸法(mm)本体:約98×52×16
質量(g)約62
規格HDMI ver1.4、HDCP 1.4
使用温度(℃)0~50以下
対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~
接続TypeCポート
解像度(最大出力)4K(60Hz)
ケーブル長(cm)約13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力HDMI(19ピン/メス)
USB(ハブ)USB3.0対応、USB/A形状×2、TypeC×1、カードリーダー、SD/SDXC、icroSD/MicroSDXC
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。