パソコン/周辺機器 :「冷却 水冷」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GELID(ジェリド)水冷クーラー
エコ商品
マルチソケット対応オールインワン水冷CPU 360mmラジエーターモデル ヘッドユニットとファンはARGB対応 インフィニティミラー仕様 ヘッドユニット上でリアルタイムな水温を表示 TDP 300W対応 冷却面積を大幅に増したプレミアムクラスラジエターにより冷却性能を最大限に発揮 ヘッドユニットとファンはARGBによるライティング制御可能 ARGB非対応のマザーボードでも、付属のS-ATA給電ケーブルにより自動循環によるライティングが可能 GELIDブランドの最新グリス「GC-4」とヘラが付属 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)ファン:120×120×25、 ARGB対応PWMファン×3基 ベアリングHydro Dynamic 本体質量(g)1500(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む) 最大静圧(mmH2O)1.67 回転数ファン:750~1800RPM 材質(チューブ)FEP製 スリーブ処理 ノイズレベル最大:29.6dB(A) ケーブル長(cm)AGRB部分 50+10、ファンケーブル 50 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 最大風量(CFM)61.9 対応ラジエター120×393×27mm MTTF(時間)50000(40℃)
1個
13,979 税込15,377
5日以内出荷

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2501」120mm。LEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2503-14」140mm。リングLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPS水冷クーラー
エコ商品
PC Cooler「CPS」ブランドの、3.4インチIPSディスプレイを搭載したハイエンドクラスの水冷CPUクーラーです。 IPSディスプレイは、60Hzのリフレッシュレートで、4つのマグネットにより取り外しが可能なようモジュール化しました。 480×480の高解像度で、広い視野角・鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現します。 CPSソフトウェアの使用で、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズすることが可能です。 システム情報の表示・アニメーション・壁紙・ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現します。 妥協のない性能と静かな動作のオールセラミックベアリングポンプ構造を採用しました。 ハイエンドプロセッサ向けに設計された第二世代の強化ポンプは、ノイズレベルを抑えながら優れた冷却性能を提供します。 自己潤滑性セラミック材料により、従来の金属シャフトに比べて静かな動作と長い耐久性を実現しました。 超微細高密度チャネルにより熱伝達効率が最大化され、優れた冷却効果を発揮します。 精密なCNC加工と陽極酸化サンドブラスト技術を使用して、航空宇宙グレードのアルミニウム合金で作成しました。。 ワイヤレスモジュラー接続「F7 X120」高性能モジュラーファンを搭載しています。 厚さ28mm設計で、可変セクションブレードにより集中した気流と高い静圧を実現します。 騒音や冷却方向を自由に制御できる3段階の速度制御オプションがあります。 耐久性のあるデュアルボールベアリングにより、最大限の信頼性と寿命が保証されます。 14チャンネルの高密度ラジエーター設計で、標準の12チャンネルラジエーターと比較して熱交換面積が大きくなり、熱容量が増加します。 一体型リテンションにより手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップが可能になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ノイズ(最大):15dB(A) 本体質量(g)1,839(ディスプレイ除く) 風量(最大値)83CFM 回転数ファン:500~3000RPM±10%、ポンプ:(最大)3000RPM±10% サイズ(mm)ラジエーター:394×120×27 ポンプサイズ82×80×62mm ファン搭載:120×120×25mm×3 素材ラジエーター:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。
仕様ラジエーターフィン:Single wave 寸法(mm)ファン:120×120×28 回転数ファン:300~2500RPM、ポンプ:3800RPM サイズ(mm)ラジエーター:397×120×27 ポンプサイズ74×74×67mm ソケット(Intel)LGA 1851/1700 チューブ長さ(mm)400
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様(ファン台数)3台のPWMファン 材質(ラジエーター)アルミニウム 寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25 質量(kg)2.18 質量(g)約1200(ファン含まず) 電流(A)0.1 電圧(V)5 消費電力(W)0.5 ベアリングFDB 最大静圧(mmH2O)2.64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135 回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10% 保証期間ご購入日より3年間 適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5 ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A) ポンプサイズ70×70×55mm チューブ長さ(mm)430 最大風量(CFM)71.86
1個
15,790 税込17,369
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 前モデルに比べ、水冷ヘッド内部のクーラント液の通路を強化し通水抵抗を減らし、よりスムーズにクーラント液が流れるようになりました。 水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブ径も20%拡大し、水流量を増加させより早く熱を拡散させることができます。 27mm厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ヘッドのキャップ部分を付属の部品と交換することで3種類のデザインに変更が可能で、異なるLEDのイルミネーション効果が楽しめます。 CPUヘッド部分にコントローラーが内蔵されております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却ファンをラジエーターに固定済みなので、パッケージを開封してすぐにケースに取り付けできるので組み込み時のひと手間が楽になります。 革新的な45度のチューブコネクターを搭載しており、チューブへの過度なテンションがかかることを防ぎます。 根元部分は360度回転出来るのであらゆるシチュエーションでの取り付けにも対応が容易になります。
仕様●ノイズ:29.0dB(A)●ファンサイズ:120×120×25mm●ファン回転数:2100RPM●ファン静圧:最大2.66mmH2O●ファン風量:最大61.3CFM●ベアリングタイプ:FDB(流体軸受)●ポンプ回転数:3200RPM●ラジエーターサイズ:397.5×119.2×27mm●ラジエーターフィン:Single wave●付属ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity タイプ360mm ポンプサイズ74×74×69mm
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに「Squama 2503」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 水冷ポンプを水冷チューブ中に配置し、独立した外部高速&低ノイズマイクロポンプで、効果的に放熱効率を向上させます。 搭載ファンは高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53 ベアリングセラミックベアリング 本体寸法(mm)397×120×27 本体質量(kg)1.15(ファン除く) 速度ポンプ:5200RPM(±10%) 寿命ポンプ:50000時間以上 適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4 材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ ノイズレベルポンプ:30dBA以下 チューブ長さ(mm)450
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来るサイドマウントデザインを採用した簡易水冷キットです。 最大静圧が高く、光らない高性能ファンを搭載したモデルです。 この革新的なサイドマウントデザインは、水冷チューブはラジエーターの側面にぴったりと貼り付けられており、ケースに取り付けた際にラジエーターがチューブを隠すことで、冷却セットアップ全体がスッキリとした合理的な外観になります。 外観だけでなく性能も妥協せず、Galahad II Trinity Performanceと同等のポンプ性能を持ちながら大幅な小型化を実現しました。 水冷ヘッドに2.88インチの大型LCDを搭載。500ニト、24bitフルカラー、480×480とういう高解像度のIPS液晶を採用しています。 液晶画面のカスタマイズはLIAN LIの統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」でカスタマイズすることが可能です。
タイプラジエーターフィン:Single wave 最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3800 最大静圧(mmH2O)ファン:5 ディスプレイLCDディスプレイタイプ:2.88インチ IPS 解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセル サイズ(mm)●ファン:124×120×28●ラジエーター:403×124.5×27●ラジエータータイプ:360 ブロック寸法(mm)水冷:73.2×73.2×58.6 スクリーン輝度:500ニト 最大風量(CFM)ファン:73.14 ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2500 RPM
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCTIC水冷クーラー
エコ商品
マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能です。 ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで、MX-6サーマルコンパウンドが同梱します。 高温になるマザーボードのVRMを冷却するために、改良されたVRMファンを搭載しました。 60mmPWMファンは、VRMの冷却不足ややエアフローが悪い場合、特にオーバークロックの時において、ソケット周辺をほぼ無音で冷却し、継続的な高負荷動作とVRM回路の長寿命化が可能です。 特許出願中のARCTICのマウンティングフレームは、CPUを変形させず、物理的な負荷を大幅に軽減し、素早く簡単に取り付けられ、マザーボードのバックプレートにクーラーを装着が可能です。 冷却性能の安定化とメインボードとCPUへの物理的な負荷を最小限に抑制します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 フィン面を拡大した改良型コールドプレートと最適化された水路により、静音を維持しながら冷却性能を向上します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 1つの接続コネクタを持つシンプルケーブルを使用して、ポンプ、VRM、ラジエーターファンを1つのPWM設定で簡単に制御が可能です。 ラジエーターファンの回転数が出力されます。 厚さ38mmのラジエーターの冷却面を23%増加させることにより、多くの熱を拡散します。 ラジエーターの改良により、液量も増加し、システム内の液体がより多くの熱を吸収します。 水冷システム内の熱蓄積を遅らせて、効果的な冷却が可能になります。 ARCTIC社の実績のあるPシリーズファンは静圧が高く、特にフィン密度の高いヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 高性能「MX-6」サーマルペースト0.8gが付属します。 ユーザーマニュアルはスマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧できます。
材質ラジエータ:アルミニウム 電圧(V)12V ベアリングFluid Dynamic Bearing チューブ外径(Φmm)12.4 接続PWM 4ピン チューブ内径(Φmm)6 ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む) RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)450
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。
質量(g)1200g(ファン含まず) 消費電力(W)TDP:310 W ベアリングFDB 最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200±10% ポンプ接続:3ピン 騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):28 dB(A) 適合ソケットINTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5 サイズ(mm)●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27 ポンプサイズ73×73×66.5 mm 素材ラジエーター:アルミニウム チューブ長さ(mm)400 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200RPM±10%(最大)
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 ポンプは通常のものより大きいため、アップグレードされたコンポーネントを収容して CPU を効率的に冷却できます。 ポンプキャップには3つの交換可能なデザインがあり、それぞれがユニークな外観と異なる照明効果で個別に制御できる2つのカラー リングを備えています。 厚さ32mmのラジエーターは、19FPIのダブルウェーブラジエーター フィン設計を採用しており、高性能ファンで熱を放散する表面積が増えます。 ダブルスタックのラジエーターフィンは表面積が拡大され、より優れた放熱性を実現します。 高性能LCPファンは、ファンのフレーム内に隠すことができる1本の短いケーブルでデイジーチェーン接続できます。 この120mmファンは厚さ 28mm で、高いRPMの安定性と静かな動作を実現する銅シールドベアリングを備えています。 さまざまな使用ニーズに合わせて、付属のファン速度コントローラーを使用して2つのファン速度モードを設定できます。 革新的な45度チューブコネクタにより、チューブは360度の自由に回転できるため、さまざまな方法で取り付けることができます。 ほとんどの主流のCPUソケットとの互換性を維持しながら、ユーザーに手間のかからない取り付けを提供するために、再設計された取り付けバックプレートを導入しました。 バックプレートは固定支柱を備えた一体型設計で、取り付けが簡単です。 サーマルペースト制御フィルムとスプレッダーも付属しており、適切な量のサーマルペーストを塗布して効果的な熱放散を実現します。 シームレスなソフトウェア「L-Connect 3」を使用するとポンプとファンの照明効果とリアルタイムのモーター速度を正確に制御し、プレビューできます。 コントローラーはポンプに内蔵されており、ファンをポンプに接続してソフトウェア経由で制御できます。
付属品ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity 寸法(mm)【ポンプ】74×74×79 タイプ360mm 回転数(min-1[r.p.m])HIGH:3000、LOW:2300、ポンプ:4200 圧力【静圧(mmH2O)】HIGH:6.99、LOW:4.08 機能ラジエーターフィン:Dual wave サイズ(mm)ファン:120×120×28、ラジエーター:396×130×32 最大風量(CFM)LOW:81.54
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53 ベアリングセラミックベアリング 本体寸法(mm)397×120×27 本体質量(kg)1.05(ファン除く) 速度ポンプ:2800RPM(±10%) 寿命ポンプ:50000時間以上 適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4 材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ ノイズレベルポンプ:30dBA以下 チューブ長さ(mm)450
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53 ベアリングセラミックベアリング 本体寸法(mm)397×120×27 本体質量(kg)1.15(ファン除く) 速度ポンプ:5200RPM(±10%) 寿命ポンプ:50000時間以上 適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4 材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ ノイズレベルポンプ:30dBA以下 チューブ長さ(mm)450
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

水冷RackCDU(4Uラックマウント)と1次冷却水設備間(1.25インチ口径/1.5m長)を接続する水冷チューブ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4219-46
1個
269,800 税込296,780
13日以内出荷

・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm)チューブ:410 規格LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82 定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB)ファン:≦32(A) 速度ファン:500~2150 RPM±10% 風量ファン:55CFM ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm ポンプ消費電力4.2W コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー。AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】300W 付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 材質【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製) ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 流量(L/h)最大116 回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10% コネクタPWM4ピン ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)45 チューブ長さ(mm)400 定格入力【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A 直径×高さ(mm)【ポンプ】72×50 最大風量(CFM)82.5 期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。大容量360mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを3台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】350W 付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 材質アルミニウム(ベース銅製) ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】397×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 流量(L/h)最大116 回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10% コネクタPWM4ピン ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)45 チューブ長さ(mm)420 定格入力【ポンプ】DC12V【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A 直径×高さ(mm)72×50 最大風量(CFM)82.5 期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

付属品1×1 to 2 ARGB Splitter Cable Thermal Paste 材質ラジエーター材質 Aluminum、水冷チューブ材質 Black Rubber + Mesh、コールドプレート材質: Copper 消費電力(W)ファン消費電力: 3.36 (MAX)/ポンプ消費電力 :4 ベアリングTwo Ball Bearing サイズ(inch)2.4(パネル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジエーター寸法 :273×120×27 機能PWMモード:Yes 照明ARGB 定格電流(max)ファン定格電流:0.28A (MAX)/ポンプ定格電流:0.3A 輝度パネル:500 nits 解像度パネル:320×240 ポンプ速度/出力2800 +/-300 RPM (PWM controlled) コネクタ4-pin PWM*(ポンプコネクター、ファンコネクター )、USB 2.0 pin header(インターフェイスコネクター)、SATA(電源コネクタ) ケーブル長(mm)(5V ARGB/PWM cable) 350 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 サイズ(mm)240(ラジエーター) ノイズレベル21.2 dBA ブロック寸法(mm)95×95×83.53 ファン2 ソケットIntel Socket :LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD Socket :AM5/AM4 、TR4/sTRX4 平均寿命(時間)ポンプ:50000、ファン:100000 最大風量(CFM)77.4 パネルIPS
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書 材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ 質量(g)約850(全て含めた重量) 回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18 入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5 最大静圧(mmH2O)2.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25 定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24 寿命30000時間 保証期間3年間 騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時) LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB 適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5 コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン 構造(軸受)流体軸受け チューブ長さ(mm)約400 最大風量(CFM)73.6
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム 型番SST-XE360PDD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400 ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン チューブサイズ(mm)500 ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

COUGARCOUGAR Poseidon Ultra ARGB
エコ商品
「POSEIDON ULTRA ARGB」簡易水冷クーラー。ブラックカラーモデル。ファンはコアンダ効果に基づき設計され、最適な気流を生み出す渦を生成し、気流速度を集中させて冷却効果を最大化。ファンの四隅に振動によるノイズを低減するために設計されたダンパーを採用。リング上に一体成形された溝付きブレードにより、回転中のたわみや乱流を減少させ、最適で静音な冷却性能を提供。クーラントの流速を向上、冷却フィンの表面積を拡大、冷却プレートの厚さを削減し、冷却性能を向上。ライティングは各社マザーボードと同期可能。Intel LGA1851およびAMD AM5ソケットに対応。3年保証
仕様●ファン静圧:3.26 mmH2O●ファン風量:64.95 CFM●ファン騒音値:32.1 dB(A)●ポンプコネクタ:Pump: 2510-3Pin、Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB●ポンプモーター速度:3000 ± 10% RPM 材質ラジエータ:Aluminium Alloy 寸法(mm)ファン:120×120×25、ラジエータ:277×120×27、ポンプ:83.5×71×68 ブラック 消費電力(W)ファン:4.44 (Fan) / 1.75 (LED)、ポンプ:2.76 定格電圧(V)ファン:12 DC (Fan) / 5 DC (LED)、ポンプ:12 DC 定格電流(A)ファン:0.37 (Fan) / 0.35 (LED)、ポンプ:0.23 プレートCopper 適合ソケットIntel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X、AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 コネクタFan : 2510-4Pin PWM、Lights : 5V-3Pin ARGB RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 ファン速度(rpm)500-2200 RPM ±10%
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドに強化ガラスパネルを採用し、リアにインフィニティミラーを軸に採用したLEDファンを搭載、フロントに冷却ファンを3基搭載したRGBモデルです。RGBコントローラーを搭載していて、複数のカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(RGBファン標準搭載)●左サイドパネル:ガラスウィンドウパネル 質量(kg)6.14 材料スチール、プラスチック、強化ガラス サイズ(mm)W206×H487×D404 I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4 コントローラRGB:4ポート/14モード
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

「POSEIDON ULTRA ARGB」簡易水冷クーラー。ホワイトカラーモデル。ファンはコアンダ効果に基づき設計され、最適な気流を生み出す渦を生成し、気流速度を集中させて冷却効果を最大化。ファンの四隅に振動によるノイズを低減するために設計されたダンパーを採用。リング上に一体成形された溝付きブレードにより、回転中のたわみや乱流を減少させ、最適で静音な冷却性能を提供。クーラントの流速を向上、冷却フィンの表面積を拡大、冷却プレートの厚さを削減し、冷却性能を向上。ライティングは各社マザーボードと同期可能。Intel LGA1851およびAMD AM5ソケットに対応。3年保証
仕様●ファン静圧:3.26 mmH2O●ファン風量:64.95 CFM●ファン騒音値:32.1 dB(A)●ポンプコネクタ:Pump: 2510-3Pin、Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB●ポンプモーター速度:3000 ± 10% RPM 材質ラジエータ:Aluminium Alloy ホワイト 消費電力(W)ファン:4.44 (Fan) / 1.75 (LED)、ポンプ:2.76 定格電圧(V)ファン:12 DC (Fan) / 5 DC (LED)、ポンプ:12 DC 定格電流(A)ファン:0.37 (Fan) / 0.35 (LED)、ポンプ:0.23 プレートCopper 適合ソケットIntel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X、AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 コネクタFan : 2510-4Pin PWM、Lights : 5V-3Pin ARGB RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 ファン速度(rpm)500-2200 RPM ±10%
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドにクローズドパネルを採用したスタンダードなベースモデルです。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×1 標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(標準搭載)●左サイドパネル:クローズドパネル 質量(kg)4.68 材料スチール、プラスチック サイズ(mm)W206×H487×D404 I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm(搭載済み) 材質スチール、プラスチック ケース形状タワー 質量(kg)5 電源(対応)ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量(g)約2 耐熱温度(℃)-50~250 粘度90~100pas 熱伝導率(W/mk)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9、アクセサリーセット 材質スチール、プラスチック ケース形状タワー 質量(kg)5 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 ファン径(cm)前面:5.8、上部:6 高さ(cm)CPUクーラー:15.8 ファンフロントパネル:3x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm ファン (取り付け済み)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション) サイドパネル金属 I/OポートUSB 3.0 (上部):2、USB 2.0 (上部):1、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6 フォームファクタATX
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ26 電圧(V)DC12 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 接続PWM4ピン 保証期間1年間 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 MTTF(時間)12万
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 。スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 。付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 。14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9 RGB、アクセサリーセット 材質スチール、プラスチック、強化ガラス ケース形状タワー 質量(kg)6.3 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 ファン径(cm)前面:5.8、上部:6.0 高さ(cm)CPUクーラー:15.8 ファンフロントパネル:2x 120 mm ファン (取り付け済み) + 1x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション) サイドパネル強化ガラス I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6 フォームファクタATX
1個
10,890 税込11,979
5日以内出荷

アドレサブルRGB搭載の冷却ファンを4基も標準搭載しながらもコストパフォーマンスに優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントパネルにメッシュ構造を採用しエアフローを向上させると同時に、前面に120mm ARGBファン3基、背面に120mm ARGBファン1基を標準装備しました。 ケース上面のコントロールスイッチを利用して多彩なイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 RGB用の端子をマザーボードにつなぐことでマザーボードによるイルミネーションの制御も可能です。 ファン4基で冷却性を確保しつつ、LEDによるイルミネーションも楽しめる、コストパフォーマンスに優れたミドルタワーケースと言えるでしょう。 システムへの十分なエアフローを供給し、システム内に埃が入ることを防止しております。 フロントに最大で360mmの水冷システムを搭載可能で、高性能なCPUでも冷却可能な高性能な冷却システムを内蔵することが可能です。
仕様●CPUクーラークリアランス:160mm●GPUクリアランス:340mm●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(120mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン搭載済み) 材質スチール/4mm厚強化ガラス ケース形状タワー 質量(kg)4.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×390×450 I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7 ドライブベイHDD×2、SSD×2 or ×3
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスThermal Grizzly Kryonaut
エコ商品
水冷システムなどの大規模冷却ソリューションに好適な熱伝達機能を提供します。オーバークロックに適しています。熱伝導率に優れています。硬化しません。シリコーンフリーです。シリコーンを使用していないため非常に軽量で柔軟性があり、簡単に塗布できます。また、接点障害の要因になる、低分子シロキサンが発生しません。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-H-001-RS
付属品グリス塗布用へら 使用温度(℃)-200~350 内容量(g)1 粘度140~190Pas 熱伝導率(W/mk)11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(m2K/W)0.0076 伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1) 比重(g/cm3)2.6
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 長期使用時のドライアウトによる性能低下の少ない独自マテリアルを採用した高耐久性モデル。 冷却性能はSMZ-01Rより若干下がるものの、常用での実使用温度域にターゲットを絞った設計で抜群のコストパフォーマンスを実現しました。 メンテがしにくく長期間グリスを塗り直さない事が多い本格水冷PCや、長期間高負荷で稼働させる業務用PCに適したモデルです。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量(g)約2 耐熱温度(℃)-50~250 粘度125~165pas 熱伝導率(W/mk)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
6日以内出荷

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(RGB 120mmファン搭載済み) 材質スチール、プラスチック、強化ガラス ケース形状タワー 質量(kg)6.3 電源(対応)ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7
1個
10,890 税込11,979
5日以内出荷

シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
仕様【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下) 材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚) ケース形状タワー 寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下) 電源ATX(搭載可能) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500 クリアランス(mm)220 対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITX ドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニーサイドアップMini-ITXケース
フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大6●ドライブベイ(3.5インチ):最大3●ファンサポート(フロント):120mm or 140mm●ファンサポート(リア):80mm or 92mm●ファンサポート(右サイド):80mm or 92mm●ファンサポート(左サイド):120mm or 140mm●ラジエーターサポート(ボトム):240/280mm●ラジエーターサポート(左サイド):120/140/240/280mm 材質スチール 質量(kg)3.2 サイズW167×H363×D247mm 対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
1個
22,390 税込24,629
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニーサイドアップミドルタワーケース
フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大6●ドライブベイ(3.5インチ):最大3●ファンサポート(フロント):120mm or 140mm●ファンサポート(リア):80mm or 92mm●ファンサポート(右サイド):80mm or 92mm●ファンサポート(左サイド):120mm or 140mm●ラジエーターサポート(ボトム):240/280mm●ラジエーターサポート(左サイド):120/140/240/280mm 材質スチール ケース形状タワー 質量(kg)3.2 ブラック サイズW167×H363×D247mm 対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
1個
22,390 税込24,629
5日以内出荷

シンプルで使いやすいフロントデザインのミドルタワーケースです。 チャンバー内の3.5インチベイには3.5インチHDDを2基、マザーボードトレイの裏面には、2.5インチHDD/SSDを2基取り付けられます。 5インチベイを2つ装備しますので、光学ドライブだけでなく、ファンコントローラーなどのベイアクセサリを同時に活用可能です。 最長40cmのグラフィックカード、高さ16.5cmのCPUクーラー等ハイエンドパーツを搭載でき、高性能ゲーミングPCの構築も容易です。 ハイエンドパーツの冷却を賄うための水冷ユニットにも対応しています。 120mmファンをフロントとリアに標準搭載することで、高い冷却能力を保証します。 フロントパネルは配線のない設計で、インターフェース、ステータスLED、電源ボタン、リセットボタンはケース本体に組み込まれており、フロントパネルはいつでも簡単に取り外すことが可能です。 フロントハードドライブの取り付けやフロントパネル裏側にあるダストフィルターのメンテナンスも簡単です。 ダストフィルターは底面、そしてVS7 Windowはトップにも搭載しています。 ケース内部へのホコリの侵入をシャットアウトすることにより、PCの寿命・安定動作に寄与することができるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):2 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2(120mm LEDファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm LEDファン搭載済み) ケース形状タワー 質量(kg)5.57 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450 サイドパネルアクリル I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7
1個
10,390 税込11,429
5日以内出荷

デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
ケース形状タワー サイズD403.4×W212×H534mm 質量(g)10.65kg 範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280 最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56 ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm 素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚) 対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります