パソコン/周辺機器 :「冷却機」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120mmUSB冷却ファンを搭載した特殊吸着パッド付きのスポットクーラーです。 PCやゲーム機、AV機器、タブレット、ルーター等の冷却に最適です。 熱がこもりやすい場所への排気や換気など、様々な用途に合わせて利用できます。 特殊吸着パッド採用。取り外しが簡単なのにガッチリ吸着できます。 吸着力が低下した場合はパッドを布等で水拭きすると吸着力が復元します。 ネジと両面テープが付属しますので、吸着以外にもネジ固定とテープ固定にも対応します。 冷却ファンの取付向きを変える事で、風向を変えることができます。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実装し、取り回しが自在なりました。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
材質 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約360 定格0.16A/5V 表面処理黒色塗装 板厚(mm)1.6 回転数1200rpm 寿命50000時間 ケーブル長(cm)150 軸受種類デュアルボールベアリング 最大風量(CFM)42.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×46×120
1個
2,798 税込3,078
欠品中

三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1 材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ 質量(kg)実質量:1.8 ブラック 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 型番SST-FS305-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206 適合場所5.25インチハードディスク溝x 3 対応5.25/2.5/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:緑色、アクセス:青色点滅
1台
21,980 税込24,178
12日以内出荷

一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振 材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム 質量(kg)実質量:0.67 ブラック 型番SST-FS204B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180 適合場所5.25インチハードディスク溝x 1 対応5.25インチ/2.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1 データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅) 冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.45 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS304B-12G 対応5.25インチ/3.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x3 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.02 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198 型番SST-FS303B-12G 対応5.25/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

アイネックスUSBファン
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック 質量(g)360 消費電力(W)1~1.4 スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 回転数(min-1[r.p.m])600±15%~900±15% 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 定格電流(A)0.2~0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143.5×143.5×48 騒音レベル(dB(A))<10~<15.8 サイズ(mm)140×140×25 ケーブル長(cm)約76 最大風量(CFM)38.58~56.74 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アイネックスUSBファン
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック 質量(g)240 消費電力(W)0.9~1.3 スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 回転数(min-1[r.p.m])1400±15%~1800±15% 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 定格電流(A)0.18~0.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×101.5×48 騒音レベル(dB(A))<19.5~<22 サイズ(mm)92×92×25 ケーブル長(cm)約76 最大風量(CFM)25.57~31.84 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用 熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時) 長さ(mm)67 幅(mm)20 高さ(mm)20 保証期間2年間 保存温度範囲(℃)-30~180 動作温度範囲(℃)-30~180 使用湿度(%RH)50~80 組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物 熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時) 比重1.7 (25℃の時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間) 対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機 寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3) 質量(g)833 対応OSWindows11 対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSD HDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証 使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事) 入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A 使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事) インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値) 録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
1台
15,880 税込17,468
8日以内出荷

15。6型A4サイズのノートパソコンや家庭用ゲーム機に最適。家庭用ゲーム機や発熱が懸念される機器を冷却。冷却ファンは回転数を抑えた静音仕様
1台
4,898 税込5,388
8日以内出荷

ARCTIC80mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)80×80×25 質量(g)81 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.09 最大静圧(mmH2O)1.9 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~3000rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)23.4、39.76m3/h
1個
999 税込1,099
当日出荷

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 397mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース 型番SST-NP360B ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース 型番SST-NP240B ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ARCTIC120mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)120×120×25 質量(g)145 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.1 最大静圧(mmH2O)2.2 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~1800rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 35 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)56.3、95.7m3/h
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ARCTIC140mmPWMファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様ノイズ(最大値):0.3Sone 寸法(mm)140×140×厚さ27 質量(g)194 タイプリブ無し 電圧(V)駆動:DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)2.4 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:40、PSTコネクタ部 + 約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72.8/123.76^3/h ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~1700(PWM 5%時0rpm)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ARCTIC140mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)140×140×27 質量(g)194 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)2.4 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~1700rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72.8、123.76m3/h
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 型番SST-NP360-ARGB ポンプ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 型番SST-NP240-ARGB ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、LED:5V、定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A、コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:500~2200RPM、ノイズレベル:12.1~33.1dBA、定格電圧:12V、流量:75.74CFM、風圧:3.4mmH2O、コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-XE360-SP5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット応用:AMD Socket SP5 コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:46 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09 ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2800 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39 型番SST-XE360-4677 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:46dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)460 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AN600
エコ商品
高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー ・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 ・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン ・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能 ・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク ・6mm径×6本のヒートパイプ ・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能 ・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.27 消費電力3.24W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP) 製品質量(g)628 回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP) 保証期間3年 LEDWhite LED コネクタ4-pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
欠品中

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-XE360-TR5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6 コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン: 46 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09 ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となりますオプションファンは別売りです 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-IM360-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×396 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:12.1 ~ 33.1 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:75.74CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.4 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM420-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となりますオプションファンは別売りです 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-IM420-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×456 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140 ノイズレベルファン:13.3 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93.29CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.39 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM280-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります オプションファンは別売りです 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-IM280-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×314 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140 ノイズレベルファン:13.3 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93.29CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.39 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となりますオプションファンは別売りです 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-IM240-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×277 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:12.1 ~ 33.1 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:75.74CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.4 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

レーザー光源液晶プロジェクター。静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
質量(kg)9.4 シリーズViewLight 光源(mm)レーザー コントラスト比3000000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMI×2、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×1、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ステレオミニジャック×1 画面サイズ30~300型 出力端子【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)6200 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.77~12.89
1個
749,800 税込824,780
9日以内出荷

ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
用途スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。 。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。 。冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。 。風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。 。ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。 。高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。 。脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。 。ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。 。傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。 。スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。 。底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン ●静圧を最適化 静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。 ●効率的な冷却 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。 ●最新世代高性能モーター モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。 ●95%の振動を吸収 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。 ●4倍の寿命 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。
定格電流(A)0.13 質量(g)140 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.75 ノイズレベル0.45Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

NEC独自の冷却方式を採用して、高輝度と軽量・小型化を両立。 運用コストを抑え、様々な設置環境に対応する高輝度レーザー光源液晶プロジェクター。
1個
1,198,000 税込1,317,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで) 材質スチール、4.0mm強化ガラス ケース形状タワー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456 ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA 対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数7
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスシリコングリス 注射器タイプ
エコ商品
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリスです。CPUやビデオチップなどとヒートシンクの間に塗布して使用します。扱いやすい注射器タイプ。Sil-More Industrial Ltd.製 STC 640
内容量(g)1 熱伝導率(W/mk)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Key/B&M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル サイズ127×38.5×14.5mm 質量(g)約100g 対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key 保証期間6ヶ月 環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット SSD対応:NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280) 搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2503-14」140mm。リングLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2501」120mm。LEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様(ファン台数)3台のPWMファン 材質(ラジエーター)アルミニウム 寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25 質量(kg)2.18 質量(g)約1200(ファン含まず) 電流(A)0.1 電圧(V)5 消費電力(W)0.5 ベアリングFDB 最大静圧(mmH2O)2.64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135 回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10% 保証期間ご購入日より3年間 適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5 ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A) ポンプサイズ70×70×55mm チューブ長さ(mm)430 最大風量(CFM)71.86
1個
15,790 税込17,369
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1 材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
寸法(mm)約154×102×115.5 グレー 質量(g)約360 出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max 最大出力(W)15 ケーブル長(m)(付属)約1.5 入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約44mm×H約70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2 材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63 グレー 質量(g)約128 出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max) 最大出力(W)15 ケーブル長(m)(付属)約1.5 入力USB-C:5V 3A / 9V 3A 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~35
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります