パソコン/周辺機器 :「単6 電池」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・単6乾電池1本を使用して動作させるアクティブタッチペンです。非電池式のタッチペンよりも反応がよく滑らかなタッチ感が特徴です。 ・ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。 ・ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・面倒な充電や機器本体とのペアリングなどの設定が一切不要、電池を入れて電源ボタンを押すだけで簡単起動。 ・スリムで軽量な単6電池を電源に採用しています。これにより電池を含んだ重量が約20gと軽量で、本体部経が約9.5mmと細くなっており、持ちやすいです。 ・連続で15時間使用可能です。 ・※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ・5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 ・※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 ・通電時はLEDが青く光ります。電池残量が僅かになると、LEDが赤く光ります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません 付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 材質ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム 長さ(mm)約145 ブラック 直径(Φmm)【ペン】約9.5 質量(g)約20(電池含む) 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】× 保証期間6カ月間 連続動作時間約 15時間※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ペン先径(Φmm)約1.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

USI規格に対応したアクティブタッチペンです。 4096段階の筆圧感知に対応し、細かな操作ができるために、筆記具で文字やイラスト作成する感覚で、操作できます。 Chromebook 対応認定を取得した製品です。
仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】○ 付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、交換ペン先×1、ペン先取り外しツール、ユーザーズマニュアル/保証書 材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール 長さ(mm)約141 ブラック 直径(Φmm)【ペン】約9.5 質量(g)約20(電池含む) 対応機種USI方式対応の端末対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/204をご覧ください ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】4096段階 保証期間6カ月間 ペン先径(Φmm)約1.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

自然な書き心地のデジタル ペンを使って、メモを取り、フォームに記入し、署名を集めよう。耐久性のあるペン先は交換可能で、取り付けも簡単です。内蔵のテザリング用のスロットまたは Surface タイプカバーにクリップが付いてくる 法人向け Microsoft ペン を保存して追跡しよう。 Microsoft ビジネス ペンは、ペン 10 本、電池 10 個、交換用チップ 10 本のパックになっています。
互換性Surface 手書きポートフォリオ、Microsoft Pen Protocol (MPP) に対応する Surface 以外のデバイス 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)9.5(0.37インチ)×145(5.71インチ) 質量(g)バッテリー無しの場合:8(0.02ポンド)、バッテリー付きの場合:16(0.04ポンド) 電源単6電池(AAAA)1 付属品10 法人向け Microsoft ペン ユニット、10 単 6 電池 (AAAA)、10 本の交換ペン先チップ
1セット
88,980 税込97,878
翌々日出荷

仕様圧力感度、パームリジェクション技術 付属品ペン先 (2個)、単6電池、プラー 質量(g)14.2 タイプアクティブスタイラス 幅(cm)0.95 対応OSWindows 10以降、Windows 11 圧力等級4096 準拠規格AES 2.0、AES 1.0 バッテリーAAAAタイプ 高さ(cm)14 ボタン数2 バッテリー稼動時間12月 奥行き(cm)0.95 ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windowsのみ)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

マイクロソフトSurface サーフェス ペン
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット 質量(g)約14(電池除く) 電源単6アルカリ乾電池 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143 対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末 保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。) 先端径(Φmm)1.6 商品タイプタッチペン本体 筆圧レベル1024
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Let’s note XZ用アクティブペン
仕様静電方式 付属品単6アルカリ乾電池1本・替え芯1本 全長(mm)146.2
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります