パソコン/周辺機器 :「同軸ケーブル 切替器」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 材質スチール 質量(g)443 切替方式2:1又は1:2 出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 本体寸法(mm)W153×D115×H60.5 保存温度(℃)‐20~60℃ インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3 湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度5~40℃ 解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 アズワン品番64-0858-07 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様(切替内容)3:1または1:3 材質スチール 質量(g)474 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種) インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×4 本体サイズ(mm)153×115×60.5 アズワン品番64-0858-08 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 ) 映像出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど) 材質スチール 温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60 湿度範囲0~80%(結露なきこと) 最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同軸/ツイストペア線を用いて最適なビデオ信号を維持する高品質ビデオケーブル ケーブルの絡まりを防ぐシングルケーブル設計
用途パソコンとVGA + USB KVMスイッチを接続。オーディオ & マイク対応 ケーブル長(m)1.8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

IMG.Link用4入力1出力スイッチャー同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を延長するための信号規格IMG.Link用の4入力1出力スイッチャー。
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用) ブラック 径(Φmm)コネクタ/20 規格UL20276(線材) コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ ケーブル外径(Φmm)6.7 シールド2重シールド 変換タイプオス - オス/オス - メス
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトディスプレイ切替器
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。 切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。 パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台) 材質ケース/プラスチック 切替方式本体切替ボタン インターフェースミニD-sub 15pin メス×3 取扱説明書あり 対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)。USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換。様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動。ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能。互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ ブラック/シルバー 長さ(mm)92 高さ(mm)23 質量(g)86 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20~80(結露しないこと) コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス 保存温度(℃)-5~40 最大解像度1920×1080 60フレーム/秒 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン] コネクタBUSB Type-B[9ピン] 対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - メス
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ 材質メタル 対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク) 周波数帯域(MHz)映像/300 最大解像度1920×1440(75Hz対応) 使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60 LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1 使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台 対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15 ミニ 消費電力(mW)130 キーボード/マウスUSB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮明なディスプレイを実現する同軸ビデオケーブル ケーブル周りをすっきりさせる結合デザイン
用途StarTech.com製またはサードパーティのKVMスイッチにPC/サーバーを接続 ケーブル長(m)3
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

鮮明な画質を実現する同軸ビデオケーブル ケーブルの絡まりを軽減する結合デザイン
用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。他社製KVMスイッチの多くに対応 ケーブル長(m)1.8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

VGA、USBキーボード+マウスを接続するシングルケーブル設計 PC99に基づき色分けされたコネクタで配線が簡単 鮮明な画質を実現するミニ同軸ビデオケーブル
用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。USBキーボード/マウスを接続するコンピュータで使用可能 ブラック コネクタAUSB Type-A(4ピン)USB 2.0、VGA(高密度D-Sub 15ピン) コネクタBVGA(高密度D-Sub 15ピン)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC99規格に従い色分けされたコネクタで配線が簡単 VGAビデオおよびUSBキーボード/マウス信号をKVMスイッチからホストPCに送るシングルケーブル設計 鮮明な画質を提供するミニ同軸線ビデオケーブル KVMとパソコン間のファイル転送が可能
ブラック 質量(g)189 長さ(m)1.8 コネクタAVGA(D-Sub 15ピン) コネクタBVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
アズワン品番64-0850-16 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替2 仕様切替音なし 適合機種Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 質量(g)88(ケーブルを含む) 切替方式手元スイッチ 電源バスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず) 適合機器USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 最大消費電力(W)0.5 インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2 供給電流(mA)ポート合計400以内 キーボード/マウスUSB
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
ブラック ポート数2 コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20 対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート18Gbps 動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度480p~2160p
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格UL20276 仕様モールド/金メッキピン/複合同軸 ブラック コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2 ディスプレイミニD-sub15ピン キーボード/マウスUSB 適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 質量(g)252 切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択) ケーブル長(m)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ) 電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 消費電流(mA)280(最大) インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1 保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0887-84 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRJ-45(LAN)
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本 質量(g)約550 電源(V)DC5/1.6A 消費電力(W)8(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【RS-232C通信機能】RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統。(PC相当のピンアサイン)ボーレートは、9,600 bps(初期値)と38,400 bpsの切替えが可能です。フロー制御はノンフロウ(初期値)と、RTS/CTSハードフロウへの切替えが可能です。パリティはノンパリティ(初期値)と、イーブンパリティへの切替えが可能です。その他の通信フォーマットは、データ8ビット、1ストップビットです。変更はできません。複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書をご確認ください。【外部制御機能】本器へのRS-232C通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送信制御が可能です。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書を参照ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。 入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。 出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)、マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRS-232C
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本 質量(g)約550 電源(V)DC5/1.8A 消費電力(W)9(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【LAN通信機能】10BASET-T, 100BASE-TX(自動判定) RJ45 1系統。工場出荷設定時は本器が外部制御を受けるサーバー動作に設定されています。設定変更により、接続される表示機器等へIMG.LINK送信器側からの制御コマンドを出力するクライアント動作も可能です。全てのネットワーク設定は、LAN通信からのTELNET接続およびWEBブラウザー接続から変更可能です。【外部制御機能】本器へのLAN通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送り制御することができます。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。また、本器のLAN端子からクロスケーブルを用いて直接表示機器をIMG.LINK送信器側から制御することも可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書をご確認ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。 入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。 出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります