パソコン/周辺機器 :「回路保護」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・100V(合計1500Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)
ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
材質IP30アルミニウム
外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5
電源(V)DC12~56(逆極性保護)
ポート数RJ-45:5
電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W
接続方式ギガビット
最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け
動作温度(℃)-40~75
マグネットなし
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートPoE対応ポート:1~4
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
材質外装:難燃性PVC
寸法(mm)53.5×70×28.5
質量(g)約110
ポート数3
出力【USB-C1(独立回路)】Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、【USB-C2/A1(独立回路)】USB-C2 (単独使用) Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、USB-C2(単独使用) Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-A1 (単独使用) Quick Charge (QC) : 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A / 9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-C2 + A1 (単独使用): 5V-3A (MAX)
適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0
対応機種iPhone・iPad・iPod等のApple製品、 microUSB端子・USB Type-C端子を搭載したUSB充電対応機器全般
入力AC100-240V (50/60Hz) 1A
保証期間1年間
保護回路過電流保護/過電保護
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE
ポートUSB Type-C / USB Type-A
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
最大出力(W)合計64
ポート【出力】USB-C×2/USB-A
色ブラック
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
質量(g)約130
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:あり
スイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ
適合規格PSE
口数6個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
コード長さ(cm)アースコード:10
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2Pアースコード付
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)差込口:39
差込口形状3P
雷ガードなし
大容量10000mAh iPhone/スマホ対応
持ち運び、片手持ちを意識した小型・薄型モデル
2.4A出力ポートでiPad,タブレット対応、iPhone急速充電
”最適充電”機能採用 スマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
電池残量表示LED搭載
電池残量を4つのLEDで表示
過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計
過放電・過電流・過電圧・短絡から充電器本体と接続機器を守る保護回路搭載の安全設計
仕様機内持ち込み可、PSE適合品
入力端子microUSB×1
電池残量表示あり
出力端子USB-A×2
充電端子microUSB
給電端子USB-A
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電
バッテリー容量(mAh)10000
質量(g)約195
USBポート数2個口
入力microUSB:DC5V/2.1A
出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
軽量でコンパクト:
重さわずか約127gと軽量で持ち運びに快適。手のひらサイズなので、ポケットやバッグにすっぽりと入ります。
コンパクトながらパワフル:
小型軽量設計ながら5200mAhのバッテリーを搭載し、スマートフォンを約1回充電できます。(※充電回数はAnker調べです)
2台まで同時充電が可能:
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2つのポートから最大12Wでの充電が可能です。2台同時に充電することができます。
幅広い対応機種:
最大12W出力で、iPhone 13シリーズやGalaxy S22シリーズを含むスマートフォンやワイヤレスイヤホン等の幅広い機種に充電が可能です。
高い安全性:
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
低電流モード搭載:
低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押してLED表示が緑に点灯すると、低電流モードが起動します。
セット内容Anker 321 Power Bank (PowerCore 5200) 、USB-A & USB-C ケーブル (0.6m) 、トラベルポーチ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約96×45×23
最大出力(W)最大12W
対応機種スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 シリーズ / S20 シリーズ / S10 シリーズ / S9 シリーズ 他、Pixel 6 / 5 他、その他の対応機種:Apple Watch 他
給電端子USB-A
1個
¥3,173
税込¥3,490
当日出荷
USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)
色ブラック
質量(g)約435
規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9/12
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22A/1.67、USB-Aは2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約27.6×約150
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格入力電流(A)3/2.22/1.67
繰返し性500回
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2個口
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
コード長さ(m)2
機能USB、スイッチ付、耐雷サージ
プラグ形状L型
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ブラック
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
電源コード(m)2
機能USB
プラグ形状L字
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
急速充電対応のUSB10ポート充電器
合計最大出力は19.2A!10台同時に充電可能
Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応
最適な出力で充電できるスマートIC機能
14枚の仕切り板で自由に位置調整
万が一に備えた放熱・保護回路設計
USBポート数USB Type-A×10ポート
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、USB充電対応の機器
定格入力AC100 50/60Hz
定格出力HDMI Type-A×2ポート
対応モード最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)( ※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。)
最大出力(W)(理論値)96
接続台数設置対応機器台数:最大10台( ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約238×118×26
質量(g)約1100
材質プラスチック
セット内容製品本体、仕切板×14、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
規格リチウムイオンポリマー
出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)
入力Type-C:DC5V/2.1A
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
RoHS指令(10物質対応)対応
3つの機能を1つに。スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ。Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル。10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(。Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能。2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容Anker733PowerBank(GaNPrimePowerCore65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約111×63×31(プラグ部を除く)
質量(g)約320
出力【充電器として使用時】USB-C1:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-C2:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力65W【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力:30W(USB-C単ポート使用時)/15W(複数ポート使用時)
対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13Mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/Pro/mini/ProMax/SE(第3世代)/11/11Pro/11ProMax/XS/XSMax/XR/X/8Plus/8/7Plus/7/6Plus他-GalaxyS22/S22+/S22Ultra/S21/S21+/S21Ultra/GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+,Note20/20Ultra/10/9/8,Pixel3a/3XL/3/2XL/2他-GooglePixel6他-XperiaXZ3/Xperia1他タブレット端末-iPadmini(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPadPro/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)他-HPEliteBookx360/Spectrex212インチ/Spectrex3602019/SpectreFolio/Pavilion15-eg/Pavilion14-dv他-ThinkPadX390-GooglePixelbook他-MicrosoftSurfaceBook2他-その他USBPowerDelivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器-AppleWatch他-NintendoSwitch/Ankermagneticwirelesschargerシリーズ(USB-Cケーブル対応製品のみ)他
入力【AC入力】100V-240V~50/60Hz/1.63A【USB-C1入力】5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数3個口
給電端子USB-C
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ)
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。
スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。
Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。
一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。
独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。
USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A
出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)
最大出力(W)65
ポート【出力】USB-C
色ホワイト
対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~1.87A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A
最大出力(W)45
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×38×41
質量(g)約68
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。
USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。
コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです)
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)5000
出力5V:2.4A
ポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A
入力5V:2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14
質量(g)約113
付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス規格:Qi
本体質量(g)100
入力DC5V2A/9V2A USB Type-C
表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。
コンセント個数6
機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
コンセント形状3ピン
定格125V 15A 1500W
スイッチ○(ブレーカー)
マグネットあり
色ライトグレー
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×61(本体のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用地区日本国内
規格PSE適合
仕様通電表示ランプ〇
プラグ形状3P抜け止め
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:2.4m/チップセット:FTDI FT232RL/最大ボーレート: 921.6Kbps/FIFO:256バイトパリティ:Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/500W双方向回路サージ保護/TAA準拠
用途RS232ポートを搭載していない最新のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバーに旧来の機能を追加したいIT管理者に最適。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
仕様MICROSOFT WHQL認証済み:あり・パリティ:Odd、Even、Mark、Space
付属品取扱説明書
材質プラスチック
長さ(mm)2520
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)107
ポート数1
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)2520
動作温度(℃)0~55
電源供給方式USB電源
インターフェイスホスト側:USB 2.0
プロトコルRS-232
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS 232
FIFOサイズ256バイト
絶縁電圧(Vrms)2500 Vrms
コネクタタイプ1x DB9 (D-Sub、9ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
変換タイプオス-オス
ストップビット長1、2
データビット長7、8
サージ電圧保護回路500W 双方向回路
システム対応USB 1.1以降のUSBポート
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(USB-C)コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品なし
適合電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
質量(g)約184
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(USB-C)ポート×1、USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5.0/9.0/12.0
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量(電池)3.85V 10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約17×約114
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)は5V/9V/12V、USB-Aは5V/9V/12V
充電時間約3時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流合計20W、USB Type-C(USB-C)は3A/2.22A/1.66A、USB-Aは3A/2A/1.5A
使用可能回数(繰り返し)500回
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)
トラスコ品番680-1762
幅(mm)63
色ブラック
高さ(mm)90
奥行(mm)22
ポート数3
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・薄型&軽量で持ち運びやすい
・過電流、過電圧、短絡(ショート)時に保護機能を備えた安全な回路設計
・3台同時充電対応
付属品充電用ケーブル約30cm(Type-Cオス/USB-Aオス)、取扱説明書
質量(g)約112
サイズ(cm)約縦1.27×横6.31×厚9.1
電圧(V)DC5V/2.4A
コネクタ形状Type-Cメス×1、USB-Aメス×2
バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh)
動作温度(℃)0-35
入力ポートType-C
出力ポートType-C、USB-A
2500mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約1回分充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ多重の回路保護設計でさらに安心バータイプで持ち運びに便利 PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×91×22(突起部を除く)
充電時間約4時間(DC5V/1.0A以上使用時)
使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替え可能な80PLUS GOLD電源です。 。セミファンレスはさらに回転開始/終了の温度別に2つのモードを選択でき、静音もしくは冷却性能、どちらを重視するかユーザーの望む様に動作可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。電源の基本部分は、80PLUS GOLDによる高効率に加え、多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。 。静音や冷却の全てに対応するこのシリーズは、オフィス用途からゲーミングまで、あらゆるユーザーのニーズに応える電源と言えるでしょう。
色ブラック
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%
ファン130mm FDB ファン (ARGB)
大容量10000mAhタイプのモバイルチャージャースマートフォンを約4回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)2ポートUSBで、携帯とタブレットを同時に充電可能充電しながら機器への給電ができるパススルー機能付き夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示PSE適合品
質量(g)約230
入力DC5V 2.0A
出力DC5V 1.0A/2.0A(最大合計2.0A) 6300mAh
付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×109×23(突起部を除く)
充電時間約6時間(DC5V/2.0A以上使用時)
使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
発売以来高い評価を得ているSUPERFLOWER製電源「LEADEXⅢ GOLD」の上位モデルとなる、80PLUS PLATINUM認証の1000W電源です。 。最大92%の高い変換効率と、多数の各種保護回路搭載により、搭載システムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 。搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替えでき、環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミングPCや、サーバー用途に最適の電源となっています。
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
効率89~92%/負荷20~100%
ファン140mmデュアルボールベアリングサイレントファン
漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数6
コンセント形状3P抜き止め
反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー)
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
漏電感度電流(mA)15
耐トラッキングあり
充電器は、これ1つ:
USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (14インチ、2021) であればわずか1時間30分で満充電可能です。 (Anker調べ)
2台同時に急速充電:
USB PD対応の2つのポートを搭載し、最大45W&20Wの出力が可能。幅広い機器に2台同時に急速充電ができます。
超コンパクト設計:
一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約50%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:
約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
MacBookやUSB Power Delivery対応のWindows PCにも対応:
単ポート利用時は最大65W出力が可能なUSB PD対応USB-Cポートを搭載。MacBook ProやUSB PD対応のWindows PC、Dell XPS13、ThinkPad X390等の幅広いノートPCに急速充電が可能です (※2ポート利用時は下部で最大45W、上部で最大20W出力になります) 。
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:
一般的な5W出力の充電器に比べ最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から30分充電した場合での比較) 。さらに、USB PDのオプションであるProgrammable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへの急速充電も可能です。
国際的な安全規格にも準拠:
国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
折りたたみ式プラグ搭載:
折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
セット内容Anker PowerPort III 2-Port 65W、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約54×52×29(※プラグ部を除く)
色ホワイト
質量(g)約136
出力単ポート利用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (最大65W) | PPS出力:3.3V-16.0V=3.25A (最大52W) ※単ポート利用時はどちらのポートをお使いいただいても最大65W出力となります。2ポート利用時 | 下部ポート:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (最大45W) | PPS出力:3.3V-16.0V=3.0A (最大45W) | 上部ポート:5.0V=3.0A / 9.0V=2.22A (最大20W)
最大出力(W)最大65W
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他、Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad Pro (11インチ)(第3世代) / iPad mini (第6世代) 他、ノートPC:MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、その他対応機種:Apple Watch 他
入力100-240V 1.8A 50-60Hz
USBポート数2
1個
特価
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
規格リチウムイオンポリマー
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数約500回
LED液晶表示
高速充電
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
大容量・コンパクトなサイズ
付属品保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm)
外形寸法(mm)65×23×98
規格リチウムイオンポリマー
本体質量(g)198
定格容量37Wh
定格入力(VA)Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W)
定格出力容量(VA)USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4
保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出
充電時間(時間)2.5(PD30W)
バッテリー容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数約500回
家庭用コンセントで同時に2台までのスマホやゲーム機の充電ができるACアダプタ。
充電時、過電圧やショートの異常を検知して停止する「保護回路」を搭載。
仕様●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●材質:ABS・PC・鉄●出力:A1ポート/最大5V2.4、A2ポート/最大2.4●APSE適合品●折りたたみプラグ●100~240V対応
アズワン品番68-4068-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみ。これ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。
仕様USB-C出力:USB-C1 / C2出力: 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W)、USB-C3 / C4出力: 5V=3A (最大15W)
セット内容Anker Charging Station (9-in-1, 100W)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約80 × 80 × 103
質量(g)約510
出力(W)AC 1000
ポート数9 (USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
寸法(mm)140×150×86、ファン:120
規格ATX
ベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング
入力電圧(V)100~240
周波数入力:50-60Hz
ケーブル直付け式、フラットケーブル
保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)
保存温度範囲(℃)-40~70
入力電流(A)10-5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS BRONZE認証
コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ
動作温度範囲(℃)10~40
AC差込口は押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップです。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V合計1400Wまで
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状スイング
仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6
導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)240
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
150×150mmというスクエアサイズにSuper Flower社独自の特許技術である「SUPER CONNECTOR」を搭載した80 PLUS PLATINUM認証電源です。 。電源側のコネクタを共通化することでEPS、PCI、SATAコネクタを任意の場所に差し込むことが可能であり、ケーブルマネージメントを容易に行えます。 。80 PLUS PLATINUM認証による最大92%の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能PCシステムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 。搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の2モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。12VHPWRケーブルが標準で付属していますので、NVDIA RTX40シリーズのVGAをご使用する際に別途変換ケーブル等は必要ありません。 。システムに安定性をもたらし、あらゆる使用環境に対応したオールラウンドなPSUと言えるでしょう。
質量(kg)1.9
最大出力(W)1000
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RoHS
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
ケーブル20+4ピン:ケーブル1本(600mm)、8(4+4)ピンCPU:ケーブル2本(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン):ケーブル 4 本 (550+150mm)、2 SATA:ケーブル 2 本 (550+130mm)、4 SATA:ケーブル 2 本 (550+130+130+130mm)、4 モレックス:ケーブル1本(550+150+150+150mm)
効率89~92%/負荷20~100%
ファン12cmFDBファン
パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。
本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。
USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
対応OSWindows:11/10、macOS:Venture 13/Monterey 12/Big Sur 11
コネクタ形状USB-Aプラグ、USB-Aポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.2×60.0×27.2(ボックス部)
対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル
包装形態袋+ステッカー
インターフェースUSB2.0規格準拠
プラグ金メッキピン
消費電力(mA)最大80
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
電源供給方式USBバスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.5
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
11台の機器を同時充電可能:AC差込口(×8)、USB-Cポート(×1)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大11台の機器に同時に充電可能です。急速充電:USB-Cポートは最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※20W出力はUSB-C単ポート利用時のみ。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。コンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくいコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。
セット内容Anker USB Power Strip (11-in-1) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約114 × 93 × 40
色ホワイト
質量(g)約434
出力▼1ポート使用時USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)USB-A1/2出力:5V=2.4A (最大12W)▼2ポート使用時・USB-C + USB-A1 / 2出力:合計最大15W・USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W▼3ポート使用時・USB-C + USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W
定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥2,718
税込¥2,990
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。