パソコン/周辺機器 :「回転トレー」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
特許取得の360°回転で、ポートレート/ランドスケープビューを実現。手持ちでしっかり使えるハンドストラップを搭載。ボタン、ポート、カメラへのアクセスも快適。特許保護されたカスタムモールドトレイで保護を強化。Apple Pencilの収納が可能。
色ブラック
質量(g)360
タイプ手帳型
対応機種iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代]、iPad Air [第5/4世代]
寸法(cm)19×1.9×26
特性360°回転、スタンド機能、ハンドストラップ、ペンホルダー付
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
モニターアームとノートパソコントレイ:ノートパソコン用トレイはVESA規格対応で通気性を確保。モニターマウントは最大32インチディスプレイの設置が可能。最大耐荷重: モニター 8kg、ノートパソコン 4.5kg。ノートパソコンをしっかりと固定:調整可能なパッド付きアームは、ノートPC(24~42cm幅)を様々な角度でトレイを固定。アームの位置は、ノートパソコンのポートを塞がないように調整可能。底面のストッパーは1.27cmと2.3cmの2種類の高さに調整が可能で、ノートパソコンの滑り止めに効果を発揮。可動域:ノートPCトレイとモニターのVESA規格対応マウントは、上下±45度、左右±90度、回転360度(縦/横)と幅広い可動域を備えています。デスクモニターマウントは、VESAマウントパターン75x75および100x100mmに対応。アーティキュレーションの範囲:両アームの高さは、443mmのポールに沿って独立して配置・固定することができ、ポールから最長399mmまで延長可能。アームにはジョイントがあり180度回転が可能。簡単な取付:デスククランプとグロメットモニターマウント(いずれも厚さ10~88mmのデスクに対応)は、手で取付可能。デスクトップ用モニターアームとノートパソコン用アームの高さを調整する工具、ケーブル管理用クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)6.1
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチディスプレイ、最大420mm幅のノートPC
取付場所デスク天板
保証期間5年
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ウォールマウント昇降デスク:VESA互換シングルモニタアーム&キーボードトレイ付き、壁面設置タイプの昇降デスク。34インチディスプレイ(9kg)対応。折りたたみ式デスク:使用していない時は厚さ12cmに折りたためる省スペース型。粘着テープでキーボード固定、マウスホルダー付属。多関節モニタアームは65cm、キーボードトレイは78.4cmまで壁面から引き出し可能。可動域:モニタアームの上下振り+90/-15°、左右振り+/-120°、360度回転、高さ調節が可能。キーボードトレイ(上下振り+90/-15°)とケーブル結束クリップをポール(78.7cm)に沿って装着。多関節アーム:モニタアームをポール(78.7cm)に固定後、ワンタッチで高さ調節が可能。キーボードの揺れを防ぐ安定設計、調整ツール付属。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック設計でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に接続できるアルミニウム製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能。広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム。デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現。フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利。掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成。既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション。狭いコーナーで使用するデスクに最適
耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合)
色ブラック
長さ(cm)66.5999999999999
角度調整範囲+35/-5
幅(m)1.1
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
24インチまでのモニタ(耐荷重8kg)2台に対応する昇降モニタアームでエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークステーションを実現。作業面高さ調節:450mm。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。+/-15°のスイベル(旋回)と0°/+30°のチルト(傾き)機能でモニタを見やすく調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。使用していないときは片付けてスペースを広く使える折りたたみ式アームと90°に曲がるキーボードトレイ。スペースが限られた環境で、デスクの角や後ろ側に柔軟に設置できるクランプとグロメットベースのオプション。100x100mmおよび75x75mmのVESAマウント規格対応。TAA準拠
用途ビジネス、オフィス、各種機関、ホームオフィスで2面モニタの座位・立位対応ワークステーションを構成。様ーな用途に活用。既存のデスク等を活用し、狭いスペースでもエルゴノミクスに対応できる費用対効果に優れたソリューション。既存のデスク、カウンター、テーブルなどにディスプレイをマウント。チルト、スイベル、高さ調節機能付き
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ/グロメット
液晶モニター2面
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール
幅(mm)キーボードトレイ:449
質量(kg)8.8
色シルバー
奥行(mm)キーボードトレイの:207
幅(cm)66.8
耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5
長さ(cm)95.6
アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548
ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)
高さ(cm)92.6
液晶モニター1画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
最小高さ(mm)926
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
テーブルクランプ型のワークステーション。立ち・座り作業がフレキシブルに選択できます。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ方式
耐荷重(kg)8、キーボードトレイ2.5
VESAマウント(mm)75×75/100×100
液晶モニター1台
適合モニターサイズ~27インチ
可動範囲上下高さ調整、ディスプレイ上下スライド 124mmフリー調整、ディスプレイ傾斜:-5°~+35°フリー調整、左右首振り、ディスプレイ回転:90° / 360° 選択可能、キーボードトレイ折りたたみ可能:90°
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。