パソコン/周辺機器 :「固定用ファスナー」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
アズワン品番64-0850-16 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

手首に着けて手が塞がらない、スマホをウェアラブルにするガジェットです。 スマホを使った様々な業務でも作業効率の向上に役立ちます。 iPhone 13 Pro Maxクラスのサイズに対応するシリコン製ホルダー。 画面操作の邪魔にならないコーナー固定式。 ホルダーは360°角度調整が可能。 ホルダーはバンドから簡単に取り外せ、不意の着信にも対応可能。 リストバンドは肌触りが良く通気性の高い平ゴムを採用。 手首の太さに合わせて微調整ができる面ファスナー固定方式。
寸法(mm)約125×100×25 質量(g)約50 対応機種画面サイズが4.5から6.7インチまでのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応) バンド幅(mm)約75 バンド長(mm)約260 特性回転機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。 ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。 デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。 天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ベルクロファスナー×4本 材質ナイロンメッシュ 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)(対応)10~40 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン 厚さ(mm)2.4 テープ幅(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品クランプ×2、面ファスナー×4 材質スチール 使用工具プラスドライバー/手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)6 組立人数1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式 付属品ベルクロファスナー×4本 材質メッシュ 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 組立時間20分 総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm) 組立人数1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワサプライUSBハブ
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cハブ2ポート付です。 。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。 ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。 デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。 電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ベルクロファスナー×4 材質ナイロンメッシュ 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワサプライUSBハブ
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD 60W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大4K 60Hz■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
6,998 税込7,698
欠品中

サンワサプライUSBハブ
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。)※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

CA-NB005 USBホールドロック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBホールドロック
USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚 材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート 質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22 対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm 外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/120×40 アズワン品番64-0908-33
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。 小物ポケットやペン差し、USBメモリ入れが付いています。 ショルダーベルト付きです。 ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。 鍵付きでセキュリティ面も安心です。
特性耐衝撃、2WAY、鍵付 材質ABS樹脂 質量(g)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン収納部/380×60×260、外寸/410×98×290 対応機種14インチワイドまでのノートパソコン アズワン品番64-0892-14
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。鍵付きでセキュリティ面も安心です。ショルダーベルト付きです。made in Japanです。
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2 材質表装:ABS ブラック 質量(g)約1500 規格キャリーサポーター:なし 対応機種17型ワイドまでのノートパソコン 種類:キータイプ 気室数1気室 拡張性マチ拡張:なし 撥水加工なし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

CA-NB004 HDMIホールドロック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライHDMIホールドロック
HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。 HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚 材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート 質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22 対応機種HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、面ファスナー長さ/2本各160mm 外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/180×40 アズワン品番64-0908-32
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

CA-NB006 ACホールドロックー2 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライACホールドロックー2
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚 材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄 質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36 寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35 対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mm アズワン品番64-0908-34
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。 HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
仕様●サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W180×H40mm アズワン品番65-2310-57
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

キズ、汚れなどから液晶画面を守ります。 液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。 付属のすべり止め、または、面ファスナーを使い、固定もできます。 光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。 透過率約90%で、明るさ、鮮やかさを損ないません。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、すべり止め×5個 材質アクリル 厚さ(mm)3 奥行(mm)【上部吊り下げ部】30 表面処理表面光沢加工 光線透過率(%)約90
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSBハブ
USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1ハブAコネクタ3ポート付きです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.2Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容取扱説明書、面ファスナー 規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応 ポート数3ポート ケーブル長(m)0.15 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7、Windows:11/10/8.1/8 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源電圧(V)5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプバスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応 アクセス方式CSMA/CD コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W120×H40mm アズワン品番65-2310-58
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4 ブラック 質量(g)約80 寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 取扱説明書日本語取扱い説明書あり 耐震性震度6強
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

サンワサプライカバー
タブレット収納保管庫CAI-CAB56W/58専用カバーです。教室のチョークや埃から保管庫を守ります。上部から被せるだけで、簡単にカバーできます。保管庫上部の取っ手部分には、スリットがあり、綺麗にカバーできます。前面は面ファスナーで留めていますので、開閉可能です。開閉した前面部は、上部後方の面ファスナーで固定できます。人体に帯電している静電気などから保管庫を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。ポリエステルタフタ使用。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))洗濯可能です。
対応機種タブレット収納保管庫CAI-CAB56W、58 材質ポリエステルタフタ制電性原糸使用(ユニチカテスカⅡ(R)) コバルトブルー 仕様撥水加工:無し
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワサプライ耐震CPU
30~40kgのCPU、17型以上のディスプレイかCPUに載るシステム等に最適です。 クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用した地震対策製品です。 通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力でしっかり固定します。
仕様耐震度/7 セット内容マジロック5mmフォーム(粘着テープ付き)×4個(35×40×5mm)、マジックテープ(粘着テープ付き)×4個(50×50mm) 引張強度(kg)垂直/32(1個)、128(4個)※目安としてお使いください。 アズワン品番64-0854-57
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

日々の通勤から出張まで幅広いシーンで活躍!大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバックパックです。拡張前は合計約27Lを、拡張後は合計約31Lの荷物を収納可能なので出先で荷物が増えても安心です。キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
用途大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバックパックです。 。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。 。拡張前は合計約27Lの荷物を収納でき、拡張後は合計約31Lの荷物を収納可能なので出先で荷物が増えても安心です。 。8cm拡張可能なトランク気室には、荷物の偏りを防ぐクロスベルトが付いています。 。トランク気室は、キャリーケースのように180度フルオープンで開くため着替えなどの荷物が取り出しやすいです。 。15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護するフリース素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 。本体前面には上部と下部にフロントポケットがあり、下部ポケットは仕切りポケットが内蔵されています。出し入れ頻度の高い小物類の収納に便利です。 。本体背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備しています。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。 。本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。 。肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 。チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 仕様●PC収納部内寸備考:※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。●ポケット(側面):オープンポケット×2●ポケット(前面):仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、ファスナーポケット×1●ポケット(気室内):メイン気室:パソコン用オープンポケット(起毛)×1、タブレット用オープンポケット×1、オープンポケット(メッシュ)×2トランク気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1●ポケット(背面):ファスナーポケット×1●対応モデル:~15.6インチ ノートパソコン●拡張機能:マチ拡張●表面加工:撥水加工(表生地) その他YKK製ファスナー採用 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約930 容量(L)未拡張時:約27、拡張時:約31 サイズ(inch)15.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)未拡張時:約310×約210×約470 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず、拡張時:約310×約290×約470 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 特性撥水加工 気室数2(メイン気室+トランク気室) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン用オープンポケット:約255×約27×約365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書) 質量(g)約42g 外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) インターフェースUSB 適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19 許容温度(℃)温度 : 0~35℃ 許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps 伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n 周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 セット内容面ファスナー
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

PCバッグ 15.6インチ リュック バックパック ビジネスバッグ offtoco(オフトコ)  A4対応 3WAY ハイグレード BM-OF02シリーズ エレコム 動画あり
休日に持ってでかけたくなる。 バックパック、メッセンジャーバッグ、ハンドバッグと、シーンに合わせて使い方を変えられる3WAY PCバックパック”off toco”のハイグレードモデル。 両方のショルダーベルトを使うことで身体にフィットするバックパックとして持ち運びできます。 片方のショルダーベルトを斜めに取り付けることで、取り回ししやすいメッセンジャーバッグとして持ち運びできます。 両方のショルダーを収納することで、縦型ハンドバッグとして持ち運びできます。 ショルダーベルトが収納できる背面ポケットが付いています。未使用時には、A4サイズの書類が入る収納ポケットとして使用可能です。 両方のショルダーベルトはバックル着脱式なので、簡単に切り替え可能です。 両方のショルダーベルトにはカードを収納できるポケットが付いています。 中央のファスナー仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切り替えられる二気室貫通構造です。 上部に小物を仕分けて収納できるスペースを配置しています。収納スペース内側に鍵などを留められるフックが付いています。 上部収納口のファスナー開閉を防ぐ盗難防止フックが付いています。 左側面に撥水収納口を配置し、ボトルや折りたたみ傘などの濡れた物を独立して収納できます。 右側面に着替えや靴などを収納可能なスペースを配置しています。マグネット留めのハンドル式ダブルファスナーを採用し、簡単に開閉可能です。 右側面ハンドル部には盗難防止に役立つ簡易マグネットボタンロックが付いています。 背面中央に隠しポケットを装備し、背負いながらでも長財布などをすぐに取り出し可能です。 バッグ前面に、長めの荷物を固定して持ち運べるストラップベルトが付いています。 底面部に収納された付属のレインカバーにより、突然の雨から収納物を保護します。 底面部の素材には耐久性の高いハイパロンゴムを採用しています。 背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。 表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。 内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。
用途ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。 PCを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。 ポケットが多く荷物がごちゃつきません。 付属品レインカバー×1 材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔底面〕ハイパロンゴム(撥水)、〔裏面〕ポリエステル 質量(g)約1385 ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×2、ファスナーポケット×2)、背面側収納口(内側:PC収納部×1、書類ポケット×1)、前面収納口×2、右側面収納口×1、左側面撥水収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1、底面レインカバー収納口×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×465(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負ってもスリムなシルエットを保つことができる、薄型のビジネスバックパックです。厳選した荷物をコンパクトに持ち運ぶことが可能。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。15.6インチのパソコンなどを収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。
用途背負ってもスリムなシルエットを保つことができる、薄型のビジネスバックパックです。 。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。 。15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護するフリース素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 。本体前面には上部と下部にフロントポケットがあり、下部ポケットは仕切りポケットが内蔵されています。出し入れ頻度の高い小物類の収納に便利です。 。メイン気室内に備えられたパソコン用・タブレット用・小物用の各種スリーブポケットや、モバイルバッテリーなど小物の整理に便利なストレッチ素材の仕切りポケットが付いています。 。肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 仕様●PC収納部内寸備考:※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。●ポケット(前面):ファスナーポケット×1、仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1●ポケット(気室内):パソコン用オープンポケット(起毛)×1、タブレット用オープンポケット(起毛)×1、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2●対応モデル:~15.6インチ ノートパソコン●表面加工:撥水加工(表生地) その他YKK製ファスナー採用 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約480 容量(L)約12 サイズ(inch)15.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W285×約D100×約H420 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 特性撥水加工・薄型 気室数1(メイン気室) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン用オープンポケット:約255×約27×約365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
1個
5,398 税込5,938
欠品中

CA-NB008 ACチョイロック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライACチョイロック
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。 取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚 材質ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒) 質量(g)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30 対応機種電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm) アズワン品番64-0908-36
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
Type-C1本でHDMI・LANなどが接続できるマルチ変換アダプタです。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、HDCP:HDCP1.4 規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ポート数2ポート ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPadChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応 電源電圧(V)5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度最大3840×2160(4K 30Hz) 電源タイプバスパワー/セルフパワー 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応 アクセス方式CSMA/CD コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

日々の通勤に十分な収納力を備えつつ、約570gと軽量なため長時間背負っても疲れにくいビジネスバックパックです。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。15.6インチのパソコンなどを収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。
用途日々の通勤に十分な収納力を備えつつ、約570gと軽量なため長時間背負っても疲れにくいビジネスバックパックです。 。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。 。15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護するフリース素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 。本体前面には上部と下部にフロントポケットがあり、下部ポケットは雨よけ仕様になっています。濡れた物を持ち帰るのにも、持ち物を雨や水から守るのにも、用途に合わせて使えます。 。メイン気室内に備えられたパソコン用・タブレット用の各種スリーブポケットや、モバイルバッテリーなど小物の整理に便利なファスナーメッシュポケットが付いています。 。本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。 。肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 。本体底面は樹脂コート生地となっているため、汚れても簡単に拭き取れます。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 仕様●PC収納部内寸備考:※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。●ポケット(側面):オープンポケット×2●ポケット(前面):ファスナーポケット×1、仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1●ポケット(気室内):パソコン用オープンポケット(起毛)×1、タブレット用オープンポケット(起毛)×1、ファスナーポケット(ストレッチメッシュ)×1●対応モデル:~15.6インチ ノートパソコン●表面加工:撥水加工(表生地) その他YKK製ファスナー採用 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約570 容量(L)約17 サイズ(inch)15.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W290×約D145×約H420 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 特性撥水加工・軽量 気室数1(メイン気室) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン用オープンポケット:約255×約27×約365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

サンワサプライUSBハブ
付属の面ファスナーで液晶テレビの背面や磁石ではくっつかないガラス面などにUSBハブを固定することができます。外付けUSBハードディスクに録画ができる液晶テレビにも対応しています。(USBハブ対応テレビに限ります。)セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェース【USB】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4 コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 電源セルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)2000最大(全ポート合計)最大400(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 ポート数4ポート(合計) 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ録画機能のあるテレビ※USBハブ経由でのHDD接続に対応している機種※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ケーブル長(m)1 セット内容ACアダプタ(DC5V 2.0A ケーブル長/約1.8m)、面ファスナー(1セット) 仕様ACアダプタ:有DC5V 2.0A ケーブル長/約1.8m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBType-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容取扱説明書、面ファスナー 規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応 ポート数3ポート ケーブル長(m)0.15 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※Nintendo Switchには対応していません/※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源電圧(V)5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプバスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応 アクセス方式CSMA/CD コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キャプテンスタッグ トラベルリュック 1338は、普段の通勤や出張(2~3泊)にも対応するビジネスリュックです。A3ファイルサイズの収納可能で、PCポケットはウレタンクッション内蔵しております。メイン収納スペースに加え、小物ポケットを多数装備しているので、荷物をすっきり整理できます。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載しているので出張にも便利です。ファスナーでマチの調節可能、背面に肩掛けが収納できます。
用途ビジネスバッグ・出張用に。 質量(kg)1.5 ブラック タイプ【留め具】ファスナー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)33×46×15~18
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワサプライポーチ_作業現場用
反射テープ(黄色部のみ)は取り外し式で、現場などの必要な時のみ装着できます。全体的にクッション内蔵でタブレットなどをそのまま収納できます。汚れても拭き取りやすく水がしみ込みにくいコーティング生地を採用しています。ファスナーは水の侵入しにくい止水ファスナーです。反射機能付きウエスト固定ベルトで体にフィットします。ショルダーベルトもウエストベルトも取り外し可能です。
セット内容ショルダーベルト、ウエストベルト 材質表装:ポリエステルPUコーティング ブラック 質量(g)約204ストラップ含まず ベルト幅(mm)ウエスト:25、ショルダーベルト:25 テープ幅(mm)黄色の反射テープ:25 規格キャリーサポーター:なし 対応機種W200×H270mmまでのタブレット 内寸(幅W×高さH)(mm)ベルトループ:80×45 気室数1気室 拡張性マチ拡張:なし ベルト長さ(cm)ウエスト(全長):約73~130、ショルダーベルト全長:約75~130 ポケット内寸法(mm)●内部:W155×H150●前:W200×H190 撥水加工あり撥水というより、耐水(水がしみ込まない)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

サンワサプライ変換アダプタ
Type-C1本でHDMI・VGAなどが接続できるマルチ変換アダプタです。HDMI・VGA同時に出力できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2HDCP2.3 ポート数3ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要あり/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)/VGA:最大1920×1200(60Hz) 電源タイプバスパワー/セルフパワー 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル
液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト 厚さ3mm 入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトACチョイロック
ACチョイロックは電源ケーブルの抜け止め専用のロック部材です。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーで出来ていますので、金属の使用が不可能な場所でのご使用も可能です。 取り付け、取り付け後の脱着がとても簡単!工具不要です。 お客様のアイデアで多様にお使いいただけます。
セット内容ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ)×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、本体取付用面ファスナー粘着付(黒)×2 取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ色)を通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 本体取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口左右に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、本体取付用面ファスナーと合わせて固定します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

日々の通勤から出張まで幅広いシーンで活躍!十分な収納力を備えた大容量ビジネスバックパックです。合計約25Lの荷物を収納可能で、三つに分かれた各メイン気室に衣類・ビジネス用品・パソコンなどを別々に入れることができます。キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
用途十分な収納力を備えた大容量タイプのビジネスバックパックです。 。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。 。合計約25Lの荷物を収納可能で、三つに分かれた各気室に衣類・ビジネス用品・パソコンなどを別々に入れることができます。 。トランク気室は、キャリーケースのように180度フルオープンで開くため着替えなどの荷物が取り出しやすいです。 。背面側の気室には、15.6インチまでのノートパソコンが収納可能。端末を優しく保護するフリース素材を採用しているため、移動中の衝撃を軽減します。 。本体前面には、仕切りポケットを備え大きく開閉する収納空間があり、たくさんの荷物を効率的に収納できます。着替えなどを入れてもこぼれないメッシュセパレーターも装備しています。 。本体背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備しています。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。 。本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。 。肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 。チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 仕様●PC収納部内寸備考:※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。●ポケット(側面):オープンポケット×2●ポケット(気室内):マルチ気室:仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、トランク気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1・ファスナーポケット×1・オープンポケット×1●ポケット(背面):ファスナーポケット×1●対応モデル:~15.6インチ ノートパソコン●表面加工:撥水加工(表生地) その他YKK製ファスナー採用 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約800 容量(L)約25 サイズ(inch)15.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W300×約D185×約H460 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 特性撥水加工 気室数3(マルチ気室+トランク気室+パソコン気室) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン気室:約255×約27×約365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護 セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー 材質スチール、ビニール 幅(mm)22.6 ブラック & シルバー 高さ(mm)12.5 質量(g)130 長さ(m)2.1 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット) 保証期間2年 セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット ロックシリンダー錠
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

サンワサプライドッキングハブ
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-C接続での「DisplayPortAlternateMode」に対応しているのでソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、デュアルディスプレイ対応:対応 セット内容取扱説明書、面ファスナー ポート数3ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15、Windows:11/10 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※USB Type-C接続のモニターには対応していません/※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です/(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大720(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポート【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※USB2.0で接続の場合は映像出力には非対応 対応解像度最大1920×1200(60Hz)/1080p コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります