パソコン/周辺機器 :「工事写真台帳作成」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

最新OS Windows11対応(NEW) 2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成 1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。 付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能 工事写真モード かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。 工事用の黒板素材を収録(NEW) 自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW) 電子納品モード 電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。
用途PCソフト 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit ) 対応機種WIN[MS26] 対応メディアCD-ROM[1A] 付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM 対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン 使用CPU各OSが推奨する環境以上 メモリー各OSが推奨する環境以上 ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの HDD1GB以上の空き容量(インストール時) プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

工事現場の写真や、作業進捗の写真を使ってすぐに報告書を作成!。土木工事業や住宅設備業の、工事風景や施工前と施工後の比較を提出する際に必要な工事写真台帳をかんたんに作成することができます。本ソフトを利用すれば日々溜まる現場写真をパソコンで管理でき、報告書の作成作業も効率よく行えます。
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64・32bit ) プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター メモリー各OSが推奨する環境以上 ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの 使用CPU各OSが推奨する環境以上 ハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時) ライセンス数1ライセンス
1本
7,198 税込7,918
欠品中

【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】 『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。 【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】 黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。 【『蔵衛門御用達2021』新機能】 『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。 <新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる> 『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。 <新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応> 『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。 <新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応> 『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません) プリンターカラープリンタ推奨 メモリー4.0GB以上推奨 ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの 使用CPUIntel Core i3以上推奨 OSWindows10 / Windows 8.1 対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANNAプロジェクト 1ヶ月お試しプラン 【現場管理アプリ】KANNA(カンナ) アルダグラム 動画あり
KANNA(カンナ)は現場の情報共有とコミュニケーションを一元管理できるアプリです。 PC・タブレット・スマホに対応し、簡単な操作で業務効率化を実現します。 ■主な機能(機能の詳細はこちら) タスク管理、資料や写真の共有、スケジュール管理、チャット・報告
用途社内の案件管理、現場の業務管理、建設業の施工管理 関連資料利用規約(※ご注文前に必ずご確認ください)(0.1MB) ライセンス数5 ID サービス分類その他
1式
0 税込0
3日以内出荷

XML完全対応の工事現場写真管理ソフト。[取込][管理][出力]の3ステップで工事写真台帳から電子納品に必要なデータ作成まで、工事現場写真の管理業務効率が飛躍的に向上。豆図や参考図の取込も可能。国交省の「デジタル写真管理情報基準平成22年9月」に対応。工事台帳は約50種類の初期書式に加え、自由レイアウト機能でオリジナル書式の作成も自由自在。さらに、同一事業所内の複数PCで使用を目的としたサイトライセンスも別途ご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※64bit版のOS上では32bit互換モード(wow64)で動作します ※Windows RTには対応していません ※Windows 10/8.1/8ではデスクトップアプリとして稼動します ※Windows 10/8.1/8ではセットアップ時にインターネットに接続できる環境が必要です 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク200MB以上(プログラムのみ) ※別途、.NET Framework3.5(SP1)のインストールには起動ドライブに500MBの空き容量が必要 ※起動時に作業領域、データ領域などが必要 ※画像データを扱うために使用条件によって空き容量は注意が必要
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

本製品は蔵衛門端末でご利用頂くデータ通信サービスとなり、1年間のデータ通信料などの諸費用をパッケージ化した商品です。 本パッケージでは「新規」もしくは「更新」いずれかのお申込みが可能です。新規お申込みの場合、同梱の申込書にてお申込後SIMをお送りします。 更新をご希望される場合は、契約満了日の2営業日前までに更新手続きが必要となります。 契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とし12ヶ月目末日までとなります。
対応機種蔵衛門Pad DX(KP09-DGDIS) 仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新は12ヶ月間)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の8インチコンパクトモデル。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 質量(g)538 温度(℃)-40~70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)207×134×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ8インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP68/IP69 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)5150 OSAndroid 12 プロセッサーMT6762(2.0GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP 容量(GB)64 落下耐久(m)1.5
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

ソースネクストPaintgraphic 4 Pro
PhotoshopのPSD形式にも対応した本格的な画像編集ソフトです。デジカメ写真をプロ並み補正できます。今バージョンでは、不要なものを簡単に消せるマジックイレイザーや、傾いた写真をきれいに補正できる機能などを強化。300以上のサンプルを搭載したロゴ作成機能も搭載しています。
対応OSWindows 7/8.1/10 (32ビット/64ビット) 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク200MB以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。 国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル 質量(g)405 温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ6.58インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP68/IP69K 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)10000 OSAndroid13 プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様48MP+16MP ストレージ256GB 落下耐久(m)1.5 SDカードmicroSD
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット イエロー 質量(g)784 温度(℃)-20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー4GB ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3 保証期間18ヶ月 防塵防水性能IP68 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)9000 プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP広角+13MP超広角 ストレージ64GB 落下耐久(m)1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります