パソコン/周辺機器 :「常時設置タイプ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
接続した電気機器の使用時間、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を測定できます。
電気料金単価を99.99まで自由に設定できます。
表示切替ボタンを押すと表示項目が順番に切替わります。
見やすい大型LCD表示
電圧(V)AC100
1個
¥3,134
税込¥3,447
当日出荷
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。
仕様関節部:調節可能、可動軸5か所
付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書
材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
質量(g)715
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ
耐荷重(kg)1
適合サイズ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと)
液晶モニター1台
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
取付可能板厚(mm)10~55
VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)
可動範囲(°)垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。