パソコン/周辺機器 :「扇風機 手持ち」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。
お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。
折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。
スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4
色ホワイト
出力DC5V/2.4A Max
対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など
入力AC100-240V50/60Hz
コネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。
アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。
スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。
スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g)35.5(電池除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75
使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB)
充電出力電源(V)5/800mA
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。
電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。