パソコン/周辺機器 :「手のひら」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数2
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5
各種認証◇PSE 特定電気用品
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×33×29
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
仕様◇PSE 特定電気用品
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器。
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 2ポート同時出力時:各5V
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
USBポート数2
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート使用時:5V時3A / 9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大15W
超コンパクト設計:壁に挿しても場所を取らない手のひらサイズのUSB急速充電器です。
プラグは折りたたむことができるので、持ち運びにも便利です。
フルスピード充電テクノロジー:Anker独自技術のPowerIQにより、接続された機器を自動で検知し、最速で充電するために必要な最適な電流を供給することで、フルスピードでの充電が可能です。
2台同時に急速充電:2ポートから合計12Wの出力が可能。
タブレット端末であっても2台同時に充電可能です。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)0.5A
出力5V:2.4A(各ポート最大2.4A)
最大出力(W)12
ポート【出力】USB-A×2
色ホワイト
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×33×38
質量(g)約38
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定
対応OS<Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー>Windows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命24ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth Low Energy
操作距離10m
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません
質量(g)約68(電池含まず)
電源電池式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります
分解能800・1200・1600カウント/インチ
周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード
質量(kg)0.32
規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)
電源5 VDC、<1W
対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)
動作温度(℃)0~+50
転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps
各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。ケーブル長1.5mで取り回しがしやすいUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
色ホワイト
質量(g)約39 (本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
幅W×厚さ×高さH(mm)35×27.5×28.5
定格入力電流(A)0.6
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
適合地域日本
プラグタイプ90度スイング構造
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポート使用時:5V時3/9V時2.22、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、2ポート同時出力時:各5
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ
質量(kg)0.32
規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R
電源12V DC、最大 5W
対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
動作温度(℃)0~+55
各種認証CE 、FCC クラス B
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード
質量(kg)0.32
規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)
電源5 VDC、<1W
対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)
動作温度(℃)0~+50
転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps
各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式ワイヤレス
センサーオプティカル
使用電池単三形乾電池×1本
解像度2000dpi
到達距離(m)約10
ホイール有
電池寿命最大24ヶ月
ボタン数5(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです。
手のひらサイズのコンパクトボディ。
さらに、USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。
写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です。
全体はシンプルなデザインながらも、側面にはさりげない波模様をあしらいました。
日本の伝統である左官技術のパターン塗りからインスパイアされ、空間と調和するようにデザインしました。
また、持ち運び時には手にフィットするようになっており、デザイン性と実用性を兼ね備えたポータブルハードディスクです。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
使用温度範囲(℃)5~35
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種
保証期間1年
フォーマット形式NTFS
取得規格VCCI Class B
電源供給バスパワー方式
設置条件横置き
放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ
前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる
マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応
高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用
2つの自動節電機能で賢く省エネ
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足
材質金属
規格VCCI Class B
端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
マグネットあり
伝送速度(Mbps)1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)
スイッチング方式10Gbps
データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送距離(m)最大100
符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
エネルギー消費効率(W/Gbps)D区分:0.6
データ転送方式ストア&フォワード
USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約36
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)20
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
仕様◇PSE 特定電気用品
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V、 2ポート同時出力時:各5V
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
USBポート数1
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A / 9V時2.22A、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A、 2ポート同時出力時:合計最大15W
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5
手のひらサイズで持ち運びに便利。旅のおともや外出先でも大活躍。
定格出力DC5V/2.1A(MAX)(2ポート合計)
出力端子USB A メス×2
材質PC
質量(g)約27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)34×34×34
定格入力電圧(V)AC100-240
適合ケーブルUSB端子ケーブル
iPhone7以降の機種に必須のY字ドライバーです。
柄の先端が回るので、手のひらでドライバー本体を押し付けながら軸を廻すことができます。
材質アルミ・鉄
規格ドライバー:Y0.6(Y字0.6mm/Y000)
対応機種iPhone7/iPhone7Plus/iPhone8/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax/iPhoneXRなど
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
材質(本体)メタル
質量(g)約34
ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1
ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。
本体寸法(mm)幅約58.5×奥行約51.7×高さ約11.5
コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3
適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど
対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応
周波数帯域(MHz)600
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル
色ホワイト
質量(g)約39 (本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
幅W×厚さ×高さH(mm)35×27.5×28.5
定格入力電流(A)0.6
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
適合地域日本
プラグタイプ90度スイング構造
各種認証MFi
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ギガビット・イーサーネットを1ポート、2.5ギガビット・イーサーネットを1ポート搭載
RS-232Cを1ポート搭載
手のひらサイズのコンパクト筐体
仕様●OS:Microsoft (R)Windows (R)10 IoT Enterprise 2021●プロセッサー:インテル (R)Core(TM) i3-1115G4 プロセッサー●チップセット:ASROCK BOXPC MCP System●メモリー:8GB(8GB x1)DDR4-3200 メモリー●ストレージ:250GB M.2 NVMe-SSD(PCI Express 3.0(x4))●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル (R)UHD グラフィック(DisplayPort x1/HDMI x1/Type-C x2)●サウンド:オーディオ(前面/スピーカ(マイクロフォン兼用))●ネットワーク●▼2.5 ギガビット・イーサーネット:1 ポート●▼ギガビット・イーサーネット:1 ポート●USB ポート:●▼USB3.2 Gen2 Type-A:4 ポート(前面×2・背面×2)●▼USB3.2 Gen2 Type-C:2 ポート(前面)●▼USB2.0:1 ポート(前面)●COM ポート:RS232/1 ポート●拡張ソケット:1 x M.2 ソケット(M Key 2242/2260/2280 | M.2 PCIe)●拡張スロット:非搭載●ドライブ・ベイ:2.5 インチ・ベイ 1 ベイ(シャドウ)●電源ユニット:AC アダプター●入力機器:無線、USB、接続キーボード・マウス●寸法:(W)171.8×(D)109.45×(H)50.05mm●保証期間:1 年間センドバック方式ハードウェア保証
アズワン品番68-0711-35
1台
¥219,800
税込¥241,780
32日以内出荷
持ち運び用、自宅用などに便利な2個入りセット。USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約45
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)20
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9
【手になじむシンプルデザイン 繋ぐだけで使える Windows・mac両対応 3ボタン光学式USBマウス】
【丸みのあるフォルムで手になじむスタンダードマウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【手になじむシンプルデザイン】
本製品は、手になじむ丸みのあるフォルムになっており、長時間のデスクワークでも手への負担が少なく、疲れにくいデザインのマウスです。
利き手を選ばず指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。
【3ボタン光学式USBマウス】
本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。
また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。
左右のクリックボタンは程よい押し心地クリック音で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3
接続USB2.0
ケーブル長(cm)約130
質量(g)約50(ケーブル含まず)
仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約111×63×37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約33.7mm×厚み約33.7mm×高さ約33.7mm)、軽量(約39.1g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約39.1
使用温度範囲-10℃~25℃
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ
質量(g)約100(コード除く)
使用温度範囲(℃)約5~40
電源USB電源(DC5V)
最大出力(W)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey
周波数(kHz)【対応サンプリング】48
感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30
マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型
インターフェースUSB2.0準拠
入力端子USB Type-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)100~10000
音圧レベル(dB)出力:84±3
スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ
指向性全指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
RoHS指令(10物質対応)対応
bit構成最大16bit
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軽量でコンパクト:
重さわずか約127gと軽量で持ち運びに快適。手のひらサイズなので、ポケットやバッグにすっぽりと入ります。
コンパクトながらパワフル:
小型軽量設計ながら5200mAhのバッテリーを搭載し、スマートフォンを約1回充電できます。(※充電回数はAnker調べです)
2台まで同時充電が可能:
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2つのポートから最大12Wでの充電が可能です。2台同時に充電することができます。
幅広い対応機種:
最大12W出力で、iPhone 13シリーズやGalaxy S22シリーズを含むスマートフォンやワイヤレスイヤホン等の幅広い機種に充電が可能です。
高い安全性:
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
低電流モード搭載:
低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押してLED表示が緑に点灯すると、低電流モードが起動します。
セット内容Anker 321 Power Bank (PowerCore 5200) 、USB-A & USB-C ケーブル (0.6m) 、トラベルポーチ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約96×45×23
最大出力(W)最大12W
対応機種スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 シリーズ / S20 シリーズ / S10 シリーズ / S9 シリーズ 他、Pixel 6 / 5 他、その他の対応機種:Apple Watch 他
給電端子USB-A
1個
¥3,173
税込¥3,490
当日出荷
スマホやタブレットの動画や画像をテレビ等に送信できるワイヤレスHDMIレシーバー。ルーター不要、HDMI端子に本製品を組み込むだけの簡単接続。改正された日本の電波法に準拠。お手持ちの端末がWi-Fiに対応していれば使用可能。Windows/ios/Andoroidと幅広いOSに対応。手のひらサイズの小型でコンパクト。テレビの背面に接続したままでも目立ちません。
用途ミラーキャスト、HDMIレシーバーとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.92×3.83×1.33
質量(g)16
対応OSAndroid9.0以降 / iOS13.0以降 / Windows10(1903以降)
使用機器HDMI端子搭載のTVまたはモニタ、2.4GHz(b/g/n対応)無線LANルーター、上記対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレット端末
電源マイクロ(B)USB端子供給(専用ケーブル)
付属品アンテナ付給電用マイクロUSBケーブル、簡易マニュアル兼保証書
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
iPhone(Lightning対応)に直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途iPhone・iPad(Lightning対応)などに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone SE(第3世代)を約1.5回、iPhone 14を約0.9回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。MFi認証取得済みのコネクターを採用しており、安心して使用できます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし
質量(g)約124
出力5V/2.4A
対応機種iPhone 14シリーズまでのモデルなどLightningポートで充電する小型電子機器
入力5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
電池種類:充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)定格:3.6
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品
バッテリー容量(mAh)定格:5000
USBポート数1
使用可能回数くり返し:500
充電端子USB Type-C
給電端子Lightning
再生材使用使用
USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途AndroidやiPhone 15シリーズなどのスマートフォン・タブレットに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone 15を約0.9回、Google Pixel 7aを約0.7回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器に本製品のコネクターを直接挿すことでケーブルを使わずバッテリー本体を充電可能。モバイルバッテリーの充電もケーブルいらずで対応できます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●(くり返し使用回数)500回●(電池定格容量)3.6V●(電池種類)充電式リチウムイオン電池
付属品なし
質量(g)約124
出力5V/3A
対応機種Android、iPhone 15シリーズおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット他小型電子機器
入力5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子USB Type-Cプラグ×1
給電端子USB Type-Cプラグ×1、USB Type-Cポート×1
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
質量(g)約180
規格○PSE 特定以外の電気用品
使用温度(℃)0~40
コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1
定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量3.6V 5000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45
定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V
充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
繰り返し使用500回
・手のひらサイズに折りたたむ事ができ、トラベル充電スタンドです。・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズ、Apple Watchシリーズを3台同時に充電できる充電スタンドです。
仕様●出力部: MagSafeワイヤレス充電器(最高15W)、ワイヤレスイヤホン用充電器 (最高5W)、スマートウォッチ用充電器 (最高3W)●充電速度(入力):5V/3A、9V/2.22A、12V/3A●充電速度(出力): MagSafeワイヤレス充電器5V/1A、9V/1.66A、最高15W(iphone充電の場合、最高7.5W)・ワイヤレスイヤホン用充電器5V/1A、最高5W・スマートウォッチ用充電器5V/1A、最高3W
対応製品ワイヤレス充電対応のiphoneおよび、MagSafe充電対応のデバイス(充電性能はご使用の機器により異なる場合があります)
製品質量(g)185
生産国中国
入力端子USB-C
製品サイズ(mm)68×68×23
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)約180
規格○PSE 特定以外の電気用品
使用温度(℃)0~40
コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1
定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量3.6V 5000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45
定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V
充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流AC充電器として使用時、最大出力30W USB Type-C:5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用時、最大出力20W USB Type-C:5V時3A/9V時2.22A
繰り返し使用500回
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●法令:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約49
使用温度範囲(℃)0~25
外形寸法(mm)幅約35.5×奥行約28.5×高さ約28.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器
定格入力電流(A)0.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力3.3~11
適合地域日本
USBポート数1
定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
ヘッドフォンやマイク用3.5mmミニジャックコネクタ
コンパクトな手のひらサイズ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応
用途USB対応コンピュータシステムにオーディオ機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)62
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)14
ケーブル長(m)0.062
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 2×3.5mmステレオミニ(3極) メス
製品幅(mm)27
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ23.5mmステレオミニ(3極)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
コンパクトな手のひらサイズ
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)62
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)14
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス
製品幅(mm)27
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプメス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用
手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適
最大66wの高出力
PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能
仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
アズワン品番68-2008-59
1ケース(6個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
手のひらサイズ!プラグを折りたたんで持ち運べるコロンとした丸い形のUSB電源タップです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1(USB Power Delivery 20W急速充電対応)を搭載し、最大6台のデバイスを同時に接続可能。出張・旅行時やコンセントの少ない場所で活躍します。発熱・火災を防ぐ安全設計です。
用途手のひらサイズで持ち運びに便利な、AC3個口のUSB電源タップです。 。ガジェットポーチなどへ収まりやすい、コロンとした丸い形状。外出先などで手軽にコンセントを増やせます。 。スイングプラグ機構を採用。電源プラグを折りたたんで本体に収納できるため、スマートに持ち運べます。 。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電に便利な、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載しています。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する、ホコリ防止シャッターを備えています。 。AC差込口には、耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用。万が一の発熱時にも融けにくく、電気火災を防ぎます。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約130
スイッチ×
定格14A 125V 1400Wまで
端子形状USB:USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
保証期間1年間
差込口個数3個口
各種認証法規:◇PSE 特定電気用品
雷ガード×
埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
USBポート数Type-C×1、Type-A×3
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
iPhone(Lightning対応)に直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途iPhone・iPad(Lightning対応)などに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone SE(第3世代)を約1.5回、iPhone 14を約0.9回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。MFi認証取得済みのコネクターを採用しており、安心して使用できます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。本製品を充電できる、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1
質量(g)約124
出力5V/2.4A
対応機種iPhone 14シリーズまでのモデルなどLightningポートで充電する小型電子機器
入力5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
電池種類:充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)定格:3.6
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品
バッテリー容量(mAh)定格:5000
USBポート数1
使用可能回数くり返し:500
充電端子USB Type-C
給電端子Lightning
再生材使用使用
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)123
解像度~フルHD
質量(g)190
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色ホワイト
サイズ(inch)投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34
インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比1000:1
主な用途家庭用
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子miniUSB、microSDカード
設置方式ポータブル
アスペクト比16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。