パソコン/周辺機器 :「指示棒レーザーポインター」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラテックKDSレーザー指示棒
消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
タイプペンタイプ 付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用) 電源単4形アルカリ乾電池2本 ビーム径約Φ5mm(距離3m時) レーザークラス2(JIS C 6802:2011) 使用場所屋内 光出力(mW)1以下
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 動画あり
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど セット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き) 対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26 通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0 使用電池単3アルカリ乾電池1本 使用場所屋内 対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5 通信距離(m)最大半径約30
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
用途会議、プレゼンテーション、作業指示に 光源532nm緑色半導体レーザー レーザー光色 仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用) トラスコ品番160-2005 セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本 材質本体:真鍮、ボタン:ABS 質量(g)83 規格消費生活用製品安全法適合品 電池寿命約4時間 レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に トラスコ品番837-0754 セット内容単4形アルカリ乾電池2本 材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー 質量(g)70 使用場所屋外 2018年トラスコ掲載ページ1 2161
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)アルミニウム 電源アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm)110×Φ13 本体質量(g)44(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 連続使用時間約20~25時間 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約20~25 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-80 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能的に伸縮自在 セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー緑色 材質ブラス 質量(g)58 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)15~35 電源単四電池×2本(付属) 連続使用時間最大3時間 寸法(Φ×mm)11×150 波長(nm)532 電池寿命(時間)約3 使用電池単四電池×2本(付属) 到達距離(m)約300 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン 最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレゼンテーション・授業などに最適です。
サイズ(cm)22~115 伸縮範囲(mm)220~1150
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。 セット内容単4アルカリ電池 材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー タイプペン型 電源単4アルカリ乾電池2本 本体寸法(mm)123×12×12 使用温度(℃)25±5 波長(nm)650~660 到達距離(m)100~150(使用環境により変化します) 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 使用時間(時間)連続使用で約30 レーザー光色レッド ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 レーザー赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)約100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)プラスチック(ABS樹脂) 電源アルカリ乾電池単4×2本 本体寸法(mm)92×26×14.5 本体質量(g)40(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約30 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-81
1個
3,898 税込4,288
欠品中

PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。 適合PSC消費生活用製品安全法適合品 材質(本体)アルミニウム タイプ防塵・防滴 電源単4アルカリ電池×2本 温度(℃)25 ±5 本体質量(g)65(電池含む) 波長(nm)650~660 到達距離(m)約50~70 レーザー出力1mW未満 電池寿命連続使用で約30時間使用 レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー レーザー光色レッド ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。 適合PSC消費生活用製品安全法適合品 材質(本体)アルミニウム タイプグリーン光 電源単5アルカリ電池×2本 温度(℃)25 ±15 本体質量(g)64(電池含む) 波長(nm)532 到達距離(m)約150~200 レーザー出力1mW未満 電池寿命連続使用で約2~3時間 レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー レーザー光色グリーン ビーム径(Φmm)5m先で7~10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。 適合PSC消費生活用製品安全法適合品 材質(本体)アルミニウム タイプペン型 電源単4アルカリ電池×2本 温度(℃)25 ±5 本体質量(g)46(電池含む) 波長(nm)650~660 到達距離(m)約100~150 レーザー出力1mW未満 電池寿命連続使用で約30時間使用 レーザー素子:可視光赤色半導体 レーザー光色レッド ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途現場での指示棒として レーザー赤色半導体 到達距離(m)約100~150 材質アルミニウム 寸法(mm)123×Φ12 質量(g)44(電池を含む) 電源アルカリ乾電池単4×2本 波長(nm)650~655 ビーム径5m先で8~10mm 電池寿命連続使用で約30時間 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 素子可視光赤色半導体レーザー マイゾックスコード217793
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス5に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。 適合PSC消費生活用製品安全法適合品 材質(本体)ABS樹脂 タイプ軽量型 電源単4アルカリ電池×2本 温度(℃)25 ±5 本体質量(g)42(電池含む) 波長(nm)650~660 到達距離(m)約100~150 レーザー出力1mW未満 電池寿命連続使用で約30時間使用 レーザー素子:可視光赤色半導体 レーザー光色レッド ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます
レーザー光色 タイプペンタイプ 仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用) 材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー 軸径(Φmm)Φ13.5 質量(g)約58(電池含む) 最大出力1mW(クラス2) 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径〈ポイント最小~最大〉約5~20mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間 本体長さ(mm)146.2 使用場所屋内 ビーム距離(m)約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。 セット内容単4アルカリ電池 材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザー タイプペン型 電源単4アルカリ乾電池2本 本体寸法(mm)151×14.5×14.5 使用温度(℃)25±5 波長(nm)532 到達距離(m)150~200(使用環境により変化します) 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 使用時間(時間)連続使用で約2 レーザー光色グリーン ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
用途現場での指示棒として レーザー赤色半導体 到達距離(m)約50~70 材質アルミニウム 寸法(mm)138×Φ15 質量(g)65(電池を含む) 電源アルカリ乾電池単4×2本 波長(nm)650~660 ビーム径5m先で5~10mm 電池寿命連続使用で約30時間 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 素子可視光赤色半導体レーザー 使用場所屋内・屋外 アズワン品番1-4829-17 マイゾックスコード220167
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧) トラスコ品番837-0755 セット内容ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本 材質本体:アルミニウム、ボタン:真鍮 質量(g)285 使用場所屋外 2018年トラスコ掲載ページ1 2161
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g)約49.6(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃)約20~35 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/532 使用場所屋内 レーザー発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書あり レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー 材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮 寸法(mm)118.5×Φ14.5 質量(g)58(電池を含む) タイプペンタイプ 電源単五アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃)15~35 連続使用時間約2時間 電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時) 到達距離(m)約150~200 レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2) ビーム径7~8mm(5m先) レーザー波長(nm)532 取扱説明書(0.3MB) 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型 仕様鉛フリーはんだ使用 付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ 材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC 幅(mm)26 高さ(mm)5.5 質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5 奥行(mm)17 電源ボタン電池1個(LR43) 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ32 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 受信可能距離半径約15m 電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)幅32 使用場所屋内 商品タイプ指輪タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

サンワサプライレーザーポインター
エコ商品
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷) 材質真鍮 他 形状照射:点型 寸法(mm)Φ13×137 質量(g)約40(電池を含まず) 電源単四乾電池 ×2本 連続使用時間23時間 照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合 電池単四乾電池 到達距離(m)最大100 表示LED通電:赤色 使用環境温度(℃)約10~40 防塵防水性能 レーザー出力最大1mW ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)650 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー可視光半導体レーザー 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド レーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。 照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります