パソコン/周辺機器 :「排気ファン」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1800 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0,32±0,04 型番SST-AS120B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~31.7dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~63.67CFM
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック 黒のファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1800 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0.32±0.04 型番SST-AS120B 最大静圧(mmH2O)0~2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~31.7dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~63.67CFM
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 黒のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)135 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0.27 型番SST- AS140B 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480 ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)136 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54 型番SST-AS140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

2.5インチSASまたはSATAドライブをひとつの5.25インチベイに追加してストレージシステムを構築 5~15mm高さのSSDおよびHDDまで幅広く対応 縦向きまたは横向きで搭載できるモバイルラックで、簡単かつ間違いのないトレイ挿入 ロック可能、取り外し可能なトレイでドライブを保護 NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持 ドライブトレイは1ベイ モバイルラック(SATSASBP125)でも使用可能 高品質メタルケースが放熱性能を向上 直径40 mmのファン2口で排気効率を最適に 難燃性評価UL 94 V-O SAS 2.0とSATA 1.0/2.0/3.0に対応 - 最大ファイル転送速度6 Gbps RAIDまたはHyperDuoコントローラと使用可能
用途システムインテグレータとアドミニストレータが求めている柔軟なストレージ管理を実現します。ホットスワップ可能ドライブをサーバーまたはコンピュータに追加することで、増分またはオフサイトでのストレージバックアッププランを構築します。ドライブを定期的に交換・移動しなくてはならないペースの速い職場環境に最適 高さ(cm)4.2 ブラック 質量(g)760 幅(cm)14.6 長さ(cm)15.2 湿度(%RH)5~65 保存温度(℃)-20 ~ 55 動作温度(℃)0 ~ 55 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B
RoHS
・高効率排気対応ファン。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現。・HTPCおよびSFFケースに最適
材質PBT ブラック 質量(g)70 電圧(V)始動:6.5 回転数(min-1[r.p.m])2000 定格電力(W)1.8 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.15 型番SST-FN80B 最大静圧(mmH2O)1.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25 コネクタ3ピンファンコネクタ ノイズレベル22.9dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量27.81CFM
1台
999 税込1,099
6日以内出荷

・6本の高性能ヒートパイプ。・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音。・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性。・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現。・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現。・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能
その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本 タイプFluid Dynamic ベアリング シリーズDARK ROCK 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む) 型番BK035 モーター6極ファンモーター 対応最大対応TDP (W):210 寿命300,000時間 (25℃) 保証期間メーカー:3年 騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8 適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4 ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100 RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)1.03
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN」のインフィニティミラー搭載モデルである「SL-INFINITY」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL-INFINITYファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL-INFINITYで統一したい方におすすめです。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.02mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 最大風量(CFM)63.6CFM
1個
4,988 税込5,487
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白にこだわったホワイトPCケース。・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間。・ARGB連結120mmファンを3基搭載。・2種類のフロントパネルが付属。・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応。・ツールレス設計でメンテナンス性が向上。・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート。・ARGB LEDコントローラを標準搭載。・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット。・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1 付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書 材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル ホワイト 本体質量(kg)約 11.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505 保証期間1年間
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み) 材質スチール、プラスチック 質量(kg)5.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN SL V2」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL V2ファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL V2で統一したい方におすすめです。 通常モデルに付属してるコントローラーで同時に制御が可能です。 マザーボードのARGB制御のほか、UNI HUB経由でL-Connect 3でも制御が可能です。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.19mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×122×28 保証期間2年 最大風量(CFM)65.4CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適なエアフローを実現するためライトサイドパネル以外のケース全体がメッシュ構造を採用したE-ATX対応ミドルタワーケースです。 フロントのメッシュパネル裏に160mm ARGBファン2基、リアに140mm PWMファン1基を標準搭載しており、エアフロー効率を確保しつつファンノイズを低減させています。 リアパネルのモジュール化やケース上部のラジエーターブラケットを取り外し可能にするなど、空冷・水冷いずれの構成においてもエアフローを最適化できるよう、さまざまな工夫が凝らされています。 大径ファンの採用によって、風量を十分に確保しつつファンノイズを軽減させ、ARGBによるイルミネーションもお楽しみいただけます。 トップマウントブラケットはケースから完全に取り外すことができ、ハードウェアのインストールが容易に行えます。 左側のフレームバーと一緒にブラケットも外れるため、最適なクリアランスを確保できます。 GPUを拡張スロットの上部に配置する場合、ケース後部に用意されたブラケットを利用し、GPUのI/Oを妨げることなくケース後部に120mmファンを追加することが可能です。 空冷モードと水冷モードの両方において、GPUが垂直にマウントされた場合でも可能です。 120mmファンを追加することでGPUの冷却が向上し、システムの吸気・排気のバランスも良くなります。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大8ドライブが設置可能です。 I/OポートにはUSB Type-Cポートを標準装備しています。 高い拡張性とシンプルで美しいデザイン、内部空調等の高い性能を持ち、妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっております。
仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ファンブラケット):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2 or 160mm×2(出荷時160mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm ファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×2 or 140mm×2 材質スチール、4mm厚強化ガラス 質量(kg)10.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×491.7×480.9 対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
1個
18,000 税込19,800
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermalright120mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり 寸法(mm)120×120×25.6 質量(g)215 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.35 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3150(±10%) 最大静圧(mmH2O)5 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大40.5dB(A) ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)112
1個
2,709 税込2,980
5日以内出荷

Thermalright120mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり 寸法(mm)120×120×25.6 質量(g)205 ベアリングS-FDB V2 Bearing 定格電流(A)0.16 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%) 最大静圧(mmH2O)2.87 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大28.1dB(A) ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)69
1個
1,982 税込2,180
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermalright140mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブあり 付属品取付ネジ、ワッシャーシール、分岐ケーブル 寸法(mm)140×140×25 ベアリングS-FDB Bearing 定格電流(A)0.15 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%) 最大静圧(mmH2O)2.35 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大27.6dB(A) ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)82.5
1個
2,436 税込2,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermalright120mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ARGBライティングに対応した通常回転のモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブあり その他【ARGB】5V 3ピン 寸法(mm)120×120×25.6 質量(g)205 ベアリングS-FDB V2 Bearing 定格電流(A)0.16 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%) 最大静圧(mmH2O)2.87 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大28.1dB(A) ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)69
1個
2,345 税込2,580
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermalright140mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブあり 付属品取付ネジ、ワッシャーシール、防振ゴム、分岐ケーブル 寸法(mm)140×140×25 質量(g)240 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.2 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000(±10%) 最大静圧(mmH2O)3.02 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大31.4dB(A) ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)110.4
1個
2,982 税込3,280
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermalright120mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 素材は液晶ポリマーを採用し、デュアルボールベアリングを採用した高耐久な通常回転モデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり 寸法(mm)120×120×25.6 質量(g)205 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.16 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%) 最大静圧(mmH2O)2.87 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大28.1dB(A) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)69
1個
2,709 税込2,980
5日以内出荷

デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
ケース形状タワー サイズD403.4×W212×H534mm 質量(g)10.65kg 範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280 最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56 ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm 素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚) 対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 トップパネルにもマグネット式ダストフィルターが取り付けられています。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mm LEDファン搭載済み) 材質スチール、プラスチック、アクリル 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
1個
10,190 税込11,209
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります