パソコン/周辺機器 :「換気 口 ファン」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色ホワイト
質量(g)17
型番SST-FF143W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)17
型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
Mini-ITXの省スペース性を活かし、簡易水冷キットや315mm長グラフィックカードの取り付けが可能等、最大限に拡張性を備えたキューブケースです。 洗練されたレイアウトは、必要なコンポーネントの配置に十分なスペースを提供します。 わずか368 x 225 x 180 mm (L x W x H)というコンパクトなサイズで、モバイル・省スペースの利用に最適です。 エレガントなデザインで、どんなシーンにもマッチし、例えば、リビングのパワフルなマルチメディアPCとしても使用可能です。 コントロールとポートの巧妙な配置により、縦置きでも横置きでも使用できます。 従来のATX電源を搭載可能ですが、SFX電源を使う場合は利用可能スペースがさらに大きくなります。 ケーストップに静かな120mmファンを1基標準搭載していますが、ニーズに応じて120mmファンをさらに1基搭載可能です。 光学ドライブを搭載しない場合、冷却にオプションとして、ケーストップに240 mm水冷ラジエーターを1基設置可能です。 全てのサイドパネルにダストフィルタ付きの広い通気口があります。 サイドにある通気口から、グラフィックカードに新鮮な外気を完璧に取り込むことができます。 通気性を最適化したい場合、ケースリア部に80mmファンを1基増設できます。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):1(3.5インチと排他)+1(80mmファン(オプション)と排他)●ドライブベイ(3.5インチ):1(5.25/3.5/2.5インチと排他)+1(2.5インチと排他)●ドライブベイ(5.25インチ):1●ファンサポート(トップ):120mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(リア):80mm
材質スチール
ケース形状キューブ
質量(kg)3
電源(対応)ATX、SFX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×180×370
I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
拡張スロット数2
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k
色黒
質量(g)124.5
型番SST-MS12B-40G
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8
インターフェース40GbpsUSB4Type-C
チップセットASMedia ASM2464PD
ノイズレベルM.2 (NGFF) M Key
ファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、伝統的なケースの構造を打ち破る革新的デザイン特許の折りたたみケースです。 ものの数秒で6面を平らにでき、マグネット式のツールレスの切り継ぎ部品により、取り付けがより便利になっています。 専用の200W 80PLUS Bronze認証電源が付属しており、新世代CPUに対応し最高仕様のITXケースを構築します。 天面に大きなメッシュ吸気口を持ち、吸気式のトップフローCPUファンによってエアーを取り込み、両サイドの通気口でエアーを吐き出す構造になっています。 マグネット式のフットスタンドにより、ご使用環境に合わせ「縦置き」・「横置き」の両方に対応しています。 新素材の高品質3-アンチファブリックを採用し、スウェード調の肌触りを表現しました。 帯電防止/防火/防カビ加工を施しより安心して使用できます。
仕様●AC入力:100~240V、0.5~2.5A、0~60Hz-●CPUクーラー制限:60mm以下●DC出力:+3.3V/+5V/+12V/+5Vsb/-12●搭載可能PSU:専用PSU(付属)●総合電力:200W
付属品本体、電源、ACケーブル、磁気ケーブルタイ、磁気フットスタンド
質量(kg)1.7
最大電流(A)10.0/10.0/17/2.5/0.5
保証期間1年間
サイズ(mm)H81×W206×D208
素材スチール(T1.2mm)/スチールメッシュ(T0.8mm)/3-アンチファブリック (T0.4mm)
対応マザーボードITX
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能。デュアル280mm液冷ラジエター対応。大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。ダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観。フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ:365mm(25mmフロントファン搭載時)、350mm(ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。)、幅:182mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2(同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです)、2.5×3(1×2.5SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します)●フロントI/Oポート:USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-DTX(8×6.7)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm、(280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。)●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:4
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)5.76
電源標準PS2(ATX)
型番SST-FA312X-BG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×410×412.5、37.21リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2(140mm×2ARGBファン出荷時付属)、背面:120mm×1(120mm×1ARGBファン出荷時付属)、トップ:120mm×2/140mm×2
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個
対応製品14インチ程度までの機器
材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン
質量(kg)55
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926
充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで)
アズワン品番65-2290-61
総耐荷重(kg)103
1台
¥270,000
税込¥297,000
翌日出荷
最大合計出力300W、スマホ、タブレット、iPadなどを10台同時に急速充電
用途スマホやタブレットを10台まとめて急速充電。3つの特長で日々の充電を効率化。「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート。最大30Wでタブレット10台を同時に充電。急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応。11枚の仕切板でコンパクトに収納。冷却ファン、通気口を搭載。電源内蔵タイプで配線もスッキリ
セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書
材質SPCC
質量(g)約3300
スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ
最大出力(W)(理論値)10ポート合計300、1ポートあたり[USB Type-C]30、[USB Type-A]18
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46
定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。
LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了
ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載
USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート
定格入力AC100-240V 4.5A 50/60Hz
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
最大合計出力450W、Chromebook、モバイルPCなどを10台同時に急速充電
用途スマホやタブレットを10台まとめて急速充電。3つの特長で日々の充電を効率化。「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート。最大30Wでタブレット10台を同時に充電。急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応。11枚の仕切板でコンパクトに収納。冷却ファン、通気口を搭載。電源内蔵タイプで配線もスッキリ
セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書
材質SPCC
質量(g)約3500
スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ
最大出力(W)(理論値)10ポート合計450、1ポートあたり[USB Type-C]45、[USB Type-A]27
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、パソコンなどUSB充電対応の機器
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46
定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。
LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了
ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載
USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート
定格入力AC100-240V 7A 50/60Hz
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アクリル)
寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム型ITX
質量(kg)2.1
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数1
冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
ドライブベイ外部:9.5mm/12.7mmスリム光学ドライブ×1(3.5"HDD×1or2.5"HDD×2または120mmファン×1が装着可能)内部:2.5"×4
1台
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
色ブラック
材質ボディ:スチール
寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム
質量(kg)4
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4+1
冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵
ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.2
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×358×170
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット底面:-内部:-サイド:右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】ATXマザー/電源を搭載可能な省スペースHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.8
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×362×171
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット底面:内部:サイド:右側:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA左側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム型ITX
質量(kg)2.4
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数1
冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
ドライブベイ外部:9.5mm/12.7mmスリム光学ドライブ×1(3.5"HDD×1or2.5"HDD×2または120mmファン×1が装着可能)内部:2.5"×4
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。