パソコン/周辺機器 :「温度 計 ログ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)
仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm
付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド
色ブラック
質量(g)24
設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)
消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16
表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery
電源供給5V~12VDC
動作温度(℃)-20~70
動作湿度(%)90(結露無きこと)
信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD
保管温度(℃)-40~85
プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP
各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG
BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)
プロファイルSPP (Serial Port Profile)
受信感度-88dBM
通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200
オス形状D-sub9ピン
コネクタ1D-sub9ピン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタのバッテリー付モデル。電源が取れない場所でも使用可能。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電。バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)。バッテリー充電時間約5時間
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)
仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm
付属品BP03大型バッテリー、USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド
色黒
質量(g)30
設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)
消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16
表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery
電源供給5V~12VDC
動作温度(℃)-20~70
動作湿度(%)90 結露無きこと
充電方式本体にバッテリーをセットして電源ケーブルで充電
信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD
保管温度(℃)-40~85
プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP
各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG
BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)
プロファイルSPP (Serial Port Profile)
受信感度-88dBM
通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200
オス形状D-sub9ピン
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
3本の5GHzアンテナで、遠くの部屋でもより高速通信が可能。コンパクトなサイズで、場所を選ばず設置できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。独自機能「セキュリティーWi-Fi」搭載で安全性の高い通信を実現。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
用途一歩進んだ技術で、あなたのデバイスとの通信を最適化。5GHzに3本のアンテナを採用することで、遠くの部屋でもより高速通信が可能になります。 。従来品(WRC-X3000GS2-B)と比べて筐体を約21%サイズダウン。場所を選ばず設置できるコンパクトモデルです。 。Wi-Fi 6対応で、テレワークやオンライン学習などの複数台同時接続時にも、より安定した高速通信を実現します。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。セキュリティーWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。4K動画ストリーミングやオンラインゲームなど快適にご利用いただけます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。「友だちWi-Fi」(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。(2.4GHz帯のみ使用可能) 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「ルーターモード」としてはもちろん、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。(壁掛けの際も縦方向で設置してください。) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約0.5m) 1本、各種マニュアル 2枚、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚
対応製品無線LAN:iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
規格有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
対応OSAndroid 13/12/11/10/9/8、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14、Windows 11/10、iOS 17/16/15/14/13、iPadOS 17/16/15/14/13
消費電力12.8W(最大)
設定方式【有線設定】LAN:DHCPサーバー、固定IPアドレス、WAN:自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション)、WPS対応
対応ハードウェアNAT●マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6コネクト●自動FW更新:対応
機能●MU-MIMO機能:対応●その他機能:UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応●セパレーター機能:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応●ビームフォーミングZ対応
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
モード搭載:ルーターモード、AP(アクセスポイント)モード
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
セキュリティ無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)
伝送速度(Mbps)【有線】(LAN):1000、100、10、(WAN):1000、100、10、【無線】(理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402 2.4GHz帯 最大574、IEEE 802.11ac:最大1733、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送規格無線伝送方式:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
USBポートなし
コネクタ仕様電源コネクター:DCジャック、有線コネクター:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
接続台数推奨36台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
対応ブラウザセットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
チャンネルタイプ2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
タイマー機能こどもネットタイマー3対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約36.0×約132.0×約164.0※突起部、スタンド部除く
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。
初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。
小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。
様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。
6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン
マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。
DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。
各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。
アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。
デジタル入力を15ピンに増量
アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。
ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け!
アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、
一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。
マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
割当可能な機能
<マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15
様々な機器に内蔵できる小型基板
幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
仕様重量:約3g
付属品保証書 1部
サイズW40xD17xH6mm(突起部除く)
対応OSWindows7以降
入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル)
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約300
電源DC5V2A
本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)
保存温度(℃)-20~60
最大消費電力(W)6
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
音声入力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch
音声出力(HDMI:1系統):最大7.1ch
映像入力(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz
変換タイプメス - メス
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のデエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約300
電源DC5V2A
本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)
保存温度(℃)-20~60
最大消費電力(W)6
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch
音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch
映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz
変換タイプメス - メス
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
かんたん手軽に、快適なWi-Fi 6環境が整えられるエントリーモデル。スマホなどでの動画視聴時もスムーズな通信が可能に!IPv6(IPoE)対応Wi-Fiギガビットルーター。
用途Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大300Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせてスイッチで動作モードを切り替えることが可能です。 。※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、すべての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品ではすべての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他付帯サービスなし / 【有線(WAN)】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約310(本体のみ)
備考※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)8.2(最大)
電源DCジャック
対応OS【Android】Android 15/14/13/12/11/10【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17/16/15【iPadOS】iPadOS 18/17/16/15【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
対応【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット / マルチSSID対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで) / ハードウェアNAT対応 / 自動ファームウェア更新対応 / SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応 / ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 / MU-MIMO対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×128×150(※突起部、スタンド部除く)
周波数2.4GHz帯:2/400~2/484MHz、5.2GHz帯(W52):5/150~5/250MHz、5.3GHz帯(W53):5/250~5/350MHz、5.6GHz帯(W56):5/470~5/730MHz
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)
セキュリティWPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
タイマーこどもネットタイマー3対応
伝送速度(Mbps)【有線】1000、100、10【802.11ac(理論値)】IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300 2.4GHz帯 最大300【802.11ax(理論値)】IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201【802.11g/b/a(理論値)】IEEE 802.11g:最大54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
USBポートなし
接続台数推奨 26台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
チャンネルタイプ2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
有線LANDHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器
同じ映像をディスプレイに同時出力
4K映像をフルHDへダウンスケールして出力
光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
2種類の動作モード搭載
用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ
分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質メタル
規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠
電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m)
対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)
LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯
動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード
対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
読みとったデータをBluetoothでパソコンやタブレットへ送信する1次元コード対応、無線ハンディスキャナです。読み取り時にはブザー音、LEDが点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。
用途無線タイプ 1次元コード対応ハンディスキャナです。 。読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。 。オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコード読み取りが可能です。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *約10時間です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様Flash ROM:512 Kbyte + 32 Kbyte、バイブレータ:強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能、最小PCS値:0.3 以上、反射率差 (MRD) 32% 以上
色筐体色:白
質量(g)約 127
外形寸法113 (D) × 56 (W) × 132 (H) mm
連続使用時間電池動作:48 時間以上
保存温度(℃)-20 ~ 60
光源読み取り:赤色 LED × 1 個
通信方式Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続
読取読取コード(1次元コード)1:AN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 等
電池リチウムイオン、3.7 V、1100 mAh (typ.)
保証期間1年間
ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能
視野角水平: 約 50度
防塵・防滴IP42
LEDインジケータLED:2 色 2 個 (赤・緑)、1 色 2 個 (青)
動作温度(℃)0 ~ 50
強度耐落下:高さ 150 cm からコンクリート床面に計 30 回 (6 面 5 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと。
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスBluetooth
Bluetooth周波数 : 2402 ~ 2480 MHz、仕様 : Ver 2.1 準拠、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm)、プロファイル: SPP / HID
動作湿度(%RH)20 ~ 85(非結露、非氷結)
動作頻度(回/s)10 秒毎にバーコードを2 回読み取り
読取方式読み取り:1500 画素
最小分解能0.1 mm ( Code 39、PCS 0.9 の場合)
動作電圧(V)5.0 ~ 6.5
静電気耐力(kV)破壊なし : ±15(気中放電、直接) 誤動作なし: ±8(気中放電、直接) ±6(接触放電、直接/間接)
保存湿度(%RH)20 ~ 85 (非結露、非氷結)
対象CPU形式32 bit CISC / 96 MHz
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
読みとったデータを Bluetooth でパソコンやタブレットへ送信する 1次元コード、2次元コード対応、無線ハンディスキャナです。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。
用途無線タイプ 1次元コード、2次元コード対応ハンディスキャナです。 。オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコードを読み取ります。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *約10時間です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様Flash ROM:512 Kbyte + 32 Kbyte●バイブレータ:強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能●最小PCS値:0.3 以上、反射率差 (MRD) 32% 以上
色筐体色:白
質量(g)約 132
外形寸法113 (D) × 56 (W) × 132 (H) mm
連続使用時間電池動作:48 時間以上
保存温度(℃)-20 ~ 60
光源読み取り光源:赤色 LED × 2 個
速度画像取得:60 fps (最速値)、
通信方式Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続
読取●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey●読取コード(1次元コード)2:UK/Plessey, TELEPEN, Code 11, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Korean Postal Authority code, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, Japan Postal●読取コード(1次元コード)3:GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code, PLANET, Netherlands KIX, UK Postal, Australian Postal
電池リチウムイオン、3.7 V、1100 mAh (typ.)、状態 : 新品の電池を満充電
保証期間1年間
ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能、設定 : 有効、音量最大
視野角水平: 約 40.6度、垂直: 約 26.4度
焦点距離(mm)124.8
防塵・防滴IP42
LEDインジケータLED:2 色 2 個 (赤・緑)、1 色 2 個 (青)
環境温度範囲(℃)環境温湿度: 25℃常湿
動作温度(℃)0 ~ 50
強度耐落下:高さ 150 cm からコンクリート床面に計 30 回 (6 面 5 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと。
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスBluetooth
Bluetooth周波数 : 2402 ~ 2480 MHz、仕様 : Ver 2.1 準拠、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm)、プロファイル: SPP / HID
動作湿度(%RH)20 ~ 85(非結露、非氷結)
動作頻度(回/s)10 秒毎にバーコードを2 回読み取り
読取方式読み取り:36 万画素 (752 × 480)
最小分解能条件:PCS 0.9 の場合0.127 mm (Code 39)0.169 mm (GS1 Databar、Composite Code、PDF417)0.212 mm (QRコード、Data Matrix)
動作電圧(V)5.0 ~ 6.5
静電気耐力(kV)破壊なし : ±15 (気中放電、直接) 誤動作なし : ±8 (気中放電、直接) ±6 (接触放電、直接/間接)
保存湿度(%RH)20 ~ 85(非結露、非氷結)
対象CPU形式32 bit CISC / 96 MHz
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
読みとったバーコードデータを本体メモリーに蓄積することができる1次元コード対応、データコレクターです。 本体に蓄積されたデータは Bluetooth 通信によって パソコン、タブレット PC、スマホなどの機器へ無線送信可能な他、読み取り時にリアルタイム送信することも可能です。 13桁の JANコードで約 17,000件のデータを本体内に蓄積することができます。
用途読みとったデータを本体内のメモリーに蓄積することが可能な無線タイプ 1次元データコレクタです。 。本体に蓄積されたデータは Bluetooth無線によってパソコンやタブレットに送ることができます。 。読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *25時間以上です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。質量は 52gです。握りやすく首にも掛けられます。 。筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様FROM:512Kbyte+32Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte、PCS値:0.3以上、RTC:年月日時分秒,月差±90秒以下、SRAM:96Kbyte
付属品USBケーブル、ネックストラップ
色筐体色:白
質量(g)約52(付属品を除く)
出力クラス2(最大4dBm)
角度(°)スキュー角度:±65度(デッドゾーン±8度は除く)、チルト角度:±25度、ピッチ角度:±50
対応Bluetoothプロファイル:SPP/HID
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5
連続使用時間25時間以上。動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:BluetoothSPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効
保存温度(℃)-20~60
光源読み取り:赤色LED×1個
制御仕様環境負荷抑制対応:RoHS指令
通信方式Bluetooth規格Ver2.1準拠
読取湾曲面読み取り:R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)、読み取りコード(1次元)1:JAN,EAN,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Industrial2of5,Interleaved2of5,Code11,Code39,Code93,Code128等
電池主電池:リチウムポリマ、3.7V、600mAh(typ.)
動作温度0~50℃
保証期間1年間
ブザー音音量3段階:音程調整可能
視野角視野角/走査角:水平:約50度
防塵・防滴IP42
通信距離10m
キー方式2キー:トリガ、ファンクション
LED2色2個(赤・緑)、1色1個(青)
強度耐落下:高さ150cmからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光太陽光:100000以下、耐外乱光蛍光灯:10000以下
消費電流充電時:500mA未満
動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
給電方式USB
読取方式読み取り:1500画素
最小分解能(PCS0.9の場合):0.1mm
動作電圧(V)4.5~5.5
静電気耐力(kV)破壊なし:±15(気中放電、直接)誤動作なし:±8(気中放電、直接)
保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
対象CPU形式32bitCISC/96MHz
USBFull-Speed12Mbps(HID/COM)、MiniUSBB、Hi-PowerBus-powered対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。