パソコン/周辺機器 :「無線LAN USB」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯) インターフェースUSB2.0 仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト) 質量(g)2 対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 設定方式WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8 消費電力(mA)176 送信出力10mW/MHz以下 取得規格VCCI(クラスB)、TELEC 使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと) セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)(理論値)最大433 伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式 アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント 周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品セットアップガイド/CD-ROM 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約14 電源USBバスパワー 対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 送信出力10mW/MHz以下 アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 最大消費電流(A)500m 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 周波数(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

セキュアなオフィスネットワーク構築に最適 購入から3年間安心して使える 高感度(ハイゲイン)アンテナ&可動式機構 遠距離や障害物が多い環境でも安定通信 11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード 見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯) 電源5V(USBより給電) インターフェースUSB2.0 付属品子機インストールCD、取扱説明書 質量(g)約20 対応OSパソコンWindows 10/8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、パソコンMac10.12、10.11、10.10、10.9、10.8:本体:対応 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15 最大消費電力(W)2.5 周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch) 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間3年間 セキュリティWPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128ビット/64ビット)※対応するEAPは、TLSとPEAP アズワン品番64-3801-51 データ転送速度IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的)) 伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く) アズワン品番65-1891-46 伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps 伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN 周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります