パソコン/周辺機器 :「白色LED」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。
本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や
コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。
DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。
液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと
バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
画面サイズ27型
アスペクト比16:9
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。
本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や
コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。
DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。
液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと
バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
画面サイズ27型
アスペクト比16:9
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
本製品は、DisplayPortやHDMIを含む4系統の映像端子と音声入力端子を搭載した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。高い汎用性で利用シーンを選びません。環境にも配慮し、安心してお使いいただける液晶ディスプレイです。
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
画面サイズ21.5
アスペクト比16:9
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 白色
通常のPCケース前面の丸穴に対応
1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます
仕様LED丸型
色ホワイト
外径(Φmm)(LED)5
ケーブル長(cm)75
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
。使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス。手に馴染むエルゴノミクスデザイン。デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
1台
¥789
税込¥868
8日以内出荷
2ポートのUSBハブ機能を搭載した31.5型液晶ディスプレイ。フルHDの高解像度に対応。白色LEDバックライトを搭載、最大71Wの低消費電力。
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m)、スタンド 、スタンドカバー、スタンド取り付け用ネジ × 4本、台座、取扱説明書、保証書
質量(kg)約7.7(スタンドあり)、約6.5(スタンドなし)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大71(省電力モード時:0.5以下)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約714×約237×約521(スタンドあり)、約714×約54×約423(スタンドなし)
角度調整範囲(チルト角)上: 12° 下: 0°
コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1)
液晶パネル31.5型
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間5年間
視野角上下178° 左右178°
応答速度20ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))
水平周波数(kHz)30~68(D-SUB)、30~85k(HDMI,DP)
垂直周波数(Hz)48~60(D-SUB)、48~75(HDMI,DP)
VESAマウント(mm)100(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【USBハブ機能】ポート数:1(アップストリーム)※Type-B ポート数:2(ダウンストリーム)※USB Type-A、データ転送速度・・USB3.1 Gen1:最大5Gbps(理論値)、USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) 電源供給方法:セルフパワー※ディスプレイ電源より供給 供給電流:900mA以内(各端子毎) インターフェース:USB3.1 Gen1/USB2.0/USB1.1
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.36375×0.36375
音声出力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1
アスペクト比16:9
映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色フルカラー
輝度(cd/m2)250
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載(全てのケーブル付属)。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。
規格2K/FHD(Full-HD)
ディスプレイ21.5型
解像度2560×1080
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。
規格2K/FHD(Full-HD)
ディスプレイ23.8型
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM
RoHS指令(10物質対応)対応
3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター
卓上でも車載でも省スペースに設置
高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用
ホワイトLEDバックライト採用
HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備
USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応
あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン
全ポート背面に搭載した小型・軽量設計
2W×2ステレオスピーカー内蔵
リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
規格HDTV
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず)
入力信号HDMI/VGA/AV
コントラスト比800:1
解像度1280×720
視野角160°
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
発色1677万色
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ7型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1台
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g)22
出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
1台
¥899
税込¥989
8日以内出荷
使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。上下左右178°の広視野角パネルを採用。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。
コントラスト比80000000:1(ダイナミック)
モニターサイズ27型
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付
色白
スイッチ個別スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
シャッター防塵シャッター付き
極数(P)2
雷ガードあり
ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)
コントラスト比80000000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型ワイド
ブルーライトカット対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
色白
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付
スイッチ個別スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
シャッター防塵シャッター付き
極数(P)2
雷ガードあり
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付
色白
スイッチ個別スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
シャッター防塵シャッター付き
極数(P)2
雷ガードあり
寸法(mm)120×120×25
1台
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。
卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。
0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。
画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。
USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。
コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。
様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。
薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。
全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。
小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。
本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。
専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
規格WXGA (Wide-XGA)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AV
コントラスト比1000:1
解像度1280×800
視野角170°
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
発色1677万色
バックライトLED
アスペクト比16:10
モニターサイズ10.1型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)
角度調節可
。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
面積表示:344×193mm(1画面あたり)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMI
輝度250cd/m2
解像度1920×1080(1画面あたり)、入力:1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)
視野角170度
コントラスト800:1
発色数:1,677万色
バックライトLED
画面仕様画面数:2画面
アスペクト比16:9
パネルタイプ:15.6型、IPS液晶、ノングレア(非光沢)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●パネルタイプ:8.9型 IPS液晶 グレア(光沢)●リフレッシュレート:60Hz●発色数:1677万色
質量(g)約260(本体のみ)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI
輝度300cd/m^2
解像度2560×1600
視野角160°
サイズ(mm)約 幅212×高さ142×奥10(突起部含まず)
コントラスト41.66736111
バックライトLED
アスペクト比16:10
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル
質量(g)約370(本体のみ)
表面処理グレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 358×125×20(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA
コントラスト比900:1
解像度3840×1100
視野角160度
動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと
入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
液晶モニター14.0型
色(本体)ブラック
出力端子3.5mmイヤホンジャック
発色1677万色
バックライトLED
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比35:10
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60(固定)
輝度(cd/m2)255
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。 本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。LEDライト表示 ・バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) ・充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 ・放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 ・低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。
仕様USB Type-C直接挿し込み充電
セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
材質ABS+PC防火V0素材
寸法(mm)約81.3×34.5×28
色ライトブルー
質量(g)約100.5
出力(W)20(最大)
出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)
入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)
インターフェースUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)
各種認証PSE、FCC、CE
対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。LEDライト表示 。バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) 。充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。
仕様USB Type-C直接挿し込み充電
セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
材質ABS+PC防火V0素材
寸法(mm)約81.3×34.5×28
色ブラック、ホワイト、ライトブルー
質量(g)約100.5
出力(W)20(最大)
出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)
入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)
インターフェースUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)
各種認証PSE、FCC、CE
対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0
どこでも持ち運べて手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、18.5型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 モバイルサイズとしては最大サイズの18.5型となっており、付属のスタンドを装着すれば、メインのデスクトップモニターとしても使用できます。 外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、メインモニターとしても、2台目のサブモニターとしても、さらには3台目のサブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-C接続、HDMI接続、VGA接続に対応しており、様々な接続環境でパソコン、スマートフォン、タブレットに接続できます。 付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を3段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 液晶サイズは、18.5型ディスプレイを採用し、高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列することで、本体厚さはわずか11mmに抑え、重量1060gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W×2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、モバイル用ケース、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、HDMIメス変換ケーブル、マニュアル
質量(g)約1060(本体のみ)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 432×258×11(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
保証期間ご購入後12ヵ月間
視野角170度
動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと
入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
液晶モニター18.5型
色(本体)ブラック
発色1677万色
バックライトLED
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)255
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
Ampire 5 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、対角線上に測定された 5.0 インチのアクティブディスプレイ領域を備えています。この領域は水平 800 ピクセル、垂直ピクセルの解像度は 480 ピクセルです。駆動システム搭載の -Si TFT-LCD、白色 LED バックライトを搭載しています IPS LCD タイプ 色の数 - 262K 色 ( R、G、B 6 ビット、デジタルそれぞれ) LVDS インターフェイス 20 ピン 3.3 V LCD 電源電圧シングル電源入力、内蔵電源回路
仕様●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:119 x 77mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA●コード番号:205-6984
アズワン品番65-7246-68
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。
用途スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。 。iPhoneシリーズを横置きで充電することで、スタンバイモードもご利用いただけます。スタンバイモード対応機種のみ 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 。充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。 。スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 。本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。充電対応機種は対応表をご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品ケーブル
使用温度範囲0℃~40℃
最大出力(W)5
ケーブル長(m)約1
本体質量(g)約137.5
対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×約84×約116
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
使用環境湿度(%)10~85
スマートフォンやタブレットに挟んで使う撮影用LEDライトです。
厚さ1.3cmまでのスマートフォンやタブレットに使用できます。
白色20灯、橙色20灯のLEDで被写体を明るく照らします。色調整3色(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせて使用できます。
電源はUSB充電式で乾電池不要です。連続使用時間は約60分です。
小型・軽量なので持ち運びに便利です。
材質ABS
電源5V 1A Micro USB
色温度3500~6500K
保証期間購入日より6ヶ月
調光方式調整:3色(白、暖色、ミックス)
取扱説明書日本語取扱説明書有
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供
色ホワイト
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル
長さ(mm)1000
高さ(mm)10
質量(g)34
ポート数1
出力【AV】DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)20~70
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-40~80
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~40
チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード、DisplayPort[20ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB接続のLEDライトです。
用途暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
寸法(mm)23×23×36
質量(g)6
LED色白色
商品タイプライト
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン
USBマイクロフォンのためのブームスタンド
タッチ操作で色を変えられるLED搭載
ほとんどのUSBマイクロフォンに対応
先進的な内部スプリング設計
滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ
多くの標準的なショックマウントとの互換性
タッチコントロールによるLEDライト搭載
On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。
内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。
すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。
簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。
ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。
すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。
2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。
USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。
仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)
付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)
材質アルミニウム
質量(g)1480
タイプブーム:アルミニウム押出材
耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)
ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター
回転方向水平方向 最大360°
マウントCクランプ
リーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
Dell 光学式LED有線マウス MS116(ホワイト)
価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。
<製品特徴>
・価格重視のエントリー向け有線マウス。
・オフィスや家庭での日常業務に最適。
・3年間の製品保守サービス付き。
色ホワイト
質量(g)413
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
分解能(dpi)1000
インターフェースUSB
ボタン数2
ホイール数1
読取方式光学式
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用として
色シルバー
消費電流(mA)40
USBタイプTYPE-A
LED色昼白色
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
用途デスクワークに
寸法(mm)500×22×85
色ブラック
質量(g)230
電源USB給電 DC5V 1A
タイマー約60分
光色電球色、白色、昼白色
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
通電火災対策に
特許技術(第5853076号)採用
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断
USB過電流防止機能付き
最大出力容量を超えた場合、自動的に電源供給をストップ
USB機器を2つまで充電できます(合計最大電流3.1A)
AC機器を3つまで接続できます(合計最大電力1400W)
通電表示LEDランプ付き
本体カラーは白
色ホワイト
出力AC:合計1400Wまで、DC:合計3.1A
コンセント個数3
USBポートType-A 2個口
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。
用途デスクワークに
寸法(mm)500×22×85
色ホワイト
質量(g)230
電源USB給電 DC5V 1A
タイマー約60分
光色電球色、白色、昼白色
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72
質量(g)175
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの上方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。
色ブラック
コネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む)
対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応
最大解像度4K/60Hz (2160p)
LED通電確認: ホワイト
1個
¥719
税込¥791
欠品中
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。