パソコン/周辺機器 :「監視カメラ レコーダー」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルのHDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル。8ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:対応●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高8台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:-●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10% 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.6 標準質量(g)415 平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7 インターフェイスSATA 6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルの4TB HDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル〇16ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:○●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高16台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:○●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10% 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.6 標準質量(g)490 平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7 インターフェイスSATA 6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

○1年間代理店保証○1個箱梱包○監視カメラ用途モデルの3TB HDD○24時間×365日対応○Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル○8ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

AIやディープラーニングなど高度な機能設計で、ビデオ分析および画像処理アプリケーションでの使用にチューニング。 ImagePerfect AIファームウェアにより、コマ落ちをなくすとともに、高い作業負荷に対応します。
サイズ3.5インチ 容量8TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間3年 インターフェイスSATA 容量(TB)8
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ 電源最大約DC53V/1.81A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1 解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P 再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16 動作温度(℃)(使用)0~40 画質ビットレート プロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P バックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB) 映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+ フレームレート1~15fps 音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080 対応ブラウザEdge/Chorme ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大8Mの高解像度で録画可能。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画が可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 消費電力(W)最大約24 電源DC12V±1V(センタープラス) 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2~16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 動作温度(℃)(使用)0~46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch@2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。140W PoEバジェット:16x 802.3af/at準拠のPoE+ポートが最大140Wを供給します。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。設定の手間を削減:Auto InitializeをクリックするとVIGIカメラとハードディスクの設定を開始できるので、導入時の手間を削減できます。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch@2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。90W PoEバジェット:16x 802.3af/at準拠のPoE+ポートが最大90Wを供給します。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。設定の手間を削減:”Auto Initialize”をクリックするとVIGIカメラとハードディスクの設定を開始できるので、導入時の手間を削減できます。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間。)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 フラッシュMLC RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容SD変換アダプタ 質量(g)0.3 外寸(mm)15×11×1 インターフェースUHS-I 動作温度(℃)-25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 SDスピードクラスC10 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど 寸法(mm)15×11×1 規格microSDHC 保証期間1年 対応ファイルFAT32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど UHSスピードクラスUHS-I U1 対応ファイルexFAT 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年 規格microSDXC SDスピードクラスClass10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSDHCカード Class10 8GB
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

トランセンドmicroSDHCカード Class4
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用に作られた高品質のmicroSDカードです。動画を記録後、ネットワークを通じた集中録画施設の変わりにカメラに保存するエッジストレージとして使用できます。IPビデオ監視カメラに特化して設計された事により、録画の冗長性、ネットワーク負荷の削減の最適化、そして全体的なTCOの低減がもたされ、システムパフォーマンスを強化できます。
用途ドライブレコーダー、産業機器 その他(最大速度)【読み】100MB/s【書き】45MB/s 使用温度範囲(℃)-25~85 記憶容量(GB)64 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスUHSスピードクラス NandタイプMicron 3D TLC NAND Flash
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
1,498 税込1,648
翌日出荷

運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDHCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様●スピードクラス:A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応 その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ 付属品SD変換アダプター×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)32 メモリ規格microSDHC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
1,798 税込1,978
15日以内出荷

運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様●スピードクラス:A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応 その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ 付属品SD変換アダプター×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 メモリ規格microSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドマイクロSDカード
エコ商品
トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター 保証期間5年 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1 動作温度(℃)-25~+85 インターフェイスUHS-1 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

DT02-Vシリーズは、最大32台のカメラをサポートするコンシューマ向けや商用の監視ビデオシステムに設計された3.5型HDDです。 画像の解像度とデータ保持期間の要件に適したストレージ容量をカスタマイズできます。 DT02-Vシリーズは、ディスク回転数5400rpmの低消費電力のデザインで、24時間連続稼働のマルチストリーム環境に調整されたパフォーマンスを提供します。 DT02-Vシリーズは、様々な監視用ビデオレコーダー(SVR)およびネットワークビデオレコーダー(NVR)と互換性をもつよう設計されています。
サイズ3.5インチ インターフェースSATA 6 Gbit/s ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 データ転送速度176.4 MiB/s( Sustained ) ( Typ. ) RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様128 MiB MTTF(時間)1000000(0.88%)
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUPER TALENTmicroSDHCカード UHS-I U3 Class10
エコ商品
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85 保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証) 動作温度(℃)-25~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 読取速度(MB/s)最大90 書込速度(MB/s)最大60 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラス4K対応、V30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SUPER TALENTmicroSDXCカード UHS-I U3 Class10
エコ商品
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85 保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証) 動作温度(℃)-25~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 読取速度(MB/s)最大90 書込速度(MB/s)最大85 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラス4K対応、V30
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のデエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約300 電源DC5V2A 本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず) 保存温度(℃)-20~60 最大消費電力(W)6 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) 音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch 音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch 映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz 変換タイプメス - メス
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります