パソコン/周辺機器 :「結束バンド プレート」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 最大結束径(Φmm)23 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×高さH)(mm)21×9 難燃性UL94V-2
1式(20本)
469 税込516
当日出荷

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

MFi認証を取得したC94端子を搭載。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。リアルタイムディスプレイで出力状態を手軽に確認。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。30,000回以上のテストを実施した安心の耐久性。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】 XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ
用途iPhone、iPadなどの充電に。ライトニング Lightning 充電ケーブル ケーブル コネクタ iPhone アイフォン iPad アイパッド iPad mini アイパッドミニ iPod アイポッド 充電 同期 アップル Apple Type-C to Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 充電ケーブル 120cm 付属品結束バンド ブラック 質量(g)61 ケーブル長(m)1.2 取得規格MFi認証 ケーブル径(Φmm)4.2 ケーブル種類耐久性/メッシュ/ナイロン ケーブルコネクタType-C to Lightning 適合用途データ転送・充電用
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。リアルタイムディスプレイで出力状態を手軽に確認。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】 XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ
用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C リアルタイムディスプレイ LEDディスプレイ PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 120cm 付属品結束バンド 材質ナイロン、亜鉛 ブラック 質量(g)61 規格Thunderbolt2/3、USB3.2/3.1/3.0 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Type-C ケーブル径(Φmm)4.2 ケーブル種類メッシュ/ナイロン/耐久性 適合用途データ転送・充電用
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。 モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。 スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。 サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。 ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り) 形状オプション 質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり) 取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること 消費電力(W)13.8(100V) 電源AC100V~240V 50/60Hz 方式タッチパッド方式 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP) 応答時間5ms キー数105キー(日本語配列) 輝度250cd/m2 ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCD ピクセルピッチ(mm)0.3×0.3 動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと) 視野角170 °(水平)、160 °(垂直) キー方式メンブレン方式 キーストローク(mm)2.6 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) RoHS指令(10物質対応)対応 対応色1670万色 映像出力VGA
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

アバー・インフォメーションAI自動追尾リモートカメラ TR315
NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
用途設置場所:室内 仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:あり その他【タリーランプ】あり セット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4&#x27;-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド 形式【ビデオ】MJPEG / YUY2 消費電力(W)19 表示【ビデオのライブ表示】あり 本体質量(kg)2.0 (±0.1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0 解像度【ビデオ】最大2160p 動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80% 保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年 S/N比≧ 50 dB ホワイトバランスオート / マニュアル 露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR 音声規格PCM 絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ) 画質露出 / ホワイトバランス セキュリティケンジントン盗難防止スロット 画素数800万 保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95% デジタルズーム12倍 シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒 リモコン赤外線 電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5A インターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力 ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNS サンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz 音声2ch Stereo 画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ) 光学倍率12倍 映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50 カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hz イメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー 対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K) 対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上 USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0 PoE対応PoE+ USB規格USB 3.1
1個
309,800 税込340,780
16日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります