パソコン/周辺機器 :「編組スリーブ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。 巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
材質ポリエステル 長さ(m)2 耐熱温度(℃)-10℃~100℃ 入数1個
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルスリーブ_編組
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
長さ(mm)約5 ブラック 耐熱温度(℃)-10~100 入数1個
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ
セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。
1巻(15m)ほか
59,200 税込65,120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー 規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス 対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応 ケーブル長(cm)約80 データ転送速度最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)電線保護アクセサリ ヘラゲインTI
ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。
トラスコ品番592-6546 最大結束径(Φmm)14 最小結束径(Φmm)13
1巻
61,980 税込68,178
翌日出荷

USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)。ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A)) ブラック コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 モードDisplayPort Alt:非対応 ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット 変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型 搭載品eMarker:非搭載
1本
819 税込901
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。DisplayPort 2.1 DP54規格対応です。高解像度、高リフレッシュレートに対応したケーブルです。最大16K/60Hzと8K/144Hz、または4K/240Hzの解像度に対応します。DisplayPort Ultra High Bit Rate 13.5 (UHBR13.5) の総帯域幅54Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。コネクタ部はシールド効果があるアルミニウムハウジングで覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。ラッチ (ロック機構) なしのため、抜き差しを楽に行えます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
【コネクタ部】グレー【ケーブル部】 ブラック ケーブル長(m)2 (コネクタを含む) コネクタ形状DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ 解像度最大16K(60Hz) ケーブル径(Φmm)5
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2501」120mm。LEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53 ベアリングセラミックベアリング 本体寸法(mm)397×120×27 本体質量(kg)1.05(ファン除く) 速度ポンプ:2800RPM(±10%) 寿命ポンプ:50000時間以上 適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4 材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ ノイズレベルポンプ:30dBA以下 チューブ長さ(mm)450
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2503-14」140mm。リングLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53 ベアリングセラミックベアリング 本体寸法(mm)397×120×27 本体質量(kg)1.15(ファン除く) 速度ポンプ:5200RPM(±10%) 寿命ポンプ:50000時間以上 適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4 材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ ノイズレベルポンプ:30dBA以下 チューブ長さ(mm)450
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに「Squama 2503」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 水冷ポンプを水冷チューブ中に配置し、独立した外部高速&低ノイズマイクロポンプで、効果的に放熱効率を向上させます。 搭載ファンは高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53 ベアリングセラミックベアリング 本体寸法(mm)397×120×27 本体質量(kg)1.15(ファン除く) 速度ポンプ:5200RPM(±10%) 寿命ポンプ:50000時間以上 適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4 材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ ノイズレベルポンプ:30dBA以下 チューブ長さ(mm)450
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロン ブラック 長さ(mm)3100 幅(mm)90 高さ(mm)3 質量(g)150 保証期間2年間 最小径(Φmm)18 最大径(Φmm)32 セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります