パソコン/周辺機器 :「超小型 万力」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。
パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5
色ブラック
質量(g)112.5
端子の種類充電:TypeC
接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信
対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続
バッテリーLi-ionバッテリー
キー配列日本語キー配列
充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)
バッテリー容量(mAh)700
連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)
通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)
対応プロトコルHID
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini。アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ。クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)
質量(g)37.4(電池含まない)
対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降
接続方式ワイヤレス
分解能(dpi)1300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22
対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone
使用電池単4乾電池 1本
保証期間1年
電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。
使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz
読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ
・エンターキー等を割り当てて円滑操作
・ページダウンを割り当ててテキスト読み
・狭いスペースへの取り付け
・組み込みモジュールとしての使用
「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。
貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。
25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。
装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。
専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。
デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。
・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能
静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。
軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。
・取り付けに最大限配慮した省スペース設計
25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。
モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。
・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作
USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。
マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。
エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。
貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!
付属品USBminiBケーブル1本 保証書 1部
サイズ25 x 15 x 12 mm
入力USBmini B
入力方式静電容量式タッチセンサ
入力点数1
動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
保証期間1年間
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場
ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に
ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮
対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE
セット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1
材質プラスチック
寸法(mm)78.6×46.5×25.1
質量(g)95
出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A
入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A
定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh
バッテリーリチウムイオン
保証期間13カ月
保護機能smartSHIELD
充電時間(時間)約1.5(PD)
バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
TRB140は、ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
HACRAY USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタは、超小型デザインに、USB-A及びUSB-Cの2ポート搭載しており、様々なUSB充電デバイスをPD自動認識し、最大20Wで急速充電します。折りたたみ式のプラグと海外電圧対応により、国内外問わず、出張や旅行に最適な充電器です。【 PD自動認識】。充電中のデバイスを識別し、最適な電力を供給します。過電圧からデバイスを保護しながら効率的に充電します。【スマートフォン、タブレット、多様なUSBデバイスに対応】。USB-C、USB-Aポートを搭載。iPhone, Android スマートフォン、タブレット、イヤホンその他USB充電デバイスに対応します。【最大20W 急速充電】。USB-Cポートから20W、 USB-Aポートから18Wの出力。2ポート同時利用時には、最大15Wを分配します。※USB-Aポートは電流自動検査機能が搭載しています。満充電時など、デバイスからの電流要求がなくなると自動的に出力がオフになります。【超小型&折りたたみ式プラグ】。わずか48gの軽量、コンパクトサイズで持ち運びに便利です。折りたたみ式プラグは、バッグやポーチにスムーズに収まり、移動時の収納にも優れています。【海外電圧対応のユニバーサル仕様】。100-240V対応、海外でも変圧器不要で使用可能です。※異なる差し口形状の国では別途、変換プラグが必要になります。
質量(g)48
出力【USB-C+USB-A合計】5V/3A(最大15W)、【USB-A】3A,9V/2A,12V/1.5A(最大18W)、【USB-C】 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(最大20W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×33
入力AC100V-240V 50/60Hz 0.6A Max
USBポート数2(USB-A・USB Type-C)
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0
コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型
USB規格USB5Gbps
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本体重量は約650g、A5サイズの超小型設計
携帯性に非常に優れ、現場でのデータ消去、コピー、バックアップ作業に威力を発揮します。
クリップ(容量設定)機能搭載
ターゲットHDDをマスタHDDと同一容量にします。解除も可能
SATAⅡ(3Gb/s)対応
データ転送速度は、1分あたり8.5GBの高速転送を実現しました。
(転送速度は、接続するデバイスの性能により異なります。)
使用領域の解析・コピー機能
使用領域を解析し、使用領域のみのコピー&コンペアが可能
MBR、GPT対応。FAT、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3
消去機能、簡易診断機能を搭載
消去:1回、NSA、DoD、 簡易診断:SMART自己診断機能
質量(g)約650
インターフェースSATA/ATA ※ATAは変換アダプタ(オプション)が必要
主な機能全領域コピー&コンペア、使用領域コピー&コンペア、HPAクリップ、データ消去、簡易診断
最大接続台数【HDD】コピー時/1:1、消去・診断時/2台
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth® Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth® USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
質量(g)2
電源DC5V(USB給電)
寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19
適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy)
対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14
使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
消費電力(mW)300
通信速度最大2.0Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
コンパクトサイズ + PoE:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター(PoE対応)。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大30WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットミニメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源入力:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N、ターミナルブロック(3線式)●消費電力:最大30W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:49mm●製品質量:80g●付属品:端子台、ターミナルブロック - タイプNバレル型電源コネクター変換アダプター、取り付け金具、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。
出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用
色ブラック
出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計)
入力電圧(V)AC100-240
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
長さ = 2m。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = USB C。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.1。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = RoHS対応。。RS PRO USB 3.1タイプC-タイプC USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSB Cケーブルです。両方の端を高速で汎用性の高いタイプCオスコネクタで終端しています。このケーブルは、2台のUSB 3.1デバイスとの接続時に最大10 GbpsのSuperspeed Plusデータ転送が可能なUSB 3.1プロトコル規格をサポートしています。この強力なケーブルを使用すると、周辺機器やスマートフォンをラップトップやタブレットに接続するなど、USB Cポートを使用する最新のハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを相互接続できます。.. USBタイプCコネクタとは. タイプCコネクタは、対称性のある長方形の小型USBコネクタです。このコネクタは、市販されている最新のUSBコネクタで、最新のラップトップやスマートフォンのほとんどに搭載されています。このコネクタはリバーシブルデザインであるため、どちら側を上にしてもデバイスに接続できます。上下逆に接続するということはありません。このコネクタは、最新のUSBバージョン3.1規格をサポートするように設計されており、以前のUSBタイプよりも高速な転送速度と高出力な電力供給が可能です。. USBバージョン3.1とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 3.1は、最大10 Gbpsの転送速度を実現する最新バージョンです。この高速なデータ転送速度を実現するには、ホスト接続、ケーブル、及びデバイスがすべてUSB 3.1をサポートしている必要があります。USB 3.1は、古いバージョンのUSBとの後方互換性があります。. 特長と利点. 最新のUSBタイプC周辺機器と簡単に相互接続 小型設計のコネクタ 向きを確認する必要がなく、どちら側を上にしても使用可能なリバーシブルプラグ USBケーブルの向きがどちらでも使用可能 超高速に加え、データ転送及び充電が可能。以前のUSBタイプよりも高性能 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 3.1準拠(最大10 GbpsのSuperSpeed Plus転送速度). 用途. このタイプCケーブルを使用すると、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、MP3プレーヤーなど、最新のUSB Cポートを使用するハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを相互接続できます。. タイプC USBケーブルが機能する仕組み. タイプC USBケーブルを使用すると、最新のUSB Cハンドヘルドデバイス及びポータブルデバイス間でデジタルデータを転送したり、電力が必要なデバイスに電力を供給したりできます。ケーブルは、電力及びデータの転送専用に使用される4芯で構成されています。一方のタイプCプラグはラップトップやその他のUSBコネクタなどモバイルホストデバイスのUSBポートに挿入し、もう一方のUSBコネクタをスマートフォンなど周辺機器のUSBポートに挿入します。内部回路が向きを算出し、電力とデータを同じ方法でルーティングするので、ケーブルの向きは問題になりません。接続されるとデータ又は電力は自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。