パソコン/周辺機器 :「重量物 収納」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
スマートフォンと小物を収納し持ち運びできる
用途本体重量約50gと超軽量。厚さ3mmの発泡EVA芯材で収納物を保護
材質ナイロン、EVA、ポリエステル、アルミニウム
メイン収納部と小物ポケットがついた肩がけ可能なポーチ
用途本体重量約45gと超軽量。厚さ3mmの発泡EVA芯材で収納物を保護
材質ナイロン、EVA、ポリエステル
メイン収納部+小分けポケット3コ
用途本体重量約80gと超軽量。厚さ4mmの発泡EVA芯材で収納物を保護
材質ナイロン、EVA、ポリエステル
メイン収納部+小分けポケット1コ
用途本体重量約70gと超軽量。厚さ4mmの発泡EVA芯材で収納物を保護
材質ナイロン、EVA、ポリエステル
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト
仕様対象物重量:100kg以下/本
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。
コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能!
リフトタイプはプロジェクターや重量物の昇降などに最適です。
付属品落下防止バー/アジャスター/アジャスター固定金具/充電式バッテリー
質量(kg)60
タイプコードレス
積載荷重(kg)~60
天板高さH(mm)フリー調整可 昇降ストローク400
キャスター径(Φmm)エラストマー:100
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)760×620
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 。携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他おまかせ充電機能搭載
質量(g)約44
外形寸法(mm)幅約34×厚さ約34×高さ約34 ※ACプラグ収納時
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4
対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年間
定格出力電力(W)合計12
定格出力電圧(V)5
USBポート数2
プラグタイプコンセント:90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。
出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)0~30
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3A、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)1
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5)
USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できます。※2ポート以上同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.42ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時22ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-ポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -ポート:5V時1.53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-ポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約52×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力122ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力202ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.53ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:52ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~112ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約79.5 ※ケーブル、コネクター部分含む
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46.4×約28×約35.2 ※ケーブル、コネクター部分除く
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。※交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本、レシーバー×1個
色ブラック
質量(g)約148、レシーバー:約2
種類支持球:人工ルビー
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10・macOS Ventura 13・ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
分解能(dpi)センサー:500
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機
対応レシーバー収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×約126×約52、レシーバー:約19×約15×約6
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
電池寿命最長約25カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボール径(Φmm)直径約36
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
色ブラック
質量(g)約106
ポート数2
使用温度(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18
定格出力電流2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A
USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポート使用時:5V時3/9V時2.22、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、2ポート同時出力時:各5
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品ケーブル
色ホワイト、(ケーブル)ホワイト
質量(g)約39.1
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換コネクター×4
色ブラック、ケーブル:ブラック
質量(g)約178
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)3.42
対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約28.5×約63(ケーブルを除く)
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)65
定格出力電圧(V)19
適合地域日本
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとiPad などのタブレットを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大45Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad などのタブレット、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約44mm×38mm×40.5mm)、軽量(約88g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
質量(g)約88
ポート数2
使用温度(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (45W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大45Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V
定格入力電流(A)1.2
保証期間1年間
定格出力電力(W)2ポート同時接続時:合計最大出力45、USB Type-C1ポート最大出力25、PPS最大出力25、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20
定格出力電流2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.77A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2.75A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約948(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類フルサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数108キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(赤軸/リニア)
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどを充電、給電できるAC充電器です。USB-Aポートを2つ搭載し、接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。 ※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
用途家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付き●使用可能地域:日本
その他”おまかせ充電”機能搭載
色ホワイト
質量(g)約44
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
対応機種2つのUSB-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×厚み約34×約34 ※ACプラグ収納時
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年間
定格出力電力(W)合計12
定格出力電圧(V)5
入数2個
定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様レシーバ収納対応
セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本、レシーバー×1個
質量(g)約148、(レシーバー)約2
種類支持球:人工ルビー
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
分解能(dpi)センサー:500
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×約126×約52、(レシーバー)約19×約15×約6
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
電池寿命最長約25カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボール径(Φmm)約36
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式IR LED
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約106
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.52ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約52×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力182ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~122ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
色ホワイト
質量(g)約48 ※1個当たり
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5
入数2個
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
質量(g)約79.5 ※ケーブル、コネクター部分含む
使用温度範囲(℃)-10~25
外形寸法(mm)幅約46.4×奥行約28×高さ約35.2 ※ケーブル、コネクター部分除く
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)2005/9/12
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約2.5mで、ゆったり使用できます。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
質量(g)約128 ※ケーブル、コネクター部分含む
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約2.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
外形寸法(mm)幅約41.9×奥行約28×高さ約35.2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)2005/9/12
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。 。交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。
仕様レシーバ収納対応
セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本、レシーバー×1個
質量(g)約148、(レシーバー)約2
種類支持球:ベアリング
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
分解能(dpi)センサー:500
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×約126×約52、(レシーバー)約19×約15×約6
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約25カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボール径(Φmm)約36
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式IR LED
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなどを3台同時に充電できるUSB AC充電器です。
USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)0~30
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)1
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5)
USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。超薄型設計の4ポートタイプです。
用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。 。4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のパソコン・機器であれば、USB2.0の10倍の速度での高速データ転送が可能です。 。USBハブ本体への給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。デスク周りでの使用時や収納時にかさばらない、高さ約11mmの超薄型設計です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様供給可能電流:USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))接続時:4ポート合計720mA以内(各ポート180mA未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400mA以内(各ポート100mA未満)
質量(g)約34
ポート数アップストリーム(パソコン側)ポート数:USB-Aプラグ×1 ※USB Type-C(TM)変換アダプター付、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:USB-Aポート×4
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約35×約11(ケーブル含まず)
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10※コネクタ含まず
データ転送速度USB 5Gbpsスーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
コネクタ形状-アップストリームUSB-Aプラグ×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×4
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載し、さまざまな機能を拡張できる6in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大6つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを2つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを3つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
外形寸法(mm)幅約29×奥行約123×高さ約13 ※ケーブル含まず
温度(℃)動作環境:5~40
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17/16【mac】macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約20 ※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×3【ダウンストリーム】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)【ダウンストリーム】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
湿度(%)動作環境:30~80 ※結露なきこと
出力ポート【映像(ダウンストリーム)】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約33.7mm×厚み約33.7mm×高さ約33.7mm)、軽量(約39.1g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約39.1
使用温度範囲-10℃~25℃
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、スマートフォンとノートパソコンを2台同時に充電可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格 65W以下で充電できる機器に限ります。 。デスクになじむベーシックカラーのボディ。さりげないアクセントカラーを取り入れたツートーンがポイントです。 。外出先などで差込口が一つしかない場合も、スマートフォンとノートパソコンを2台同時充電できます。充電切れに慌てることなく対応できます。 。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。 。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。PPS(Programmable Power Supply)とは0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他法令:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約106
ポート数2
使用温度(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格入力電流(A)1.5
コンセント仕様プラグ:90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12
定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と圧倒的な静音性を両立した静音赤軸(リニア)を搭載し、軽やかかつ心地よいキータッチを実現します。 。キーボードの内側に敷き詰めた吸音シートが、タイピング時の振動による反響音を抑制します。より高い静音性と上質な打ち心地を感じられます。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約1047(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類フルサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数108キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)3.5
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(静音赤軸/リニア)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。押した感触の分かりやすさと静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約948(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類フルサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数108キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(茶軸/タクタイル)
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスサイズです。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約784(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類テンキーレスサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×137×33(スタンド含まず)、365×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数91キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(赤軸/リニア)
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応できます。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。 。Apple Watch Series7/8/Ultraで充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応します。 。Apple社製品に対応したUSB Type-C(TM)ポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 。ケーブルは本体に巻き付けて収納でき、好みの長さに調整可能です。 。薄さは約24mm、重さは約105gのコンパクト設計なので、持ち運びに便利です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2022年12月現在、その他:AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×88×24
材質(プラグ)シェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ
シールド2重シールド
ケーブル長(cm)約120(コネクター含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.0
ケーブル種類巻取
適合用途充電
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約2.5mで、ゆったり使用できます。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約128.6
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約2.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.1×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品ケーブル×1
色ケーブル:黒
使用温度範囲(℃)レシーバー収納対応
出力5W/7.5W
本体質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)
対応機種MagSafe対応iPhone
入力最大5V/2A、9V/1.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)
LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯
ホルダーエアコンクリップタイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
色(本体)黒
ケーブル長(cm)約100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。