パソコン/周辺機器 :「防塵」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
697件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
特性洗浄可 種別デスクトップ用 材質Newシリコン 適合機種メーカーNEC 対応機種NEC MATEシリーズ 109日本語PS/2キーボードKB-3920、KB-8920PC-D-KBPS2シリーズPC-M-KBPS2シリーズPC-R-KBPS2シリーズPC-D-KBEPHFPC-E-KBEPHF アズワン品番64-0852-50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タカチ電機工業HDMIコネクタ防塵プラグ
エコ商品
防塵プラグです。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスDisplayPort用防塵カバー
空いているコネクタをほこりや破損から守ります。 便利な取手付き。
ブラック 端子DisplayPort 入数5個
1個
339 税込373
欠品中

サンワサプライキーボード防塵カバー
NEC MATE用USB109キーボード用キーボードカバーです。FA-TNX1のシリコン版です。医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。柔らかく、復元性に優れています。タバコの灰や熱いコーヒーをこぼしても大丈夫です。中性洗剤で洗えます。透明度が高く、操作性に優れています。抗菌処理済みです。
種別デスクトップ用 適合機種メーカーNEC 材質NEWシリコン アズワン品番64-0852-55
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

NEC MATEシリーズ テンキー付PS/2小型キーボード用防塵カバーです。タバコの灰や熱いコーヒーをこぼしても大丈夫です。中性洗剤で洗えます。柔らかく、復元性に優れています。透明度が高く、操作性に優れています。抗菌処理済みです。
特性洗浄可、抗菌処理 種別デスクトップ用 適合機種メーカーNEC アズワン品番64-0848-76
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

富士通 FMV-KB323キーボード用カバーです。中性洗剤で洗えます。タバコの灰や熱いコーヒーをこぼしても大丈夫です。柔らかく、復元性に優れています。 透明度が高く、操作性に優れています。抗菌処理済みです。
特性洗浄可、抗菌処理 種別デスクトップ用 材質T-ポリウレタン 適合機種メーカー富士通 対応機種富士通 FMV-KB323キーボード アズワン品番64-0848-72
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライキーボード防塵カバー
種別デスクトップ用 材質Newシリコン アズワン品番64-0852-49
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。
適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485) 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×26.5 アズワン品番64-0856-81
1個
609 税込670
当日出荷

PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。 適合PSC消費生活用製品安全法適合品 材質(本体)アルミニウム タイプ防塵・防滴 電源単4アルカリ電池×2本 温度(℃)25 ±5 本体質量(g)65(電池含む) 波長(nm)650~660 到達距離(m)約50~70 レーザー出力1mW未満 電池寿命連続使用で約30時間使用 レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー レーザー光色レッド ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

【光ファイバケーブル 防塵防水中継アダプタ】 防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ用中継アダプタ 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時) コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ 耐久性(着脱)200回以上 ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
25,200 税込27,720
20日以内出荷

タカチ電機工業光ファィバーコネクタ防塵プラグ CXP
エコ商品
光ファイバーコネクタ差込口用の防塵カバーです。取手付で挿抜がしやすい形状です。
材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)の防塵カバーです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です
適合機種20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535) 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×26.5 アズワン品番64-0866-20
1個
599 税込659
当日出荷

光ファィバーコネクタに被せる防塵プラグです。
材質PE ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【光ファイバケーブル 防塵防水パネル取り付けレセプタクル】 防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ用パネル取り付けレセプタクル 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時) コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ 耐久性(着脱)200回以上 ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1本
19,200 税込21,120
20日以内出荷

IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
用途現場での指示棒として レーザー赤色半導体 到達距離(m)約50~70 材質アルミニウム 寸法(mm)138×Φ15 質量(g)65(電池を含む) 電源アルカリ乾電池単4×2本 波長(nm)650~660 ビーム径5m先で5~10mm 電池寿命連続使用で約30時間 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 素子可視光赤色半導体レーザー 使用場所屋内・屋外 アズワン品番1-4829-17 マイゾックスコード220167
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

防塵カバー 使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。 RJ-45 メス コネクタ用 LAN用RJ-45コネクタに対応します。 取手付 取手付のため楽に着脱できます。 単品パッケージ 必要な分だけ少量でお求め頂ける、1個入りの単品パッケージになっています。
ブラック 対応コネクタRJ-45メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
6日以内出荷

キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
特性抗菌 種別デスクトップ用 適合機種メーカーNEC 対応機種NEC VALUESTAR U、キーボードNo.KB-3920 材質ポリウレタン クリア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TVやパソコンのHDMI端子(メス)への埃や塵の付着を防ぐ、防塵キャップ(10個入)です。 HDMI メスコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ 機器の破損を予防できます。
ブラック 材質(本体)樹脂 対応メス端子用防塵キャップ 適合端子HDMI typeA(メス)
1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

集中スイッチ付ですのでプラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 また、通電中はスイッチのランプが点灯しますので、離れた場所から一目で使用状況が確認できます。 差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。 ボディにはABS樹脂、差込口・ボディ内部にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180°回転プラグ。
コンセント形状2P ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント個数6 電源コード(m)2
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

iPad mini(第6世代)対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック
仕様●コード番号:M8D006B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7737-78
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
特性抗菌 種別デスクトップ用 適合機種メーカーDell 対応機種DELL USBキーボード KB-212-B(日本語) 材質ポリウレタン クリア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。 ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180度回転プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント形状2P
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途防塵防水仕様
1本
67,840 税込74,624
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途防塵防水仕様
1本
67,760 税込74,536
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。
特性抗菌・防塵 適合機種メーカーApple 対応機種Apple Touch ID搭載Magic Keyboard (JIS) ※2022年2月時点での情報です。 機能抗菌 材質ポリウレタン クリア その他キーボードにぴったりのサイズです。 種別デスクトップ用
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。 ボディにはABS樹脂、差込口・ボディ内部にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180°回転プラグ。
ホワイト コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)2 シャッターほこりシャッター付き
1個
1,709 税込1,880
欠品中

●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途防塵防水仕様
1本
67,880 税込74,668
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途防塵防水仕様
1本
116,640 税込128,304
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途防塵防水仕様
1本
67,800 税込74,580
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途防塵防水仕様
1本
116,720 税込128,392
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途防塵防水仕様
1本
68,480 税込75,328
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途防塵防水仕様
1本
68,640 税込75,504
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。 ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180度回転プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント形状2P
1個
1,138 税込1,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボードの汚れを防ぎ清潔に使う、Microsoft Surface Laptop 4/3(13.5インチ・15インチ)専用サイズのキーボード防塵カバー。
対応機種Microsoft Surface Laptop 4/3(13.5インチ・15インチ) 材質ポリウレタン クリア その他キーボードにぴったりのサイズです。 種別ノートPC用 適合機種メーカーMicrosoft 特性抗菌加工
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途防塵防水仕様
1本
66,080 税込72,688
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

iPad Pro12.9(第5世代)対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック
仕様●商品詳細:<主な仕様>機能:防水等級IP68(全面フルカバー)耐衝撃素材による端末保護(MIL-STD-810G準拠)ショルダーストラップ、スタンド、フィンガーリング部材:(耐衝撃素材)TPU・ポリカーボネート(ショルダーストラップ)ナイロンカラー:ブラック重量:約480gサイズ:約230x300x20mm保証:1年間●コード番号:M8D006C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7737-79
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途防塵防水仕様
1本
66,000 税込72,600
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります