パソコン/周辺機器 :「電子メモ ペン」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。 タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。 ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様【ストラップ有無】◯ 直径(Φmm)ペン約9 材質(本体)アルミニウム 対応機種<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。 材質(ペン先)導電性プラスチック 商品タイプタッチペン本体 ペン先径(Φmm)約2.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
長さ(mm)約110 直径(Φmm)ペン約5.5 材質(本体)真鍮 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 材質(ペン先)シリコン 商品タイプタッチペン本体 ペン先径(Φmm)約4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子メモパッド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電子メモパッド
クリップが付いてスタンドにもなる電子メモパッド。折りたたむと超薄型で持ち運びに便利。クリップががついているのでメモを挟めます。6段階の角度調整ができます。メモが誤って消えないように消去ロック付。専用ペンを収納できるペンホルダー付き。
セット内容専用ペン、ボタン電池(CR2025:テスト用) 電源ボタン電池(CR2025) 適合サイズA4、B5 機能消去防止機能:あり 画面サイズ13インチ 使用可能回数消去可能回数:約5万回(理論値) ※使用状況や使用環境により異なります。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)ペン約8.4 材質(本体)アルミニウム 材質(ペン先)シリコンゴム 商品タイプタッチペン本体 ペン先径(Φmm)約7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム 質量(g)20 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9 材質(ペン先)PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

思わず自慢したくなるようなトレンドカラーを手元に。幅広いスマートフォン・タブレットに対応した、&meシリーズのアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくく、スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。思わず自慢したくなるようなトレンドカラーで、メモや絵を描くときに視界に入る可愛い色味がポイントです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。※鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を1個付属しています。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 ※カラーはホワイトのみ 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がオフになるので電池が長持ちします。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム 全長(mm)約165 直径(Φmm)約9 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 機能パームリジェクション:×、傾き検知:× 使用時間約10時間 ※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 充電時間約1時間 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電方式ワイヤレス充電:× 先端径(Φmm)約2.3 商品タイプ本体 筆圧レベル感知:×
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子サイン用スタイラスペンとペン用ケーブルのセット。
商品タイプ本体
1個
4,198 税込4,618
欠品中

新編英和活用大辞典を収録した電子辞典。自然な英文の書き方がわかる用例約38万例を収録。メールやレポートなど、オフィスでの英文作成に便利で、ワンランク上の英語をめざす学習者、和製英語から脱却したい方向け。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、256MB以上 ディスク150MB以上の空き容量、150MB以上の空き容量
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

タッチペン アクティブスタイラスペン 極細 2mm iPad専用 充電式 オートスリープ機能 クリップ付 エレコム 動画あり
2.0mmの極細ペン先により、精密な書き込みができるiPad専用の充電可能なアクティブタッチペンです。
付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 長さ(mm)約145 直径(Φmm)約9.5(本体) 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種タブレット(2018年以降発売のiPad) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/210をご覧ください 使用電池専用充電池 電池リチウムイオン電池 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。 材質(ペン先)ポリアセタール 使用時間(時間)約20※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。 商品タイプ本体 ペン先径(Φmm)約2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階 容量32GB/約22GB以上 バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池 使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続) 充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電) 動作温度(℃)5~35 OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura) インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタ バッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間 無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO タッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン) BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOOXGo 10.3 [ Light Grey ]
エコ商品
・多機能でフレキシブルなデザイン。このタブレットは、読書、メモ取り、PDF注釈、そして電子メールやウェブブラウジングなどの多用途に対応。Android OSを搭載しており、お好みのアプリをインストールしてカスタマイズすることができます。オフィスや学業での使用に最適です。・軽量で持ち運びやすい。薄型で軽量なデザインにより、持ち運びが簡単。いつでもどこでもお気に入りの本を読んだり、重要なメモを取ったりすることができます。・優れたバッテリー寿命。E Inkディスプレイの省電力設計により、充電を気にせずに長時間使用することができます。外出先でも安心して使えるバッテリーライフを提供します。・スタイラス対応。圧力感知機能を持つスタイラスペンに対応しており、手書きメモやスケッチを直感的に行うことができます。ペーパーレスオフィスや授業に最適です。・カスタマイズ可能な機能。Boox GO 10.3は、ユーザーのニーズに合わせて画面の設定やアプリの選択などを柔軟にカスタマイズ可能。自分だけのオーダーメイドデバイスとしてお使いいただけます。
仕様Google Play:対応、多言語対応:Android 12 で全ての言語に対応 マイクロホン ディスプレイ10.3インチ 解像度ディスプレイ画面:2480×1860(白黒300 ppi) 使用CPUQualcomm 2.4GHz Octa-core 外部メモリーMicroSD スピーカー 対応フォーマット音声:wav/mp3 外部端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)3700 OSAndroid 12 キー電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Gセンサー:○ BluetoothVer.5.0 容量(GB)RAM:4、ROM:64
1個
69,818 税込76,800
5日以内出荷

BOOXは、ハイライト、注釈、ブックマーク、進行状況、フォーマット、分割ビュー、手書きメモの作成、調整可能なホワイト/ウォームライトなど高レベルの機能を搭載して、読書体験のパーソナライズ化でよく知られています。 Kaleido(TM) Plus On-Cellを搭載し、前モデルのNova3Colorと比較して、色のコントラストと彩度が改善されました。より鮮明な4096色のカラー表示を楽しむことができる、E-ink電子ペーパーになります。 『Nova Air C』は、epub、Mobi(Kindle電子書籍の形式)からpdfおよびPowerPointスライドまで、ほとんどの電子書籍およびファイル形式での読み取りとメモの作成をサポートしています。また高度なソフトウェアと主要なプロセッサおよび十分なストレージを組み合わせて、ほとんどのサードパーティの読書アプリと互換性を持たせています。 スタイラスペンはワコム製の4096段階筆圧感知を搭載し、細かな描写が要求されるスケッチやイラスト描写にも活用いただけます。電磁誘導方式で電池不使用、マグネットで本体側面に取り付け可能です。 16色のカラーや5つまで登録できるブラシ機能、さらに、レイヤー、文字検索機能からカスタムテンプレートまで、様々なノート作成ツールを使用し、どこでも革新的なアイデアをカラフルに視覚化することができます。 245gと軽量なため、携帯にも便利です。いつでもどこでも手軽にカラーディスプレイを楽しむことができます。 暖色と寒色の2種のフロントライトを搭載しており、周囲の環境や時間帯によって使い分けできます。例えば、夜のリラックスタイムには、暖色のライトを。暖色のライトは、お休み前の読書に最適です。反対に、曇りの日や薄暗い環境では寒色のライトを使用して、より作業に集中を促すことができます。 Onyxアカウントに登録することで、クラウドシステムにより5GBの無料ストレージでカラフルなノートをクラウドにアップロードし、パソコンやモバイルからどこでも閲覧することができます。 搭載されたデュアルスピーカーまたはBluetooth接続により、いつでもオーディオ再生できます。
仕様【APPストア】BOOX Store、【ドキュメント】PDF(reflowable)、PPT、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM など、【アップデート】ダウンロードまたはローカル セット内容BOOX Nova Air C本体 ×1、磁石付きBOOX Pen Plusスタイラスペン ×1、USB-Cケーブル ×1、クイックガイド ×1、保証書 ×1 容量RAM:3GB(LPDDR4X)、ROM:32GB(eMMC) 質量(g)235 接続WiFi (802.11b/g/n/ac) 2.4GHz + 5GHz + Bluetooth5.0 入力BOOX Pen Plus (4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン) + 静電容量式タッチ バッテリー2000mAh Polymer Li-on 解像度468×624(カラー100dpi)/1404×1872(白黒300dpi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.4×13.65×0.63 使用CPUAdvanced octa-core processor フォーマット形式画像:PNG、JPG、TIFF、BMP、オーディオファイルフォーマット:WAV、MP3 外部メモリーUSB-C SD、最大容量: Max 256GB 画面サイズ7.8インチ OSAndroid 11.0 マイク/スピーカーあり/デュアルステレオスピーカー 言語表示Android11に搭載される全ての言語 光色フロントライト:暖色及び寒色 各種認証CE、ROHS、FCC、TELEC(219-229026)、CCC、KCC、UKCA、NCC、WEEE 外部接続USB Type-C(support OTG) イヤフォンジャックUSB-C earphone jack 待ち受け時間(時間)最大4週間 ボタン仕様電源 パネル種類EinkオンセルKaleido Plusスクリーン(4096色)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります