パソコン/周辺機器 :「黒プラス」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
日本語の「かな入力」が必要なオフィスや官公庁向での使用を想定した法人向けモデルです。CHERRY MX2A 茶軸 搭載 日本語配列テンキーレスモデル かなあり メカニカルキーボード。
色マットブラック
キー方式メカニカル
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
日本語の「かな入力」が必要なオフィスや官公庁向での使用を想定した法人向けモデルです。CHERRY MX2A 静音赤軸 搭載 日本語配列テンキーレスモデル かなあり メカニカルキーボード。
色マットブラック
キー方式メカニカル
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ケースのカバーなどを手で締められとても便利です。
プラス/マイナスドライバーでも締められます。
黒ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
グリップ径(Φmm)10
ねじ寸法#6-32×8mm
色ブラック
1パック(6個)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
ケースのカバーなどを手で締められとても便利です。
プラス/マイナスドライバーでも締められます。
黒ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
グリップ径(Φmm)10
ねじ寸法M3×6mm
色ブラック
1パック(6個)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0
色ブラック
付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/
電源専用ACアダプター
本体質量(g)260
対応OSWindows 10 / 8.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110
転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
検証マニアシリーズ
極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです。
マザーボードの試験などに大変便利!
セット内容Power Switch×1、Reset Switch×1、Power LED×1、HDD LED×1、Speaker×1
極性【Power Switch】なし、【Reset Switch:】なし、【Power LED】プラス: 黒、マイナス: 緑、【HDD LED】プラス: 黒、マイナス: 赤、【Speaker (極性に関係なく鳴ります)】プラス: 黒 (スピーカーに+記号有)、マイナス: 白
スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サイドフロー型の大型CPUクーラーです。高さが151mmで、内部空間の狭いPCケースにも対応します。Intel LGA1851ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを1台搭載しています。FDBベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用クリップと、細長の専用プラスドライバーが付属します。
用途LGA1851にも対応する、ヒートパイプを6本搭載した高性能CPUクーラーです。
その他(期待寿命)搭載ファン:50000h (40℃)
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、専用プラスドライバー、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
適合TDP:250W、ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース銅製)、対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4
寸法(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを含む厚さ27、W128×D94×H151 (リテンションを除く)
質量(g)900 (ヒートシンク+ファン)
ベアリング搭載ファン:FDBベアリング
対応(最大静圧)搭載ファン:2.68mmH2O
風量最大搭載ファン:78.25CFM
回転数搭載ファン:500rpm±200~2000rpm±10%
コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン [結線仕様]
ノイズレベル最大搭載ファン:29.85dB(A)
ケーブル長(cm)搭載ファン:約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力搭載ファン:DC12V 3W 0.25A
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。
マザーボードSP端子直付けスピーカー
仕様極性 プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) グラウンド: 白
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
検証マニアシリーズ
マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。
マザーボード上のスピーカー端子に接続します。
ケースに固定する必要もなく、簡単に取り付けできます。
ピッチ(mm)コネクタ: 2.54
結線1番: 黒、2番: NC、3番: NC、4番: 白
仕様極性 (極性に関係なく鳴ります) プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) マイナス: 白
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
「BeBling」カードウォレットで、コーデにきらめきをプラス。「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、オーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。シャイニーな色味と美しいウェーブデザインが楽しめるMagSynq カードウォレット。BeBlingシリーズのケースやアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。開閉ボタンはマグネット式。カードが飛び出す心配がなく安心。「BeBling」iPhoneクリアケースにピッタリ合うように設計。マグネット内蔵だから、簡単に取り外しOK。ICカードはポケットに入れたままタッチ決済可能。ボタンにiFaceのブランドシンボルを刻印。シルバー、ブラックはマット感のあるファッションになじみやすい生地を使用。ホワイトオーロラは光沢感のあるオーロラ風カラーの生地を使用。正面には「BeBling」のロゴ入り。カードは2枚収納可能(クレジットカードは磁気ストライプを正面にして挿入)。付属しているメタルリングステッカーは、かわいいウェーブデザイン
付属品メタルリングステッカー1枚/貼り付けガイド/仮止めシール ※Look in Clear・Reflectionとは併用できません
対象機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース ※iPhone 13mini、iPhone 12mini用のiFace Reflectionケース(Magneticケース含む)にはご使用いただけません。※上記以外の機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。
材質ポリウレタン、鋼、マグネット
質量(g)約36
寸法(cm)本体:約縦9.9×横6.7×厚1.2、メタルリングステッカー:約縦5.5×横5.5
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。
仕様対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)最大データ転送速度:5Gbps (理論値)I / Oポート:USB 3.0 Standard-BLED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)サイズ:W120×D181.2×H31.7mm材質:アルミニウム、プラスチックカラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
材質アルミニウム製
対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit)
対応ドライブ:3.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェースSATA
本体サイズ(mm)31.7×120×181.2
供給電源外部:専用アダプター
USBポートUSB 3.0(Standard-B)
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
「BeBling」Phoneチャームで、コーデにきらめきをプラス。「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。シャイニーな色味とぷっくりしたフォルムが特徴のiPhoneチャーム。BeBlingシリーズのケースやアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。シグネチャーボールに装着できる存在感のあるハートのチャーム。左右非対称なハートのフォルムとぷっくり感がポイント。ウェーブをイメージしたロゴは、ハート形状に沿うようにデザイン。バッグやポーチに付けてファッションアイテムとしても。ストラップ紐はiFaceケースのシグネチャーボールに付けた際に、可愛く見える長さに設計。iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き。シルバー、ブラックはマット感のあるファッションになじみやすい生地を使用。ホワイトオーロラは光沢感があるオーロラ風カラーの生地を使用
材質ポリウレタン、亜鉛合金、鋼
質量(g)約10
本体寸法(cm)約縦13×横7.2×厚1.8
「BeBling」ショルダーストラップで、コーデにきらめきをプラス。「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。シャイニーな色味とウェーブした生地が特徴のストラップホルダー付きショルダーストラップ。BeBlingシリーズのケースやアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。紐の長さはフリーサイズ。首や肩に食い込みにくい平紐タイプ。アクセサリー感覚で使えるデザインは、ファッションアイテムとしてもGOOD。BeBlingの特徴であるウェーブを生地のうねりを使って表現。ストラップ両端にBeBlingロゴ。iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き。シルバー、ブラックはマット感のあるファッションになじみやすい生地を使用。ホワイトオーロラは光沢感があるオーロラ風カラーの生地を使用。別売りのストラップホルダー/ダブルリングも使用可能
付属品ストラップホルダー、カラビナ
材質ポリウレタン、ナイロン、亜鉛合金、TPU
質量(g)約54
耐荷重(kg)約3
本体寸法(cm)(カラビナパーツ含む)約縦129×2.4×厚1.4
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。