パソコン/周辺機器 :「AV 0.5」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm
コード長さ(m)約1.8
入力AC100V(50/60Hz)
RCAプラグを2つに分岐するケーブル
ケーブル長(m)0.3
ケーブルOFC、75Ω、3C2V
加工金メッキ、アルミシールド
色ブラック
コネクタ1RCAプラグ
コネクタ2RCAプラグ×2
3.5mmモノラルを2.5mmモノラル(L型)に変換するケーブルです。ミニプラグイヤホンをミニミニジャックのオーディオ機器等に繋ぐ時に便利です。L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
色ブラック
コネクタ形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス) - モノラルミニジャック(3.5mm メス)
加工金メッキ、アルミシールド
材質(ケーブル)OFC
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス)
メス形状モノラルミニジャック(3.5mm メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
RCAオーディオケーブル
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状RCA(L/R)オス - RCA(L/R)オス
ケーブルOFC
加工金メッキ
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
DVI-DとHDMIを変換するアダプタ
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DVI-D(オス) - HDMI A(メス)
プラグ金メッキ
対応解像度1080P(1920×1200)、フルHD、60Hz
変換タイプオス - メス
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を
HDMI出力へ変換する変換コネクタです。
物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。
ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。
平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。
RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。
DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
色ブラック
コネクタ形状Displayport オス - HDMI メス
加工金メッキ、三重シールド、ツイストペア
ケーブル長(cm)約20
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。
オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要
付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル
電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)
ケーブル長(m)0.25
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)
周波数60Hz対応
解像度1920×1080(フルHD 1080p)
コード長さ(cm)25
音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。
ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。
平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。
色ブラック
コネクタ形状Displayport オス - HDMI メス
加工金メッキ、三重シールド、ツイストペア
解像度4K×2K 60Hz/FULL HD 144Hz
コード長さ(cm)25
ケーブルタイプアクティブ
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
2.5mmステレオを3.5mmステレオ(L型)に変換するケーブルです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。 L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。 ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
コネクタ形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス) - ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス)
プラグ金メッキ
材質(ケーブル)OFC
シールドアルミシールド
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス)
メス形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス)
変換タイプメス-オス
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
防犯カメラ用DC電源を4つに分岐するケーブルです。
複数台のカメラ設置などに便利です。
色ブラック
質量(g)35
コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×4
ケーブル長(cm)約34
オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×4
メス形状DCジャック(2.1mmメス)
変換タイプオス-メス
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ディスプレーポート(Display
Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay
Port用VGA変換アダプタです。
色ブラック
コネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス
解像度1920×1080(フルHD 1080p)
コード長さ(cm)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4極ミニケーブルを繋ぐ延長ケーブルです。 4極ミニケーブルの長さが足りない時に便利です。 ケーブル長が50cmで取り回しにも便利です。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
コネクタ形状ステレオミニプラグ - RCAオーディオ(オス)
プラグ金メッキ
材質(ケーブル)OFC
シールドアルミシールド
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
オス形状RCAオーディオ(オス)
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
防犯カメラ用DC電源を2つに分岐するケーブルです。
複数台のカメラ設置などに便利です。
色ブラック
質量(g)20
コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×2
ケーブル長(cm)約34
オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×2
メス形状DCジャック(2.1mmメス)
変換タイプオス-メス
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
RS Pro Visual Modular オーディオカプラコンバータ、 10 m キットです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 10 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 0.5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能。ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です。BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続。VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書
長さ(mm)190
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)37
出力【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)58
アダプター型式アクティブ、パッシブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)15
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スリーインワン(3-in-1)型アダプタ。 mDP - VGA、mDP - DVI、 mDP - HDMI。携帯に適したマグネット式ケーブル収納機能。4K対応で驚きの画質を実現。DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel Thunderboltデバイス互換。VESA規格準拠。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。軽量設計
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境で、MacBook Pro/MacBook AirをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続。VGA/DVI/HDMIディスプレイを外付けモニタとしてMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【VideoRevision】DisplayPort1.2
セット内容トラベルAVアダプタ
長さ(mm)103
色シルバー、【アクセントカラー】ホワイト
高さ(mm)15
質量(g)121
出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】3840×2160、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)55
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能HDMI出力-7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)11
対応解像度HDMI出力の場合3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIおよびVGA出力の場合1920×1200、1920×1080、1280×720
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプスーパースリム
変換タイプオス - オス
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K2K 解像度対応※4K2K(4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P))の高解像映像に対応。
3DフルHD映像対応※3DフルHD(1080P×2画面表示)映像をサポートしています。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※※各機能に対応した機器が必要です。
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
簡易パッケージタイプゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC
色ブラック
規格HDMI ver.1.4 認証品(ハイスピード イーサネット)
ケーブル長(m)0.6(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI Aコネクタ-Aコネクタ)
UL規格UL20276/VW1 導体/30AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約6.0
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色ブラック
コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス
ケーブル長(cm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル
セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)265
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)32
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)21
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)43
ケーブル長(m)0.254
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)42
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)15.2
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-I[29ピン]
対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1DVI-I[29ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色ブラック
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス
ケーブル長(cm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A(L型下向き)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色ブラック
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス
ケーブル長(cm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A(L型下向き)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
色ブラック
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)0~70
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D[25ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応。認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護。用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続
湿度(%RH)-
仕様-
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-
機能HEC対応
プラグ金メッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-
オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)
特性-
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
コネクタタイプストレート
変換タイプオス-オス
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
待機電力(W)0.5
音声出力8W + 8W
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色ブラック
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス
ケーブル長(cm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A(L型下向き)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
色ホワイト
コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)3.7
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)最大10.2
対応解像度4K2K対応、Full HD対応
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続
色グレー
長さ(mm)915
質量(g)75
ポート数1
ケーブル長(m)0.915
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)91.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など
仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)39.2
ポート数1
ケーブル長(m)0.9
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)900
保管温度範囲(℃)-20~100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~80
コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)
使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
iPhoneからXR グラスへ!モバイルドックなしでそのまま接続可能!。バッテリー内蔵、iPhoneを充電しながらXRグラスでコンテンツを楽しめる!。本製品を使用するには、Apple純正のLightning - Digital AVアダプターが別途必要です。
仕様HDMI:HDMI 1.4b
セット内容HDMI XR アダプター、HDMI延長ケーブル、Lightning - Micro USB アダプタ (個別パッケージ)
寸法(mm)58.7×54.0×18.5
色黒
容量1770mAh
質量(g)58.5
BluetoothBluetooth 5.0
バッテリー寿命2.8時間
USBUSB-C1入力(充電):5V~2.4A、5V~1.5A、5V~0.5A、USB-C2出力(XRグラス):5V~0.6A、DP、HDCP 1.3をサポート、マイクロUSB出力:5V~1A
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます
フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応
マルチチャンネル(サウンド)音声にも対応
3重シールドで外来ノイズを低減
耐蝕性にすぐれた金メッキ処理
HDMI規格認証取得済み
ハイスピード(伝送速度10.2Gbps 1080p)、
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス
機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度1080p、4K2K対応
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)18.5
消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334
最大応答速度(m/sec)12
輝度300cd
解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)400×300
スピーカー8+8(w)
出力端子Φ3.5mmステレオミニ
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単
長さ(mm)29
色ブラック
高さ(mm)11.4
湿度(%RH)25~60
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-20~60
最大解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hz
製品幅(mm)253
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)12.2
対応解像度4096×2160@24Hz/3840×2160@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)9
消費電力(W)100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1131×716×243
最大応答速度(m/sec)8
輝度280cd
解像度【50インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8+8(w)
出力端子Φ3.5mmステレオミニ
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)11
消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241
最大応答速度(m/sec)8
輝度280cd
解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2 Dolby対応
出力端子イヤホン
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯
長さ(mm)25
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)25
湿度(%RH)25~60
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz、3840×2160@60H
製品幅(mm)150
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)6.7
対応解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60H
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)16
消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283
最大応答速度(m/sec)8
輝度300cd
解像度【65インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)対応 300×200
スピーカー8W×2 Dolby対応
出力端子イヤホン
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。