パソコン/周辺機器 :「C-HR」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kg セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W89.3×D185×H165 定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A USBポート数2ポート 定格入力DC12V/24V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

microUSB接続のスマートフォンやタブレットのOTG(ホスト)機能を用い、USB接続マウスやUSBメモリ等を接続してご使用いただけます。携帯しやすい巻取り式です。 持ち運びに便利な最大75cmの巻き取り式です。
レッド 端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス) 対応OTG(ホスト) ケーブル長(cm)75 オス形状microUSB メス形状USB・A
1個
529 税込582
6日以内出荷

スクリーンサイズ13.3インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅27.2mmで45台、幅40mmで24台まで収納できます。焼成粉末塗装仕上げの14および16ゲージ鋼製。10cm大口径の静音キャスターとグリップ付きのハンドルで移動も簡単。ドアには南京錠ブラケットと2点ロック。アクセサリでペグボードをカスタマイズし、ワークステーションとしても使用できます。保証期間はカートは本体限定生涯、電気部品3年間、ケーブル1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場 セット内容カート本体、ハンドル、南京錠用ブラケットおよび2点ロック式の施錠可能なドアラッチ、コードラップ、3.8m の電源コード、調整可能な機器用間仕切り、コード通し用スロット、ケーブル溝、高さ調整可能な棚、10cm キャスター (方向ロック2個、完全ロック2個)、外部電源レセプタクル、施錠可能なIT部、内部電源レセプタクル付 グレー/ホワイト 耐荷重(kg)1.8 本体質量(kg)約84.3 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ13.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷

洗練されたデュアルトーンのデザイン/繊細なディテール、洗練された仕上げを備えたスリムなPUレザー/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが特徴/激しい衝撃や衝撃から守る/内側には、傷を防ぐ滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone 17 Pro Max 材質PU+アルミニウム
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。USBポート7つ、HDMI 2.0b2つ、DisplayPort 1つ
メモリー容量8GB 使用CPUCore i3-1315U 動作周波数(GHz)6 SSD128GB
1台
81,980 税込90,178
8日以内出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ 対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ 対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ 対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ 対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/256/11P/O24HBD
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●CPU詳細:適合/例外承認●チップセット:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(標準):プロセッサー内蔵●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):SO-DIMM DDR4-3200●ストレージタイプ:メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージ容量:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:1920×1080ドット●USB:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●有線LAN:SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1●PCI-Expressスロット:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●スピーカー:タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●インストールOS詳細:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●オフィスソフト:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):Office Home & Business 2024●本体重量:19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●電源:約1400g~●グリーン購入法:HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:対応中●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●TVチューナー:測定中●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:第14世代●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:HDMI 1.4bポート●WiMAX:Realtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:なし●Webカメラ:キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列●その他ソフト:720p HD Webカメラ●温湿度条件、最高動作高度:HP Support Assistant等●附属品:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●注意事項:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

HR10-W 近視対策ライト「めまもりん」 キングジム 動画あり
子どもがタブレットを使っているときに、ついつい、「目が悪くなるよ、離れて見て!」と注意してしまったことはありませんか?。「めまもりん」は、ライトとブザーで、子どもに「離れて見てね」を教えてくれます!。背面クリップでさまざまなデバイスに取り付けられます。スタンド付きなので、机に置いて使うこともできます。平置きで行うタブレット学習や机で本を読むときなど、クリップを取り付けられないシーンでも使うことができます。
セット内容HR10本体、充電ケーブル 30cm(USBType-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約75 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×36×60(クリップ含む) 連続使用時間(時間)約22(※使用条件により変化します) 対応幅(mm)(クリップ)6~15 充電時間(時間)約6
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ。輝度600cd/m2(代表値)。内蔵正面補正センサー。フォーカスビューモード/病理モード。デイジーチェーン。双方向のオートピボット
その他【色域】NTSC 70% 付属品電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:- 質量(kg)スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35 消費電力(W)38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5 角度(°)【スイベル】45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:574×409~559×248/スタンドなし:574×382×59 機能【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】- 最大消費電力(W)65 コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.27×0.27 最大解像度1200×1920 表示色約1.677万色 解像度D-Sub15pinアナログ入力:-/DVI-D入力:1920×1200@61Hz/HDMI入力:1920×1200@61Hz/DisplayPort入力:1920×1200@61Hz/MiniDisplayPort入力:-/USBType-C(TM):- 視野角178° / 178°(CR≧10) 応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時) VESAマウント(mm)100×100 スピーカーなし 入力電源100-240V、50/60Hz 色(本体)ブラック 出入力端子【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-、【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1 画面サイズ24インチ 高さ調整範囲(mm)150 アスペクト比16:10 表示有効寸法(mm)324×518 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)D-Sub15pinアナログ:-/DVI:56~61/HDMI:56~61/DisplayPort:56~61/USBType-C(TM):- 輝度(cd/m2)600 USBUSBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/512/11P/O24HBD
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:14型●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●その他ソフト:HP Support Assistant等●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●VCCI:対応●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●電波法:適合●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約1400~ 最大消費電力(W)65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×225.9×19.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
189,800 税込208,780
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/8/256/11P/O24HBD
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:第14世代●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●ディスプレイサイズ:14型●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●J-Moss:対応●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●メインメモリ(最大):8GB●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●電波法:適合●その他ソフト:HP Support Assistant等 電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約1400~ 最大消費電力(W)65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×225.9×19.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります