パソコン/周辺機器 :「CAT5E」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
その他ハロゲンフリー
色黄
規格CAT5e
構造より線(撚線)
保護等級IP20
材質(ケーブル)PUR
ケーブル外径(Φmm)6.4
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100(max)
爪折れ防止あり
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプスタンダード
ストレートケーブル
延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル
長さ(m)0.2
ケーブルスタンダード
1セット(20cm×5本)
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプスタンダード
ストレートケーブル
延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル
長さ(m)0.2
ケーブルスタンダード
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプスタンダード
ストレートケーブル
延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル
長さ(m)0.2
ケーブルスタンダード
1セット(20cm×3本)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)0.2
ケーブルタイプフラット
1セット(20cm×5本)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)0.2
ケーブルタイプフラット
1本
¥619
税込¥681
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル
長さ(m)0.2
ケーブルタイプフラット
1セット(20cm×3本)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
RJ45 モールドコネクタ
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線
用途高速イーサネットネットワーク用の設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。
カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。
ストレート接続。
STP仕様(シールドタイプ)。
構造STP
ケーブルスタンダード
1個(3本)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)。エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
対応カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。
ケーブル径(Φmm)0.25×18
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。
ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
仕様高性能アルタネート
グレード★★★☆☆
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
色レッド
規格CAT6A (カテゴリー6A)
コネクタ形状RJ-45
ケーブル厚さ約2.5mm
芯数8芯
互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>
ワイヤー4対8線
導体ヨリ線(32AWG)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
グリーンマーク認定
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー
長さ(m)0.2
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
構造より線
コネクタ形状RJ-45
適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器
動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
コネクタあり
結線方式4対UTPストレート結線
爪折れ防止○
1台
¥409
税込¥450
翌々日出荷
色ブルー
規格CAT6A (カテゴリー6A)
コネクタ形状RJ-45
ケーブル厚さ約2.5mm
芯数8芯
互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>
ワイヤー4対8線
導体ヨリ線(32AWG)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
グリーンマーク認定
Cat6対応のツメの折れないLANケーブル2本入り。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
付属品結束バンド
色ブラック
長さ(m)0.15×2
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)4.4
爪折れ防止○
1式
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー
長さ(m)0.3
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
構造より線
コネクタ形状RJ-45
適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器
動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
コネクタあり
結線方式4対UTPストレート結線
爪折れ防止○
1台
¥429
税込¥472
翌々日出荷
Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
付属品結束バンド
色ブラック
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)4.4
爪折れ防止○
色白
規格CAT5e
ケーブル長(m)0.25
材質(ブーツ)軟質可塑性樹脂
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
ケーブル長(cm)25
伝送帯域(MHz)100
爪折れ防止あり
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル
寸法(mm)W111xD23xH16
色シルバー
ポート数3
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)10
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。