カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(16)
        • PC周辺機器(1)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(9)
        • 外付けドライブ・ストレージ(1)
        • PCパーツ(3)

パソコン/周辺機器 :「CDU」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイド液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの43型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの43型4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.4W●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:159.8kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●最大消費電力:101W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約590(H)×960(W)×260(D)mm※突起部除く●標準消費電力:通常使用時(オンモード):51.3W●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:ADS(IPS相当)●応答速度(G to G):6ms●最大消費電力(備考):101W(最大)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為サイズ43型ピッチ0.2451(H)×0.2451(V)mm電源電源内蔵適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)本体質量(g)7300表面処理ハーフグレア入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)コントラスト比1200:1表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度3840×2160視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5-135.0走査周波数(垂直)29.9-60.3ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)スピーカーあり5W+5W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)350USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
外付けDVDスーパーマルチドライブ NEC外付けDVDスーパーマルチドライブNEC
9,998税込10,998
1台
当日出荷
インターフェイスUSB2.0質量(g)約200(USBケーブル除く)対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×137.5×14(突起部を含まず)速度読出し:CD-ROM:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大8倍速、DVD+R(2層):最大8倍速ケーブル長(mm)約600書込速度書換え:CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大6倍速、DVD+R(2層):最大6倍速
液晶DP 55型/18時間連続稼働 高輝度4K I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶DP 55型/18時間連続稼働 高輝度4KI ・O DATA(アイ・オー・データ)
109,800税込120,780
1台
欠品中
輝度:500cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:210W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。18時間連続稼働に対応。メディアプレーヤー機能を搭載しており、接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。高輝度500cd/m2を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8タイプパネル:TFT55型ワイド/ADS定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理ハーフグレア対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook面積表示:1209.6(H)×680.4(mm×mm)※可視領域54.6型コントラスト比1200:1(標準)最大解像度表示:3840×2160保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)応答速度6ms[GTG]入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3組立時間目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー5W+5W(ステレオ)色(本体)ブラック端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)インターフェイスVESAマウント:○(300×300mm)・傾斜角度可能範囲:上下20°※上下逆さ設置は不可。USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315音声出力RCA(白色:L音声、赤色:R音声)最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ55型パネル駆動方式ADS最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●RS-232C端子:D-sub9ピン(オス)●USBポート(その他):USB Standard A(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)●VESAマウントインターフェイス:○(200×100mm)※縦置き/前傾設置/天吊り設置は不可●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:動作時:0℃~+40℃収納時:-20℃~+60℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●動作確認済み機器:以下の機器(機種・対象世代)は、本商品の[USB]ポートのバスパワー電源を使用することで、機器に付属のACアダプターを使用せずに動作可能です。(本商品の「クイック起動」設定を「入」にしてご使用ください。)[Microsoft]Microsoft Wireless Display Adapter、Microsoft 4K Wireless DisplayAdapter※1[Amazon]Fire TV Stick(第3世代)、Fire TV Stick 4K(第1世代、第2世代)、Fire TVStick 4K Max(第1世代、第2世代)※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。)※1 Microsoft 4K Wireless Display Adapterを4K解像度で使用する場合は、「HDMI」設定からMicrosoft 4K Wireless Display Adapterを接続している端子を「1.4」にしてご使用ください。●垂直走査周波数(Hz):29.9~60.3●対応OS(日本語版のみ):OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。●対応ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch[SIE]PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 4 Pro[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:60●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):31.5~135.0●消費電力:年間消費電力量:254.2kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:130W●消費電力:通常使用時(オンモード):82.2W●添付品:HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)●画素ピッチ(mm×mm):0.315(H)×0.315(V)●組立時間の目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型●視野角度:上下:178° 左右:178°定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ハーフグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:約1230×290×740、スタンド無し:約1230×90×710(いずれも突起部含まず)コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年間※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。18時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。応答速度7ms[GTG]入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3色(本体)ブラック端子【RS-232C端子】D-sub9ピン(オス)、【USBポート(その他)】USB Standard-A(メディアプレーヤー用・給電用:5V/1A・メンテナンス用)入出力【スピーカー】5W+5W(ステレオ)、【音声出力】ステレオミニジャックΦ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズTFT55型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
ワイド液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの50型4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約670(H)×1110(W)×260(D)mm※突起部除く●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●最大消費電力(備考):107W(最大)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):64.1W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●パネル方式:VA●最大消費電力:107W●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:198.1kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●VCCI:対応 VCCI Class B●国際エネルギースター:登録●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし●PCリサイクル:○サイズ49.5型ピッチ0.285375(H)×0.285375(V)mm電源電源内蔵適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)本体質量(g)11200サイズ(inch)50表面処理ハーフグレア入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)コントラスト比5000:1表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度3840×2160視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5-135.0走査周波数(垂直)29.9-60.3ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)スピーカーあり5W+5W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)350USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホール付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)190コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度6ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315表示寸法(mm)1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ55型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
マクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド エレコムマクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッドエレコム
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
長時間のハードプレイもしっかりサポートする耐久仕様。ハードウェアマクロ機能、ハードウェアマッピング対応の24ボタン搭載”DUX”MMOゲームパッド。
ボタン数24ボタンケーブル長(m)1.8軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)仕様【連射機能】あり(任意の連射速度に設定可能)、【アナログスティック】2本(アルプス電気社製)、【マクロ機能】あり、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】あり(ソフトで設定)付属品ユーザーズマニュアル×1部ブラック質量(g)約229(ケーブルを含む)対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USBタイプAオス対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.6×105.1×58.0※ケーブルを除く電源電圧(V)【本体】5インターフェースUSB保証期間6カ月間振動あり(モーター×2)動作モードアナログモード電源供給方式【本体】USBバスパワー
3辺フレームレス4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
129,800税込142,780
1台
欠品中
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)質量(kg)17(スタンド有)、16.7(スタンド無し)消費電力(W)170(最大時)、111.2(通常)、0.2(待機時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz・電源内蔵)表面処理ノングレア(非光沢)対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず)機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能:対応、スクリーンシェア:対応、PDFの閲覧:対応、タブレットPCモード:対応、スクリーンミラーリング:対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ:対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能:対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能:対応、WEB会議機能:対応コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160視野角上下178°左右178°色(本体)ブラック画面サイズTFT65型ワイド(可視領域64.5型)インターフェイスウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)342.1パネル最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、最大輝度(標準値):350cd/m2、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B入出力端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W発売年2025年パネル駆動方式TFT/ADSリフレッシュレート(Hz)(最大)60
液晶ディスプレイ 75型/3辺フレームレス/4K I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 75型/3辺フレームレス/4KI ・O DATA(アイ・オー・データ)
259,800税込285,780
1台
欠品中
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:210W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面75型(可視領域74.5型)のワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応。万が一の時も安心な保守サービス付き。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。修理品の交換となると梱包など非常に手間がかかります。本商品は、標準で保守サービス(3年間)がついてきます。万が一の故障の際、専門サービススタッフが現地で修理品の梱包、発送、代替品との交換をすべて行います。※本サービスは、ご購入後60日以内にお申込みください。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品HDMIケーブル(約1.8、ネジ(6本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(約3.0、PSE適合品)タイプパネル:TFT75型ワイド/ADS定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理ハーフグレア対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook面積表示:1650.24(H)×928.26(mm×mm)※可視領域74.5型コントラスト比1400:1(標準)最大解像度表示:3840×2160保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)応答速度7ms[GTG]入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3組立時間目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー5W+5W(ステレオ)色(本体)ブラック端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)画素ピッチ(H×V)(mm)0.42975×0.42975音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)350モニターサイズ75型パネル駆動方式ADS最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
高輝度500cd/m2&18時間連続稼働対応 4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)高輝度500cd/m2&18時間連続稼働対応 4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
159,800税込175,780
1台
欠品中
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用しているため、明るい場所でも視認性がよくオフィスの大会議室での利用はもちろん、18時間連続稼働に対応しており長時間可動が必要となるデジタルサイネージとしての利用にも最適です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することが可能です。
その他プラグ&プレイ:BESA DDC2B、VESAマウントインターフェイス:400×400mm、盗難防止用ホール有、フリッカーレス、ブルーリダクション2付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8mPES適格品)、RS232-Cケーブル(1.8m)質量(kg)スタンド有:22.5、スタンド無し:21.9出力(W)音声入:スピーカー5+5(ステレオ)、音声出力:RCA消費電力(W)最大220、通常135.5、待機時0.3、年間消費電力量:417.2kWh定格AC100V50/60Hz表面処理ハーフグレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行33×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行6×高さ83コントラスト比1400:1最大解像度3840×2160入力端子映像:HDMI(HDCP2.2)×3端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB StandardA×1(メディアプレーヤー、給電、メンテナンス用)グリーン購入法適合パネル画素ピッチ(mm)0.372(H)×0.372(V)、表示面積(mm):1428.48(H)×803.52(V)、最大表示色:10憶7374万色、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度:500cd/m2、応答速度:7ms[GTG]モニターサイズTFT65型ワイドパネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HD-LCU3/Jシリーズ・HD-LCU3/Nシリーズ・HD-LCU3-Cシリーズ・HD-LCU3-Dシリーズ・HD-LCU3-Eシリーズ・HD-LCU3-Fシリーズ・HD-LCU3シリーズ・HD-LDF-A/Yシリーズ・HD-LDS-Aシリーズ・HD-LDU3-Aシリーズ・HD-LE1U3-BAシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Bシリーズ・HD-LLDU3-Aシリーズ・HD-LLU3/Mシリーズ・HD-LLU3-Dシリーズ・HD-LLU3-Eシリーズ・HD-LLU3-Fシリーズ・HD-LLU3シリーズ・HD-ACDU3シリーズ・HD-ADU3シリーズ・HD-AMU3/Vシリーズ・HD-AVSU3/Vシリーズ・HD-AVSVU3/Vシリーズ・HD-CD-Aシリーズ・HD-ECDシリーズ・HD-EDC-Aシリーズ・HD-EDS-Aシリーズ・HD-EDS-Cシリーズ・HD-EDS-Dシリーズ・HD-EDS-Eシリーズ・HDE-LDA-Aシリーズ・HD-GDU3Dシリーズ・HDJ-LDA-Aシリーズ・HD-NRCD-Aシリーズ・HD-NRLCシリーズ・HD-NRLD-Aシリーズ・HD-NRPCFシリーズHD-CD2U3-BAHD-CD4U3-BAHD-CD6U3-BAHD-CD8U3-BAHDE-LDA1U3-BAHDE-LDA2U3-BAHDE-LDA4U3-BAHDE-LDA6U3-BAHD-GD2.0U3DHD-GD3.0U3DHD-GD4.0U3DHD-GD6.0U3DHD-GD8.0U3DHD-ACD2U3HD-ACD4U3HD-ACD6U3HD-ACD8U3HD-AD2U3HD-AD3U3HD-AD4U3HD-AD6U3HD-AD8U3HD-AM1.0TU3/VHD-AM2.0TU3/VHD-AVS1.0U3/VHD-AVS2.0U3/VHD-AVSV3.0U3/VHDJ-LDA2U3-BAHD-LC1.0U3-BKHD-LC1.0U3-BKCHD-LC1.0U3-BKDHD-LC1.0U3-BKEHD-LC1.0U3-BKFHD-LC1.0U3-WHHD-LC1.0U3-WHCHD-LC1.0U3-WHDHD-LC1.0U3-WHEHD-LC1.0U3-WHFHD-LC2.0U3/NHD-LC2.0U3-BKHD-LC2.0U3-BK/JHD-LC2.0U3-BKCHD-LC2.0U3-BKDHD-LC2.0U3-BKEHD-LC2.0U3-BKFHD-LC2.0U3-WHHD-LC2.0U3-WHCHD-LC2.0U3-WHDHD-LC2.0U3-WHEHD-LC2.0U3-WHFHD-LC3.0U3/NHD-LC3.0U3-BKHD-LC3.0U3-BKCHD-LC3.0U3-BKDHD-LC3.0U3-BKEHD-LC3.0U3-BKFHD-LC3.0U3-WHHD-LC3.0U3-WHCHD-LC3.0U3-WHDHD-LC3.0U3-WHEHD-LC3.0U3-WHFHD-LC4.0U3/NHD-LC4.0U3-BKHD-LC4.0U3-BKDHD-LC4.0U3-BKEHD-LC4.0U3-BKFHD-LC4.0U3-WHDHD-LC4.0U3-WHEHD-LC4.0U3-WHFHD-LD1.0U3-BKAHD-LD1.0U3-WHAHD-LD2.0U3-BKAHD-LD2.0U3-WHAHD-LD3.0U3-BKAHD-LD3.0U3-WHAHD-LD4.0U3-BKAHD-LD4.0U3-WHAHD-LDF2.0U3-BA/YHD-LDF3.0U3-BA/YHD-LDF4.0U3-BA/YHD-LDS1.0U3-BAHD-LDS1.0U3-WAHD-LDS2.0U3-BAHD-LDS2.0U3-WAHD-LDS3.0U3-BAHD-LDS3.0U3-WAHD-LDS4.0U3-BAHD-LDS4.0U3-WAHD-LDS6.0U3-BAHD-LDS8.0U3-BAHD-LE1U3-BAHD-LE1U3-BBHD-LE1U3-WAHD-LE1U3-WBHD-LE2U3-BAHD-LE2U3-BBHD-LE2U3-WAHD-LE2U3-WBHD-LE3U3-BAHD-LE3U3-WAHD-LE4U3-BAHD-LE4U3-BBHD-LE4U3-WAHD-LE4U3-WBHD-LE6U3-BAHD-LE6U3-BBHD-LE8U3-BAHD-LE8U3-BBHD-LL1.0U3/MHD-LL1.0U3-BKHD-LL1.0U3-BKDHD-LL1.0U3-BKEHD-LL1.0U3-BKFHD-LL2.0U3/MHD-LL2.0U3-BKHD-LL2.0U3-BKDHD-LL2.0U3-BKEHD-LL2.0U3-BKFHD-LL3.0U3/MHD-LL3.0U3-BKHD-LL3.0U3-BKDHD-LL3.0U3-BKEHD-LL3.0U3-BKFHD-LL4.0U3/MHD-LL4.0U3-BKHD-LL4.0U3-BKDHD-LL4.0U3-BKEHD-LL4.0U3-BKFHD-LLD1.0U3-BKAHD-LLD2.0U3-BKAHD-LLD3.0U3-BKAHD-LLD4.0U3-BKAHD-ECD2.0-BHD-ECD3.0-BHD-EDC2U3-BAHD-EDC4U3-BAHD-EDC6U3-BAHD-EDC8U3-BAHD-EDS2.0U3-BAHD-EDS2U3-BCHD-EDS2U3-BDHD-EDS2U3-BEHD-EDS3.0U3-BAHD-EDS3U3-BCHD-EDS4.0U3-BAHD-EDS4U3-BCHD-EDS4U3-BDHD-EDS4U3-BEHD-EDS6.0U3-BAHD-EDS6U3-BCHD-EDS6U3-BDHD-EDS6U3-BEHD-EDS8.0U3-BAHD-EDS8U3-BCHD-EDS8U3-BDHD-EDS8U3-BEHD-NRCD2U3-BAHD-NRCD4U3-BAHD-NRCD6U3-BAHD-NRCD8U3-BAHD-NRLC2.0-BHD-NRLC3.0-BHD-NRLC4.0-BHD-NRLD2.0U3-BAHD-NRLD3.0U3-BAHD-NRLD4.0U3-BAHD-NRLD6.0U3-BAHD-NRLD8.0U3-BAHD-NRPCF1.0-BBHD-NRPCF2.0-GBHD-NRPCF500-BBなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
JCD401 USB4 Dual 4K マルチポートハブ j5 createJCD401 USB4 Dual 4K マルチポートハブj5 create
17,980税込19,778
1個
当日出荷
本製品は、IntelのUSB4チップを採用して技術協力開発した次世代のUSB4マルチハブです。 特別なコントローラーにてThunderboltしかできない機能に対応しています。 例えばUSB-Cポートからディスプレイ増設できます。 USB-CとDisplayPortとHDMIで3種類のビデオ端子からデュアルディスプレイが拡張できます。 USB4は従来USB3.2より帯域幅が広く、大量なデータをトンネリング技術で高速処理することで、以前のUSBマルチハブよりパフォーマンスが格段に向上しています。 Thunderbolt3/4/USB4インターフェースを備えたノートPCにオススメの商品です。
セット内容JCD401、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウムスペースグレー質量(g)約109ケーブル長(m)0.2対応OSWindows、MacOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51、ケーブル:20最大解像度HDMI、DisplayPort、USB-Cで3つの端子のうち2つから同時出力可能。単ポート利用時:4K 60Hz、デュアルディスプレイ利用時:4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張】USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps(4K DisplayPort Alt Mode映像出力対応)×1、USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB-C PD 85W充電ポート、4K HDMI、4K DisplayPort給電方式バスパワー/セルフパワー
液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta LCD-GDU271JAD 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta LCD-GDU271JAD 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種IODATA GigaCrysta LCD-GDU271JADタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ27インチ解像度3840×2160取付け方法シリコン吸着
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta LCD-GDU271JAD 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta LCD-GDU271JAD 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA GigaCrysta LCD-GDU271JADタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
JCD375 USB-C Modular Mini Dock 9-in-1 j5 createJCD375 USB-C Modular Mini Dock 9-in-1j5 create
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に9つ機能を拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度で従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。2つアタッチメント付属してイーサネットとカードリーダーが自由に取り外して単独使用も可能です。
液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL取付方式自己吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CDタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ14インチ解像度1920×1200取付け方法シリコン吸着
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CDタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
I2C接続の小型LCD搭載ボード(5V版) スイッチサイエンスI2C接続の小型LCD搭載ボード(5V版)スイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。5Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Uno R3などに直接接続できるピン配置になっています。 LCDへは、5Vを抵抗で分圧して供給しています。そのため、LCDの電力消費によって若干ですが供給電圧が昇降します。そのため、電源供給が不安定になる可能性があります。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
I2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版) スイッチサイエンスI2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版)スイッチサイエンス
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。3.3Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで、2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Pro 328(3.3V/8MHz)などに直接接続できるピン配置になっています。mbedでも使えます。 5V版の製品と基板を共用しているため、この製品には部品がはんだづけされていない箇所がありますが、不良ではありませんので安心してお使いください。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
2台の小型ディスプレイをまとめて安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMX2は、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。丈夫なナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイをしっかりと区別して収納できます。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、効率的な運搬が可能です。イベントや展示会など、複数の小型ディスプレイを運ぶ際に活躍します。・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Dual LCD Transport Bag)・型番:G-LCD-TOTE-SMX2・メーカー:Gator Cases・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:19~24インチ (2台)・内寸:597 x 395 x 152 mm (23.5 x 15.55 x 6.0 インチ) ※仕切り使用時・外寸:635 x 419 x 229 mm (25.0 x 16.5 x 9.0 インチ)・重量:2.8 kg (6.1 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545950
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
2台の中型ディスプレイを効率的に安全運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-MDX2は、27インチから32インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶために設計されたパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台のディスプレイ運搬の効率と安全性を高めます。イベントや会議など、中型ディスプレイを複数台使用するシーンに最適です。・27インチ~32インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Medium Padded Dual LCD Transport Bag)・型番:G-LCD-TOTE-MDX2・メーカー:Gator Cases・用途:27~32インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:27~32インチ (2台)・内寸:772 x 470 x 178 mm (30.4 x 18.5 x 7.0 インチ) ※仕切り使用時・外寸:815 x 480 x 254 mm (32.1 x 18.9 x 10.0 インチ)・重量:3.3 kg (7.2 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545967
ブラック対応インチサイズ27~32型特性耐衝撃
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
大型ディスプレイ2台を安全・スムーズに運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-LGX2は、40インチから45インチの大型LCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台の大型ディスプレイ運搬の効率と安全性を両立します。イベントや展示会など、大型ディスプレイを複数台設置する現場に最適なプロ仕様のバッグです。・40インチ~45インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Large Padded Dual LCD Transport Bag)・型番:G-LCD-TOTE-LGX2・メーカー:Gator Cases・用途:40~45インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:40~45インチ (2台)・内寸:1003 x 597 x 203 mm (39.5 x 23.5 x 8.0 インチ) ※仕切り使用時・外寸:1029 x 635 x 305 mm (40.5 x 25.0 x 12.0 インチ)・重量:4.8 kg (10.5 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545974
水冷チューブ RackCDU 4Uラックマウント -1次冷却水設備間 1.25インチ口径/1.5m長 富士通水冷チューブ RackCDU 4Uラックマウント -1次冷却水設備間 1.25インチ口径/1.5m長富士通
269,800税込296,780
1個
13日以内出荷
水冷RackCDU(4Uラックマウント)と1次冷却水設備間(1.25インチ口径/1.5m長)を接続する水冷チューブ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-46
折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター 14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CDASUS(エイスース)
93,980税込103,378
1台
78日以内出荷
・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
付属品マイクロファイバークロス、Mini HDMI to HDMIケーブル、MTS02D 三脚ソケットキット、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル×2、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)1.07電源100-240V表面処理グレア型番MQ149CD寸法(cm)31.9×21.2×1.5機能ブルーライト低減、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェットセンター、GamePlus、ガンマ調整:Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、カラー温度選択:3 modes、色精度:△E< 2、QuickFit、SPLENDID テクノロジーコントラスト比100000:1(標準)画素ピッチ0.160mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)176°/176°スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)400(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直:60Hz入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式OLED最大表示色約10億7370万

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器