パソコン/周辺機器 :「CPU ファン」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.06 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)160 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~1200rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~18.6 最大風量(CFM)8.01~37.73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE CPUファン ブラック SST-KR01
エコ商品
・わずか54mm高のロープロファイル設計。・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率。・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現。・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能。・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)ファン:80×80×15ファン 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2 電圧(V)始動:7~13.2 回転数(min-1[r.p.m])800~3000PWM 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 型番SST-KR01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×54×82(ファン付き) 適合ソケット応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 ノイズレベル33dBA(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 流量34.33CFM(Max.) MTTF(時間)ファン:70000
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷

6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み) 付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む) 質量(g)1095(付属ファン含む) 本体質量(g)1095(付属ファン含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む) 接続PWM 4ピン 風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM 回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン) 保証期間ご購入日より1年間 適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5 ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
1個
6,479 税込7,127
5日以内出荷

サイドフロー型CPUクーラー 6mm径ヒートパイプ採用 TDP 230W対応 冷却性能を追求した渾身の自信作 大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現 ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上 設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮 PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達 高性能シリコングリス「GT-3」付属 EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用 フルメタル製ブリッジリテンション採用 ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー
寸法(mm)搭載ファン:130×130×厚さ25 質量(g)713(付属ファン含む) 消費電力(W)2.4 ベアリングHydro bearing 定格電流(A)0.2±0.03 最大静圧(mmH2O)2.46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×156×75(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続PWM 4ピン 回転数ファン:400~1600rpm(±10%) 適合ソケットIntel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5 ノイズレベル18~29dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)76.85 動作電圧(V)7.5~13.2 DC
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)デュアルファンCPUクーラー
120mmデュアルファンのツインタワー型。ヒートパイプとベースプレートは銅製。鉄製のバックプレートを採用。日本語マニュアルで初心者でも安心。安心1年保証
1個
11,790 税込12,969
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズオリジナル設計のサイドフロー型CPUクーラーのデュアルファンモデルです。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さとPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型フィン設計で、6本のヒートパイプが熱を余すことなくフィンに伝導させます。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を回避しました。 ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性を低減します。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」にも対応します。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計で、PCケース内にハイエアフローを生み出します。 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理を施しました。 シリンジ(注射器型)容器入り「Thermal Elixir 3 1g」とヘラが付属します。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の新設計フレームにより、パフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属でPWMファンの2分岐が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー+ブリッジ方式(H.P.M.S)」のリテンションシステムを採用しました。 バックプレートは金属製にバージョンアップしました。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計で、極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066●搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)●搭載ファンサイズ:120×120×厚さ26mm●静圧:0.49~24.03Pa/0.05~2.45mmH2O 付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、日本語マニュアル 質量(g)1,197(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×154×132(付属ファン、ファンクリップ含む) 接続PWM 4ピン 騒音レベル(dB(A))3.0~26.88 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)7.68~60.29
1個
6,900 税込7,590
5日以内出荷

CPSブランドの120mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径x4本のアンチグラビティ・ヒートパイプと高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 搭載ファンはブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計になっています。 風量と静圧の最適化を実現し、振動減衰パッド設計と相まって性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25 電圧DC 12V 質量(g)800(付属ファン含む) 電流(A)0.2 消費電力(W)2.4 ベアリングFDB 最大静圧(mmH2O)3.2 接続PWM 4ピン 回転数500~2200±10%rpm(PWM) ノイズレベル最大32dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)86.73 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×80(奥行きは付属ファン含む)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。防振パッドがファンの振動音を低減します。高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ 付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 材質ヒートシンク: アルミニウム製 質量(g)720 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 消費電力(W)TDP:220 回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10% 最大静圧(mmH2O)1.82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×152 (リテンションを除く) 騒音レベル(dB(A))最大:24.8 サイズ(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く) ケーブル長(cm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 1.2W 0.1A 最大風量(CFM)55.2 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー
エコ商品
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A) 寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25 質量(g)1780 消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6 定格電圧(V)12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 本体寸法(mm)147×144×172 型番R-ASN4-BKNVMD-G ファン翼数2個 ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm 適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4 コネクタファン:4-pin PWM ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM 材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm)ファン:120×25×120 質量(g)実質量:885 備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1[r.p.m])0~1850 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-HYD120W-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112 寿命35000時間 ノイズレベル0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風圧(mmH2O)1.98 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷

6mm径ヒートパイプを4本採用したサイズオリジナル設計の120mmサイドフロー型CPUクーラー 昨今のPC DIY市場に求められる価格帯を実現しながらも、従来モデル同等の性能を継承 ヒートシンクのトップ部にヘアライン入りのブラックトップカバーをマウントさせることにより外観が向上 全高154mmの設計することにより、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性が向上 放熱フィンをやや後方にずらすこと(オフセット)で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避し、また、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを実現 0.4mm厚にフィンの厚みを増すことにより、ヒートシンクの剛性が向上 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて40mm×40mmにサイズアップ、CPUの発熱を確実に吸引 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」加工 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上し、防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 Intel LGA1700対応、AMD AM5「RYZEN」対応 ワイヤークリップ2組付属により、デュアルファン運用も可能 指やフィンを傷めないようにワイヤークリップの取付時の力加減をソフトに調整 リテンションシステムをバージョン5に改良 スプリングスクリューの締め付け具合をスムーズに調整 ワンタッチでソケットの位置決めが可能なスライド式バックプレートの採用やマウンティングプレートのワンプレート化など、従来通りの取付やすさを継承しながらも、シンプルかつコストダウンを実現。 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 寸法(mm)ファン:120×120×厚さ26 質量(g)723(付属ファン含む) 最大静圧(mmH2O)0.075~1.5/0.74~14.71Pa 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×80(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続PWM 4ピン パイプ径(Φmm)6×4本(ニッケルメッキ処理済み) 風量16.90~67.62CFM 回転数300(±200rpm)~1500rpm(±10%) 適合ソケットIntel:1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700、AMD:AM4 / AM5 ノイズレベル4.0~28.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

Thermalrightトップフロー型CPUクーラー
エコ商品
120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
適合ノイズ(最大):27.7dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25 質量(g)ファン:175 本体質量(g)490(ファン含まず) 最大静圧(mmH2O)2.87 風量(最大)72.37CFM 回転数(最大)2000±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず) ファン搭載:TL-E12 ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620
エコ商品
新デザイン120mm FDBファンを2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン「FT120」2基搭載 ・ノイズレベル28dBA ・風量68.99 CFM ・静圧2.19 mmAq ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径銅製ヒートパイプ ・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm) ・全高160mm
寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量68.99CFM 製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込) 回転数500~1850 RPM±10% コネクタ4-pin PWM ファン(数量)2 ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 RoHS指令(10物質対応)対応 MTTF(時間)50000
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 質量(g)320 (付属ファン含む) 最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O 接続PWM 4ピン 風量4.96~36.45CFM 回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%) 本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む) 保証期間ご購入日より1年間 騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBA パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み) 適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185X サイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本 寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25 ブラック 質量(g)552(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10% ベアリングHydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)3.28 適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)73.32 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

洗練された造形美と強力な冷却性能 フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ ・高密度デュアルタワーヒートシンク ・6mm径×7本のヒートパイプ搭載 ・フラットでエレガントなデザイン ・優れたメモリークリアランス ・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン ・第3ファン増設用ブラケット付属 ・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能 ・マグネット式上部ファンカバー ・取り付けが簡単 ・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱 ・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)144×147×164 質量(g)1575 消費電力(W)1.2W / 0.84 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25 定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10% 定格電圧 DC V(ファン)12 騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs 風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10% ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Thermalrightサイドフロー型CPUクーラー
エコ商品
高さ118mmのコンパクトなタワーデザインの92mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2200rpmのTL-P9シリーズファンを標準装備しております。 新設計のTheramalright SS2クーラーマウントシステムにより取り付けが容易になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):23.85dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×25 質量(g)ファン:175 本体質量(g)360(ファン含まず) 最大静圧(mmH2O)1.98 風量(最大)32.77CFM 回転数(最大)2200±10%rpm 本体サイズ(mm)D94×W52×H118(ファン含まず) ファン搭載:TL-P9 ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

サイドフロー型CPUクーラー 6mm径ヒートパイプ採用 TDP 250W対応 冷却性能を追求した渾身の自信作 大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現 ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上 設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮 PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達 高性能シリコングリス「EX90」付属 EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用 フルメタル製ブリッジリテンション採用 ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー
寸法(mm)搭載ファン:130×130×厚さ25 質量(g)1023(付属ファン含む) 消費電力(W)2.4 ベアリングHydro bearing 定格電流(A)0.2±0.03 最大静圧(mmH2O)2.46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×156×137(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続PWM 4ピン 回転数ファン:400~1600rpm(±10%) 適合ソケットIntel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5 ノイズレベル18~29dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)76.85 動作電圧(V)7.5~13.2 DC
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCTICブランドのダイレクトヒートパイプを4本搭載した120mmサイドフロークーラーです。P12シリーズファンを搭載したデュアルファン仕様で、静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。アルミトッププレートによる高級仕上げです。デュアルファン仕様で効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。ヒートパイプの先端がアルミニウムカバーで装飾されており、シームレスな外観と性能を両立しました。インテルとAMDのマルチソケット対応で、Intel最新ソケットのLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保しました。ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、簡単にヒートシンクに装着が可能です。コンタクトフレームがCPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減し、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能が安定します。ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率を実現しました。潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。発熱を抑えベアリングの騒音が減少し、耐用年数の高寿命化に寄与します。スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、部品点数も少なくシンプルで便利なセットアップを実現します。
質量(g)890(付属ファン含む) 電圧(V)12 DC ベアリングFluid Dynamic Bearing 最大静圧(mmH2O)2.2H2O 消費電流(A)0.1 回転数200~1800rpm (5% PWM 以下 0 rpm) 本体サイズ(mm)W126×H159×D104(奥行きは付属ファン含む) パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本 適合ソケットAMD:AM4/AM5、Intel:LGA 1851/1700 コネクタ4ピン PWMコネクタ+4ピンプラグ ケーブル長(mm)200 + 80 Splitter Cable サイズ(mm)ファン:120×120×厚さ25(P12 PWM PST 2台) 素材フィン:Aluminium RoHS指令(10物質対応)対応 スタックフィンスタック:0.4mm(59枚) 最大風量(CFM)56.3 動作温度範囲(℃)0-40
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

Thermalrightサイドフロー型CPUクーラー
エコ商品
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25 ヒートシンク:シルバー 質量(g)ファン:120 本体質量(g)630(ファン含まず) 風量(最大)66.17CFM 回転数(最大)1550±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず) ファン搭載:TL-C12C ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載したARGB対応120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本 寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25 ブラック 質量(g)552(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10% ベアリングHydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)3.28 適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)73.32 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Thermalrightサイドフロー型CPUクーラー
エコ商品
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはホワイトコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):28.2dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25 質量(g)ファン:175 本体質量(g)525(ファン含まず) 最大静圧(mmH2O)2.21 風量(最大)68.9CFM 回転数(最大)2000±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず) ファン搭載:TL-S12W-S ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

アイネックスLGA1700用 薄型CPUクーラー
エコ商品
LGA1700用 薄型CPUクーラーです。高さ31mm!! Mini-ITX、HTPC、SFFシステムなどに好適です。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。取り付け済みのスプリングネジを採用し、バックプレートと簡単かつ確実に固定できます。スリーブベアリング採用95mm PWM 4ピンファンを搭載しています。銅コアが発熱部分から直接冷却します。放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
仕様Intel LGA1700用、搭載ファン、スリーブベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ [結線仕様] 付属品バックプレート、熱伝導グリス 材質【ヒートシンク】アルミニウム製 (ベース部銅コア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16.8、95×95×31 回転数900±300~2800rpm±10% ノイズレベル12~33dB(A) ケーブル長(cm)約25 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 1.9W 最大風量(CFM)35
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Thermalrightトップフロー型CPUクーラー
エコ商品
92mmファン搭載のロープロファイルCPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高36mmと15mmのスリムファン構成よりMini-ITXやSFFシステムに最適な設計になっています。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2700rpmのTL-9015ファンを標準装備しております。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
仕様電流値:0.18(A) 適合ノイズ(最大):22.4dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×15 本体質量(g)360(ファン含まず) 最大静圧(mmH2O)1.33 風量(最大)42.58CFM 回転数(最大)2700±10%rpm 本体サイズ(mm)D94.5×W95×H21(ファン含まず) ファン搭載:TL-9015 ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK400
エコ商品
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.13±10% 消費電力1.56W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-29(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量66.47CFM 製品質量(g)661 回転数500~1850RPM±10% 保証期間3年 コネクタ4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AN600
エコ商品
高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー ・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 ・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン ・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能 ・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク ・6mm径×6本のヒートパイプ ・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能 ・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.27 消費電力3.24W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP) 製品質量(g)628 回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP) 保証期間3年 LEDWhite LED コネクタ4-pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

120mm ARGBファン搭載 コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・最大TDP220Wまでに対応 ・高効率ARGB PWMファン搭載 ・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150 質量(g)614 消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)3.36 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53 ベアリング(ファン)流体ベアリング 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.28 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)75.89CFM LEDAddressable RGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Thermalrightサイドフロー型CPUクーラー
エコ商品
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはダークコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):28.2dB(A) 寸法(mm)ヒートパイプ:6径×4本、ファン:120×120×25 質量(g)ファン:175 本体質量(g)525(ファン含まず) 最大静圧(mmH2O)2.21 風量(最大)68.9CFM 回転数(最大)2000±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず) ファン搭載:TL-S12-S ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK400 WH
エコ商品
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラーホワイトモデル・「AK400」のホワイトモデル ・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.13 消費電力1.56W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-29(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量66.47CFM 製品質量(g)661 回転数500~1850RPM±10% 保証期間3年 コネクタ4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Thermalrightサイドフロー型CPUクーラー
エコ商品
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25 シルバー 質量(g)ファン:120 本体質量(g)630(ファン含まず) 風量(最大)66.17CFM 回転数(最大)1550±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず) ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 WH
エコ商品
メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーホワイトモデル・「AK500」のホワイトモデル ・ファンだけでなく、トップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなどの細部に至るまでホワイトカラーで統一 ・内部構造を最適化した大型ヒートシンク ・5本の6mm経銅製ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・最大TDP240W ・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属 ・取り付けしやすいブラケットデザイン ・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、127×117×158 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM(with LSP) 製品質量(g)1040 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP) 保証期間3年 コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH
エコ商品
新デザイン120mm FDBファン2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー ホワイトモデル・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン2基搭載 ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径ヒートパイプ ・全高160mmによりクリアランスを確保 ・取り付けしやすい固定マウント設計 ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトカラーで統一 ・騒音値:28dB(A) ・風量:68.99CFM ・静圧:2.19mmAq
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)129×138×160 質量(g)1456 消費電力(W)(ファン)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)(ファン)0.12 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AMD AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
質量(g)約484(付属ファン含む) 電力(W)TDP:210 ベアリングHydraulic bearing 最大静圧(mmH2O)0.29~1.71 接続PWM 4ピン 風量23.46~61.51CFM 本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む) 騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2 適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700 サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドサイドフロー型CPUクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
寸法(mm)ファン(フロント):150×120×厚さ25、ファン(ミドル):140×140×厚さ30 質量(g)1860(付属ファン含む) 電流(A)0.2 電圧(V)12 DC 消費電力(W)2.4 回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10% ベアリングFDB(フロント/ミドル共通) 最大静圧(mmH2O)3.2 接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×165(付属ファン含む) 騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):32 パイプ数搭載ヒートパイプ:6mm径×4本/8mm径×4本 風量(m3/h)86.73CFM、147.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)回転数:400~1500±10%
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載 ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK620 ZERO DARK」がベース ・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載 ・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク ・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達 ・物理的干渉を抑えた高い互換性 ・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)129×138×162 質量(g)1486 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM LEDアドレサブルRGB ファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

120mmAGRBファン搭載 冷却パフォーマンスに優れたツインタワー型CPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・最大TDP260Wまでに対応 ・高効率ARGB PWMファン搭載 ・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)129×136×157、(ヒートシンク)127×110×157 質量(g)1300 消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)1.68 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.04 ベアリング(ファン)流体ベアリング 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.14 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-29.4(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)67.88CFM LEDAddressable RGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) ファン(数量)2、(回転数)300~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、2066/2011-v3/2011、AMD AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載 ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK400 ZERO DARK」がベース ・独自のマトリックスフィンデザイン ・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)126×97×156 質量(g)695 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)68.99CFM LEDアドレサブルRGB ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm)チューブ:410 規格LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82 定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB)ファン:≦32(A) 速度ファン:500~2150 RPM±10% 風量ファン:55CFM ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm ポンプ消費電力4.2W コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120mm FDBファン2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー オールブラックモデル・「AK620」のオールブラックモデル ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一 ・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン2基搭載 ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径ヒートパイプ ・全高160mmによりクリアランスを確保 ・取り付けしやすい固定マウント設計
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)129×138×160 質量(g)1456 消費電力(W)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.12A 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載 ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK500 ZERO DARK」がベース ・5本の6mm径ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(ファン)120×120×25、127×117×160 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM (with LSP) 製品質量(g)1291 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10% (with LSP) 保証期間3年 LEDアドレサブルRGB コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011/、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります