カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(2)
        • PC周辺機器(1)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(14)

パソコン/周辺機器 :「DKS」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6 DMM.makeDMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6DMM.make(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約22.7(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)コントラスト比4000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ75パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×4
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14DMM.com
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ディスプレイ・テレビを設置したまま、工具を使わず高さ調整可能なキャスター付きスタンドです。 豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。 14段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 また、ハンドルと棚板も高さ調整が可能です。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4DMM.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置できます。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。 ディスプレイやテレビの背面上部に位置する簡易棚を付属しています。
DMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6 DMM.makeDMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6DMM.make
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約10.9(スタンド含む)消費電力(W)140、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約10.9(スタンド含む)型番DKS-4K55DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×269×769(スタンドを含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ55パネル駆動方式IPS
DMM.make 65インチ 4K ディスプレイ DKS-4K65DG6 DMM.makeDMM.make 65インチ 4K ディスプレイ DKS-4K65DG6DMM.make
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約16.7(スタンド含む)消費電力(W)160、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約16.7(スタンド含む)型番DKS-4K65DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンド含む)コントラスト比4000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ65パネル駆動方式VA
DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6 DMM.makeDMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6DMM.make
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約8.9(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ50パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
DMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1DMM.com
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 ウルトラスリムデザインで壁との間隔を出来る限り少なくしました。 広く開いたブラケットは通気性が高く、配線もしやすい構造です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4(※ディスプレイ背面の電源コード接続部位に干渉するため、取付けには1cmほどのスペーサーが必要です)、DKS-4K65DG4(※ディスプレイ背面に面している端子がご利用いただけなくなります)、DKS-4K75DG4耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~85インチ※DKS-4K85DG6は非対応となります。
DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DKS-4K43DG6 DMM.makeDMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DKS-4K43DG6DMM.make
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約6.3(スタンド含む)消費電力(W)74、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約6.3(スタンド含む)型番DKS-4K43DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約961×197×606(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)200×(H)200動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×16mm)背面左上×1、(M6×12mm)×3バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ43パネル駆動方式VA
リングライト付きWebカメラ 1080P FULL HD対応 60FPS オートフォーカス 内蔵マイク 自動露出/自動ホワイトバランス DMM.makeリングライト付きWebカメラ 1080P FULL HD対応 60FPS オートフォーカス 内蔵マイク 自動露出/自動ホワイトバランスDMM.make
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
光色と明るさを細かく調整できるライト。本体上部にあるタッチボタン1つで簡単に光色(3色)と明るさ(無段階)の調整が可能です。最大1080p・最大60fpsで滑らかな映像を実現。Skype、LINE、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Cisco Webexでの動作確認済み。オンラインセミナーやビデオ会議など、様々なシーンで活用できます。*各アプリケーションとの互換性を保証するものではありません。自動でピントを合わせるオートフォーカス。被写体の動きをしっかりと捉え、自動でピントを合わせるので、鮮明な表情をブレなく綺麗に映します。マグネット付きプライバシーカバー。Webカメラを使用していない時にプライバシーカバーをつけることで、万が一のハッキングによるのぞき見や消し忘れによる映像流出を防止します。設置も角度調節も簡単。上下左右に調節可能な構造で、好みに合わせてカメラの向きを調節できます。また、固定クリップはパソコン画面、三脚などに簡単にセットできます。
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS100 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS100DMM.com
60,000税込66,000
1個
9日以内出荷
クランクハンドル付き大型100インチ対応のスチールスタンドです。豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7DMM.com
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ディスプレイやテレビを壁掛け風に設置できる壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 ディスプレイやテレビを工事不要で壁掛け風に設置できます。 製品背面にケーブルフックを搭載しているので、ケーブルをスマートに配線できます。 省スペースでシンプルなスチールベースがスタンドをしっかりと支えます。
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートQR4 CF-QR4RDDKS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートQR4 CF-QR4RDDKS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノートQR4 CF-QR4RDDKS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RDDKS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RDDKS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RDDKS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度
DMM.make 85インチ 4K ディスプレイ DKS-4K85DG7 DMM.makeDMM.make 85インチ 4K ディスプレイ DKS-4K85DG7DMM.make
379,800税込417,780
1台
15日以内出荷
配送条件:法人限定、軒先渡し。細部まで精確にくっきりと再現する4K UDHパネル4K/60p HDCP2.2に加えHDRコンテンツにも対応
仕様HDR信号入力:○付属品リモコン×1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書 兼 保証書×1、HDMIケーブル×1(約5m)、VESA機器取付ネジ×4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)320本体質量(kg)約29.4(スタンドを含む)電源コード(m)約3コントラスト比5000:1最大解像度3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー10W+10W取付ピッチ(mm)VESA機器:(W)600×(H)400動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)推奨ねじVESA:(M6×14mm)× 4画面サイズ85インチ出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平 / 垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンドを含む)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VA
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4LDMM.com
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。 スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。 床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3LDMM.com
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。 左右180°回転可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。 スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。 床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVLDMM.com
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ミニマルデザインでスタイリッシュなディスプレイ・テレビスタンドです。 左右に角度調整可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。 本体内部にケーブルを通せる構造で、スマートな配線が可能です。 設置面の高さを微調整できるスクリューパッドでスタンドをしっかりと支えます。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器