パソコン/周辺機器 :「DP8」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現。8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要。ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能。ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属。仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。
用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集
仕様ワイド画面サポート:あり
長さ(mm)372
幅(mm)31
色スペースグレー
高さ(mm)12
質量(g)32
適合規格HDMI 2.1、DisplayPort 1.4
対応OSドライバ/ソフトウェア不要
湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
保存温度(℃)-10~70
最大解像度7680×4320 @ 60Hz
コネクタDisplayPort
ケーブル長(mm)300
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力HDMI
オーディオ出力DisplayPort 1.4
アダプタタイプアクティブ
オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
入力コネクタHDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応。品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる最大16K60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ式DPコネクター採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:5.8mm●ケーブル長:1m●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:80g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-Cケーブル。USB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載。フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適。優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用
用途フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送。大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB-C
最大解像度8K(60Hz)
保証期間2年
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類耐久性
適合用途データ転送/充電
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DisplayPort(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DisplayPortポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(DisplayPortケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※ディスプレイ1台接続時は最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時はそれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大8K(7680×4320px)/30Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2/1.4に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
外形寸法(mm)約W55×T12×H50(アダプター部分)
コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)
対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)ポート側:DisplayPort(TM)ケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度ディスプレイ1台接続時:最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時:最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C(TM)
メス形状DisplayPort(TM)×2
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高性能:USB-4のフル機能を備えたUSB-Cケーブル。ケーブル1本の接続で、8K/4K ビデオ、40Gbps、240W の給電が可能となり、作業効率が向上。データ、ビデオ、および電源仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。優れた互換性:USB Type-CおよびThunderboltデバイスに対応。USB-Cデバイスへ安全で安定したPower Delivery出力を実現するE-Markerチップを搭載したUSB-IF認証品。DSC対応DisplayPort 1.4対応。PCIe 3.0準拠。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、柔軟で環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠
用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、電力消費の高い高性能ノートパソコンに最適。USB CおよびThunderbolt対応ノートパソコン、ドッキングステーション、モバイルモニター、USB-Cモバイルデバイスなどの接続に最適。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続
その他Power Delivery 240W
形状ストレート
色ブラック
高さ(mm)6.5
タイプパッシブ
定格USB4 - 40 Gbit/s
適合規格USB4、USB 3.2、DisplayPort 1.4 Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR
湿度(%RH)40~65
入力電圧(V)DC48
保存温度(℃)-20 to 60 (-4°F to 140°F)
AWGワイヤーゲージ:30/34
最大解像度8K(60Hz)、4K(120Hz)
ケーブル外径(Φmm)4.8
入力電流(A)5
電源容量(W)240
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)0 to 60 (32°F to 140°F)
ワイヤー26/32 インチ
データ転送速度最大40Gbps
メッキニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)1.2
コネクタAUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
コネクタBUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
材質(キャビネット)Santoprene - 熱可塑性エラストマー(TPE)
ビデオ仕様DisplayPort 1.4
対応プロトコルUSB4/USB 3.2/DisplayPort 1.4 Alt Mode/Power Delivery 3.1 EPR
ケーブルタイプ熱可塑性エラストマー
オーディオDisplayPort - 32 Channel Audio
USB3.2/3.0/2.0下位互換
高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換。USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠。用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続。USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C
最大解像度8K(60Hz)
保証期間2年
データ転送速度最大40Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送/充電
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様●コネクタA:USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)●コネクタB:HDMI
色スペースグレー
質量(g)50
適合規格HDMI 2.1 FRL
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
長距離接続対応:8K映像に対応し、パッシブケーブルの限界を超える長距離接続に適したアクティブタイプのDisplayPort 1.4ケーブル。セルフパワー型信号ブースター搭載で、従来型のDPブースターや外部電源を必要とせず、安定した性能を実現。第三者機関認証品:VESA認証を取得し、長い距離でも安定した性能を発揮するアクティブDP 1.4ケーブル。DisplayPortの全機能に対応し、優れた互換性を発揮。耐久性に優れた設計:丈夫なストレインリリーフ付き金めっきコネクター(ラッチ式)の採用により、偶発的な脱落を防止。柔軟性に優れたTPE被覆材を使用したするDP 8Kケーブル。非毒性、ハロゲンフリー、RoHS対応。シールド加工のコネクターとケーブルで、優れたEMI保護機能を発揮。幅広い用途に対応:映像ソース(Source)とディスプレイ(Display)それぞれのコネクターに便利な識別用ラベルが付いた単方向アクティブDP 1.4ケーブル。ケーブル外径は、パッシブケーブルと同様の7.5mmで、さらに柔軟性が向上。VW-1グレードの耐火被覆材の使用で難燃性を強化
色ブラック
最大解像度8K 60Hz
保証期間2年間
ケーブル外径(Φmm)7.5
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
オーディオ機能DisplayPort (7.1chオーディオ)
データ転送速度25.92 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材熱可塑性エラストマー
パフォーマンス:32.4Gbps帯域対応USB-C - Mini DisplayPort 1.4変換アダプタ。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。対応解像度8K60Hz (7680x4320)、5K60Hz、4K120Hz、1080p。ポータブル設計:携帯に便利な小型軽量USB-C - Mini DisplayPort アダプタ。本体に巻きつけるタイプのフレックスケーブル、バッグに固定できる着脱式キーホルダー付き。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3、MacBook Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。デバイス互換性を検証:Dell Ultra Sharp/Samsung/Asus ProArt/Acer/LGなどのミニDPモニタ/ディスプレイで動作互換性を検証済み。8K/4K/1080p対応 USB-C - Mini DPビデオコンバータ(オス - メス)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows、Linux、Chrome OS対応。 USB Type-CまたはThunderbolt 3(DP Altモード)デバイス各種で使用可能
用途オフィスや外出先で様々な4K Mini DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続。作業環境に外付けモニタを追加
仕様●AV入力:USB-C●AV出力:Mini-DisplayPort●オーディオ:あり●ポート数:1●ビデオリビジョン:DisplayPort 1.2●オーディオ仕様:Mini DisplayPort - 7.1ch オーディオ●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:3840×2160 (4K) / 60Hz●システム要件:このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDisplayPort over USB-C(DP altモード)をサポートしている必要があります。 Thunderbolt 1 または 2対応のディスプレイやアクセサリとは互換性がありません。これらのバージョンでは、別製品TBT3TBTADAPがご利用いただけます。
材質プラスチック
長さ(mm)47
幅(mm)31
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)18
保存温度(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-(24ピン、DisplayPort Alt モード)
コネクタBini DisplayPort
動作温度範囲(℃)0~70
使用湿度範囲(%RH)5-90(結露なし)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
0.5 m MDP1.4 M-DP1.4 M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
0.5 m DP1.4 M-M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 500mm最大解像度 = 8K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
2 m MDP1.4 M → DP1.4 M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1 m MDP1.4 M → DP1.4 M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面
ピッチ0.274
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)30-114KHz
走査周波数(垂直)48-100Hz
ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度(G to G)5ms
入力端子HDMI1.4x2、DP1.2x1
スピーカーあり:2Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)250
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPort
色グレー、ブラック
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
プラグコネクタメッキ:ゴールド
データ転送速度32.4Gbps
最大解像度8K60Hz(7680 x 4320)
オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ)
被覆材熱可塑性エラストマー
保証期間ライフタイム
導体数19
動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)
保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)
湿度範囲(%)0RH~85RH
変換タイプオス - オス
RoHS指令(10物質対応)対応
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面
ピッチ0.311
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)30-114KHz
走査周波数(垂直)40-100Hz
ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度(G to G)5ms
入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1
スピーカーあり:2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
高性能: 8K60Hz(7680x4320p)および4K120Hz(3840x2160p)、最大32.4Gbps帯域、HDR10、MST、32Chオーディオ、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)に対応したDisplayPort 1.4ケーブル(30cm)。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テスト、および120度の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、および柔軟性に優れたモールドストレインリリーフを採用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定した接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャー内蔵の34 AWG DPケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクターサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクターを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターやUHDドッキングステーションとの接続に理想的。仕様:ケーブル長:1m/色:ブラック/DP 1.4 ケーブル/HBR3、4:4:4 クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2/ラッチ付き金めっきコネクター/編組シールド付きアルミマイラー箔/DP 1.2および旧バージョンと下位互換性
仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:19●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●最大データ転送速度:32.4Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz (7680×4320)●オーディオ仕様:DisplayPort(7.1chオーディオ)、DisplayPort(5.1chオーディオ)米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●
長さ(mm)327
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)38
保存温度(℃)0~50
プラグゴールド
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADisplayPort
コネクタBDisplayPort
ケーブル径(Φmm)4.5
動作温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)0~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材を採用し、 狭いスペースでもスムーズに配線可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生を実現。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきDPコネクター搭載。1万回を超える挿抜テストをクリア。ストレインリリーフ機能搭載コネクター、および耐久性の高いTPEジャケット使用。アルミ編組シールドでEMI保護強化、ハロゲンフリー、RoHS対応。優れた性能:4本のUHBR10(10Gbps)レーンを使用した40Gbps対応DisplayPort 2.1 DP40により、安定した高スループットを実現。8Kディスプレイ、高性能GPU、MSTマルチモニターデイジーチェーン、ドッキングステーションに理想的。32chオーディオ対応
用途フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUと8K60Hz UHDディスプレイとの接続。VESA認証ケーブルでDisplayPortとの互換性を保証
仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:8.2mm●ケーブル長:3m●製品幅:22mm●製品長さ:3.1m●製品高さ:14mm●製品質量:275g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA認証取得のディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。10000回を超える挿抜テストをクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途高解像度8Kディスプレイに最適。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続やDPモニターとUHD対応ドッキングステーションとの接続が可能。下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
色ブラック
質量(g)96
ケーブル長(m)1.8
最大解像度8K 60Hz
ケーブル外径(Φmm)6.5
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
オーディオ機能DisplayPort (32chオーディオ)
データ転送速度40 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材熱可塑性エラストマー
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
色スペースグレー
適合規格HDMI 2.1 FRL
対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタBHDMI
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。ラッチ付きDPコネクターで、不慮の脱落を防止。VESA規格準拠:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応。高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用。仕様:色:ホワイト/ケーブル長:3m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm
用途下位互換性を備えたDP 1.2のフル機能。4K UHDディスプレイへの接続。DisplayPortデバイス間の互換性を保証するVESA認証品
材質ABS樹脂
長さ(mm)3078
幅(mm)21
色ホワイト
高さ(mm)13
質量(g)192
規格ケーブル被覆材難燃:VW-1、米国ワイヤゲージ:28 AWG
保存温度(℃)-20~70
最大解像度4K60Hz
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)7.5
ケーブル長(mm)3078
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)0~50
データ転送速度21.6Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADisplayPort(抜け防止機構付き)
コネクタBDisplayPort(抜け防止機構付き)
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
導体数19
コネクタタイプストレート
オーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
高性能:DisplayPort対応パソコンを8K60Hzまたは4K144Hz HDMIディスプレイに接続する2m DisplayPort - HDMIアダプターケーブル。最大パフォーマンスを得るためには、インテル第11世代プロセッサー以降、またはDP 1.4&DSC対応ディクリートGPUが必要。ドライバーおよびソフトウェア不要:すべてのハードウェアプラットフォームおよびOSに対応する汎用ディスプレイ変換ケーブル。統合GPUまたは専用GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能を利用することで、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックスを実現。互換性:Dell、HP、Lenovoなどのデスクトップに対応するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。4K60HzおよびDP 1.2との下位互換性あり。Apple M1/M2デバイスから8K60Hzディスプレイに出力する場合、DP 1.4およびDSC対応のグラフィックカードが必要。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアインストールを必要とせず、DisplayPort対応パソコンを8K60Hzディスプレイに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様ワイド画面に対応
材質エンクロージャ:プラスチック、PVC
色グレー
質量(g)109
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRL
ケーブル長(m)2
対応OSOSに依存せず
保存温度(℃)0~75℃(32F° to 167F°)
最大解像度7680×4320(60Hz)
動作温度0~40℃(32F° to 104F°)
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADisplayPort
コネクタBHDMI
オーディオ出力HDMI (7.1chオーディオ)
湿度範囲(%)0~80
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。VESA規格対応:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応。高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用。仕様:色:ホワイト/ケーブル長:1.8m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm
仕様最大デジタル解像度:4K 60Hz●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG
材質ABS樹脂
長さ(mm)1852
幅(mm)21
色ホワイト
高さ(mm)13
質量(g)142
保存温度(℃)-20~70
プラグニッケルメッキ
難燃性ケーブル被覆材:VW-1
ケーブル外径(Φmm)7.5
ケーブル長(mm)1830
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)0~50
データ転送速度最大21.6Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADisplayPort (20ピン、抜け防止機構付き)
コネクタBDisplayPort (20ピン、抜け防止機構付き)
湿度(%)5~85
導体数19
被覆材熱可塑性エラストマー
オーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
DP 1.4延長ケーブル:最大解像度8K60Hz/4K144HzでDisplayPort接続を延長し、さらなる柔軟度を提供。コネクターには機能を示すマーキングが付いており、瞬時に適切なケーブルを識別可能。DisplayPort 1.4フル機能搭載:32.4Gbpsの帯域幅に対応し、優れたUHD性能を実現。最大4K144Hzの非常に滑らかな映像を実現。UHDモニター、高性能GPU、専用ビデオ/メディア機器の接続に理想的な延長用モニターケーブル。DP 1.2/1.1との下位互換に対応。高品質構造:耐久性の高い金めっきコネクターを採用し、磨耗や信号ロスを最小限に抑制。柔軟なTPEジャケットはストレインリリーフ機能を備え、頻繁な屈曲や静的な曲げにも強く、コーナー部やデスク縁への配線がスムーズ。用途:DisplayPortデバイス間の接続距離を延長。ビデオウォール/壁面埋め込みテレビ、マルチモニターワークステーション、DPビデオスイッチャー、KVMスイッチなどに理想的。DP 1.4デバイスのポートを保護するポートセーバーとして使用でき、コネクターの負担を軽減。アクセスしにくいDPポートに理想的
用途DP 1.4デバイスのポートを保護するポートセーバーとして使用でき、コネクターの負担を軽減。アクセスしにくいDPポートに理想的。DisplayPortデバイス間の接続距離を延長。ビデオウォール/壁面埋め込みテレビ、マルチモニターワークステーション、DPビデオスイッチャー、KVMスイッチなどに理想的。壁掛けDisplayPortディスプレイやプロジェクターからHDMI接続を延長
仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大データ転送速度:32.4Gbps●最大デジタル解像度:8K60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort(7.1chオーディオ)、DisplayPort - 32チャネルオーディオ●対応プロトコル:DP 1.4、DP 1.2、MST●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:3m●ケーブル外径:8.4mm●製品長さ:3m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:240g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理。Adobe RGB対応。USBアイソクロナス転送対応。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能。KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)1.38
スイッチ【OSD】 プッシュボタン×1【ポート(昇順)】 プッシュボタン×1【ポート(降順)】 プッシュボタン×1【リセット】 ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC12V;20.48W;137BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】226×224×53
材質(ケース)メタル
解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)
LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)
コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(White)、コンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
「Intel(R) Arc (TM)」グラフィックスを搭載するグラフィックカードやThunderbolt 4 ドックなどで知られる、台湾PC パーツメーカー「SPARKLE 」より、USB4 ドック「TD 8140 」が登場。最新のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。USB PD PD(Power。DeliveryDelivery)に対応しており、最大85W の給電が可能です。USB4 C to C ケーブル ( が付属。USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB C ではDP Alt モードによる最大8K@30hz。出力が可能。USB A では5V/0.9A での電力供給が可能です。映像出力ではHDMI 2.0 、DisplayPort 1.4。に対応し、DisplayPort では最大8K@30Hz 出力に対応します(シングルディスプレイの場合)。ほか、高速で安定したネットワーク接続を実現するギガビットイーサネット端子や3.5mm オーディオ端子も搭載。Windows 、macOS どちらにも対応します。105105×105105×33mm のコンパクトサイズで、携帯用の「ストレージバッグ」が付属しているので、持ち運びも簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性USB4 対応 次世代のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。また、本製品ではUSB PD PD(Power Delivery Delivery)に対応しており、別途A C アダプターを接続することで最大85W の給電が可能です。、※USB4 C to C ケーブル ( が付属 ※AC アダプターは本製品に付属していませんので、例えばノートPC に付属しているU SB C 出力のA C、アダプターなど別途ご用意の上、「USB C Power Input 」に接続して給電をしてください。USB 3.2 Gen2 対応 USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB CC:DP Alt モード対応。最大8K@30hz 出力が可能、USB AA:5V/0.9A での電力供給が可能、 USB 3.2 Gen2( 規格で最大10Gbps のデータ転送速度、シングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応HDMI 、DisplayPort 出力搭載 映像出力端子を搭載し、HDMI 2.0 では4K@60Hz 、DisplayPort 1.4 では8K@30Hz での出力が可能です。※DisplayPort はシングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応有線ネットワーク接続に対応 ギガビットイーサネット端子を備えており、高速で安定したネットワーク接続を実現。さまざまな互換性 Windows 、macOS 、iPadOS や、スマートフォンとディスプレイとの接続を容易にする「Samsung DeX 」に対応します。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス。8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)。優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort
付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド
材質(エンクロージャタイプ)アルミ
質量(kg)1.6
色ブラック
消費電力(W)120
電源付属ACアダプタ
出力電圧12 VDC
対応OSOSに依存せず
保証期間2年
保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)
動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)
入力電流(A)3
ケーブル長(mm)最大1000
寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2
使用環境湿度(%)20 - 80
プラグタイプN
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流10A
インジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし
入力電圧100 - 240 VAC
転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理。Adobe RGB対応。USBアイソクロナス転送対応。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能。KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)1.1
スイッチ【OSD】 N/A【ポート(昇順)】 N/A【ポート(降順)】 N/A【リセット】 ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC12V;18.88W;108BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】215×163×42
材質(ケース)メタル
解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)
LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)
コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、KVMポート: USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット、制御: PS/2 メス×1(Purple)
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
色ブラック
コネクタ形状USB-C
最大解像度4K(60Hz)
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電
・Intel Arc B570搭載。・デュアルファン「GUARDIAN」シリーズグラフィックカード。・ホワイトカラーモデル。・カスタマイズされたAXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載。・メタルバックプレート装備。・「Intel AI Playground」対応。・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応。・Boost Clock:2660MHz。・ビデオメモリー:10GB GDDR6。・メモリー帯域幅:380GB/s。・メモリーバス幅:160-bit。・補助電源:8pin × 1。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3。・推奨電源ユニット容量:600W。・TBP:170W。・スロット:2.2スロット。・寸法:242×105×44mm(本体)
仕様●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:144●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:170W●Xe Core数:18●エンジンクロック:Boost Clock: 2660 MHz●メモリータイプ:10GB GDDR6●メモリーバス幅:Graphics Memory Interface: 160-bit Graphics Memory Bandwidth: 380 GB/s●レイトレーシングユニット:18●推奨電源ユニット容量:600W●搭載GPU:Intel Arc B570●映像出力端子:HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz 3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hz●補助電源コネクター:8pin × 1
寸法(mm)242×105×44
質量(g)796
インターフェースPCI Express 4.0×8
最大解像度7680×4320
スロット2.2-Slot
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
・Intel Arc B580搭載グラフィクスカード。・デュアルファン「ROC」シリーズ。・ホワイトカラーモデル「LUNA」。・OCエディション。・Sparkle初のARGBライティング搭載モデル。・105mm FDBファンを2基搭載。・メタルバックプレート装備。・「Intel AI Playground」対応。・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応。・グラフィクスクロック:2800MHz。・ビデオメモリー:12GB GDDR6。・メモリー帯域幅:456GB/s。・メモリーバス幅:192-bit。・補助電源:8pin × 2。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3。・推奨電源ユニット容量:600W。・TBP:210W。・スロット:2.2スロット。・寸法:230×128×44mm
仕様●Xe Core数:20●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:160●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:210W●搭載GPU:Intel Arc B580●補助電源コネクター:2×8 pin PCIe power connector●エンジンクロック:2800MHz●バススタンダード:PCIe 4.0(x8)●メモリータイプ:12GB GDDR6●メモリー帯域幅:456GB/s●レイトレーシングユニット:20●推奨電源ユニット容量(W):600 or greater PSU
寸法(mm)230×128×44
質量(g)880
品名SPARKLE Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra Graphics Card
型番SB580RW-12GOC
スロット2.2 Slot
出力端子映像:HDMI 2.1×1(最大7680×4320@120Hz)DisplayPort 2.1×3(最大7680×4320@60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)2019
幅(mm)16
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)2
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適
長さ(mm)50
幅(mm)427
高さ(mm)12
質量(g)70
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps
対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能。高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用。優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(34AWG、外径4.5mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
仕様●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
DisplayPort延長ケーブル:DP v1.2 オス - DPメスケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域対応。HBR2、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)。高耐久性設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル付き4K対応DP延長コード。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、不慮の脱落を防ぐラッチ付きコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持する1.8m DisplayPort延長ケーブル(DP 1.2対応)。アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。
用途オフィス、会議室、教室などでDisplayPortインターフェースを1.8m延長。FirePro S9000/7000、W8100/7100グラフィックカード搭載ワークステーション、1080p/4K対応のプロジェクタ/ディスプレイに理想的
仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタ:DisplayPort●導体数:20●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●製品幅:21mm●製品質量:91g●製品高さ:13mm●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-25℃~85℃●湿度:40%~70% RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:6.5mm●ケーブル長:2m●製品幅:21mm●製品長さ:2m●製品高さ:11mm●製品質量:106g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)2019
幅(mm)16
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)2
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ホワイト/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)1014
幅(mm)16
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)21
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ブラック/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)1014
幅(mm)16
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)21
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。