パソコン/周辺機器 :「ER6」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm)25
高さ(mm)110
付属品アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)30
不特定多数の人が利用するタッチパネルに使える、使い捨てタッチペンです。使い捨てで衛生的なので、公共施設や病院の受付などでの使用におすすめです。タッチペンの使用後の消毒が不要です。ペン軸とペン先は取り外し可能で、分別して廃棄できます。各自治体のルールに従って廃棄してください。紙製のペン軸は強度があるので、しっかりと握れます。ペン先はタッチパネルを傷つけにくい、柔らかいシリコン製です。静電容量方式のタッチパネルに対応しています。液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ペン先:シリコン、本体:紙、アルミニウム
長さ(mm)約95
色ブラウン
対応機種各種スマートフォン・タブレット・静電容量式のタッチパネル
ペン外径寸法(mm)約7
先端径(Φmm)6
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量式
1個(60本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノートPC、タブレットなどのインカメラ部に取り付けるカバー。プライバシーを保護し、意図しないカメラ撮影を防ぎます。指でスライドするだけで、簡単にカバーを開閉できます。本商品はカメラカバー6個セットです。
寸法(mm)約18×9.5×厚み0.8
1個(1パック×6個)
¥719
税込¥791
当日出荷
机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。
通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。
設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。
本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。
スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。
取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。
L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。
ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。
6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。
未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。
現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。
USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。
アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル
質量(g)約150(本体のみ)
ポート数ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A)
電源ACアダプタ(12V 5A)
クランプ範囲(mm)11~43
対応OSWindows 10/8.1/7、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 41×22×170(クランプ部除く)
動作環境USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
保証期間ご購入から12ヵ月
転送速度(Mbps)最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値)
電源供給方式セルフパワー
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen1)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen1)、Type-C
コネクタ形状-アップストリームUSB A、Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
高速/大容量、24TB、ハードウェアRAID、ホットスワップ
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
WindowsOS上でQRコードを作成するソフトです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
1個
¥48,000
税込¥52,800
5日以内出荷
WindowsOS上でQRコードを作成するソフトの10ユーザライセンスです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
WindowsOS上でQRコードを作成するソフトのサーバーライセンスです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
.NET Framework 2.0専用シリアル通信コンポーネント。シリアル通信のプログラミングをサポートする100% .NETネイティブコンポーネントで、メソッドオーバーロードにて各データ型を送受信可能。通信状況をイベントで通知。開発効率を向上させる通信トレースツール添付。.NET framework 2.0対応。
対応OSWindows 98/98SE/Me/XP Home/XP Pro/2000 Server/2000 Advanced Server/2003 Server
対応機種IBM PC/AT互換機
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
WindowsOS上でQRコードを作成するソフトのサイト内ライセンスです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
1個
¥719,800
税込¥791,780
5日以内出荷
紙に書いているような質感のiPad用保護シートとより精細に描けるApple Pencil用のペン先(細さ0.7mm)のセットです。フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い。非粘着性で自由にシートの取り外し、再利用可能。リアルに近いペンと紙の質感。最新から旧型iPadモデルまで幅広く活用! 。(iPad Pro/Air対応)
内容再利用可能なスクリーンプロテクター1枚Apple Pencil チップ 2 個保護収納スリーブ1個
型番rpp-r6
ケース寸法(mm)293×223.5
対応機種iPad Pro 13インチ 2024・iPad Air 13インチ 2024/Apple Pencil Pro・Apple Pencil(第2世代)・Apple Pencil(USB-C)・Apple Pencil(第1世代)
保証期間1年
サイズ(mm)保護フィルム277×211.5 Apple Pencil取替式のペン先太さ:0.7
対応インチサイズ13インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い/非粘着性/取り外し可能/再利用可能/リアルに近いペンと紙の質感
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥658,800
税込¥724,680
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410Y(12) 2.00GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥948,800
税込¥1,043,680
8日以内出荷
ATEN会議室予約システムに、会議室予約表示端末「VR610」が加わりました。RBSパネルの「VK430」と連携して、会議室のリアルタイムの利用状況や館内マップ、重要なお知らせなどを一覧で表示できます。 さらに、VR610本体にはUSB-CとUSB Type-Aポートが搭載されているため、タッチパネル入力対応の液晶ディスプレイと接続して、その場で予約することもできます。VR610本体はPower over Ethernet(PoE)に対応しているため、イーサネットケーブル1本で電源とデータ通信をまかなえます。省配線による工数削減ができるほか、着脱式ブラケットを使えば、ディスプレイ背面などへの取り付けも可能です。HDMI出力は最大4Kの高解像度に対応しており、プロ用途に十分応える性能と操作のしやすさを両立しています。企業や教育機関、会議施設、ホスピタリティ分野など、様々な会議室エリアの案内表示にご利用にできるソリューション製品です。
仕様イーサネット:RJ-45 メス x 1 (10 / 100 /1000 BaseT)
質量(kg)0.5
出力ビデオ:HDMI メス x 1 (最大4K@60Hz)
湿度(%RH)10~85% RH、結露なきこと
消費電力DC12V:18.04W:61.5BTU/h、POE:20.3W:69.27BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:153.1×133.4×30.6
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:Mini HDMI メス x 1 (最大1080p@60Hz)
センサー入力:ステレオミニジャック x 1 (近接センサ用)
メモリーSDRAM4GB、フラッシュ16GB
解像度対応入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120/240 Hz、1920×1200 @ 60 Hz/60 Hz (Reduced Blanking)、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 @ 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 144 Hz、2560×1440 @ 144 Hz
動作温度(℃)0~40
プロセッサーデュアルCPU
保管温度(℃)-20~60
電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
USBUSB 3.0:USB Type-A メス×1(青色)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
高速/大容量、48TB、ハードウェアRAID、ホットスワップ
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。