カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(29)
        • PC周辺機器(1)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(3)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(31)
        • PCパーツ(7)
        • PCソフト(5)

パソコン/周辺機器 :「FAB」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ソースネクストAutoMemo(オートメモ)FFF SMART LIFE CONNECTEDノートパソコンFFF-PC03BFFF-PC14B1BKFFF-PCM2BFFF-PCY1BタブレットFFF-TAB10A0FFF-TAB10A1FFF-TAB10A2FFF-TAB10A3FFF-TAB10A4FFF-TAB10B0FFF-TAB10B1FFF-TAB10B3FFF-TAB8モニターFFF-LD1502スピーカーFFF-BS04NHDD/SSDクローンステーションMAL-53M2NU4扇風機FFF-DN006FANLenovoPシリーズLenovo Tab P11Lenovo Tab P11 ProTab M シリーズTab M10 HD (2nd Gen)Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-inTab E シリーズLenovo Tab4 8 PlusYoga Smart TabLenovo Tablet 10Lenovo IdeaPad Duet ChromebookLenovo 10e Chromebook TabletJENESIS/ジェネシスタブレット/タブレット型PCWDP-104-2G32G-CT-LTEすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブルStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98保証期間3年間インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE StarTech.comUSB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbEStarTech.com
5,598税込6,158
1個
当日出荷
USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ
用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダーStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery】60W材質【エンクロージャ】アルミタイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS出力電圧(V)DC5対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。ディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~85互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)湿度範囲(%)5~90(結露無し)
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブルStarTech.com
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネットUSB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプタービデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2データ転送速度10Gbps対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
LANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルーエレコム(4件のレビュー)
899税込989
1式
当日出荷
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSDStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz長さ(mm)50幅(mm)112高さ(m)12質量(g)75USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダーStarTech.com
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポートプレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA)機能Power Delivery:100W長さ(mm)68幅(mm)125高さ(m)16質量(g)124保証期間3年間動作温度範囲(℃)0~+70保存温度範囲(℃)-10~+55使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15ケーブル長(m)0.13USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタStarTech.com
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なしUSBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適ケーブル長(cm)8コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMIブラック長さ(mm)80幅(mm)55高さ(mm)20質量(g)104保証期間3年間入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2出力AV:HDMI 2.0動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)電源バスパワーセット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
Type-Cケーブル一体型 AC充電器(PD 45W対応) エムディーエスType-Cケーブル一体型 AC充電器(PD 45W対応)エムディーエス
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
Power Delivery(PD)45W対応のType-Cケーブル一体型 AC充電器。各メーカーChromebookやSurfacegO2、dynabook K50・K60などにマルチ対応します。ケーブル一体型なのでそのまますぐ使用可能、5V/2.4A出力のサブ充電ポートも1つ付いていて便利です。安心のPSE認証品。
USBマルチポートハブ/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3.5mmオーディオ出力 StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3.5mmオーディオ出力StarTech.com
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
USB-Cシングルモニター変換アダプター:USB-C DP AltモードからHDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) もしくは VGA (1920×1200 60Hz)へビデオ出力、USB-C Power Delivery 3.0 (100W)、3.5mm オーディオに対応。また、HDMI+VGA 2画面のビデオ出力で複製(ミラー)モード(1080p)に対応したUSB Type-Cディスプレイアダプタ 超ロングケーブル:本製品には30cmの本体一体型ケーブル内蔵。 Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite ×2シリーズなどのデバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用 信頼性の高いパフォーマンス:バスパワーまたは外付けのUSB-C電源アダプタで、最大100WのPower Delivery 3.0パススルーが可能。 搭載するチップセットにより信号ロスを低減し、鮮明な画像を提供 幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface などUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4対応のノートPC、Ultrabooks、Chromebooksなどにプラグアンドプレイ対応。
用途VGAプロジェクターに接続する場合は、3.5mmオーディオ出力からスピーカーに接続。HDMI+VGAのミラーリングディスプレイ(複製モード)はプレゼンテーションに最適。オフィス、ホームオフィス、モバイルワークなど外出先での使用に便利なUSB-Cビデオ変換アダプターとして対応OS各種OSに対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)最大解像度(HDMI) 3840×2160/60Hz、(VGA) 1920×1200/60Hzオーディオ出力HDMI:7.1ch、アナログステレオ:2ch長さ(mm)45幅(mm)60高さ(m)14質量(g)41USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows Tab QH35/W FARQ35WB 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows Tab QH35/W FARQ35WB 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種富士通 arrows Tab QH35/W FARQ35WB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール ATEN光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュールATEN
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能双方向通信Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠SFF-8472 MSAデジタル診断準拠クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠動作温度:-5℃~85℃
セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離550 m伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプマルチモード
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Noble Audio・イヤホン・ヘッドホンFALCON (NOB-FALCON)AIR・イヤホン・ヘッドホンAir by crazybaby(NANO)Air by crazybabyag・イヤホン・ヘッドホンTWS01K (AG-TWS01K)TWS04K (AG-TWS04K)Padmate・イヤホン・ヘッドホンPamu MiniPaMu SlideSHANLING・イヤホン・ヘッドホンM0-GY-SETM0 RD setM0 PU setM0 GY setM0 BL setM0 BK setソースネクストポケトークWポケトークSポケトークS Plusポケトークmimi/ポケトークミニポケトークmimi コンパクトポケトークmimi タブレットAutoMemo S(オートメモ S)EPSON・プリンターP202B901M2P202W911M2P802B901M3P802B921A3P802B941A2P802W911M3P802W931A3P802W951A2TM-P20TM-P80・スマートグラスBO-IC400BT-30C・ディスプレイLD16W61LT12W82L・スキャナーDS-C420WDS-C480Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS 11.5インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS 11.5インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・USB Type-C接続のキーボード付き・PUレザー素材を使用・カラーはブラック・スタンド機能付き・厚み調整用ジェルパッド付属【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1175/FASブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ11.5インチ 解像度(2000×1200)特性反射防止(3H)
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢、ブルーライトカットブルーライトカット対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab E TE507FAW 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab E TE507FAW 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab E TE507FAW取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175 FAS TAB11 202 カメラ周辺部 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175 FAS TAB11 202 カメラ周辺部 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
769税込846
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1175 FAS TAB11 202 [ カメラ周辺部用 ]取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー TP-LINKOmada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバーTP-LINK
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバーデジタル診断監視 (DDM) に対応最大100mのデータ伝送距離ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上広い動作温度範囲100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性あり
その他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCC電源(V)3.3ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド波長(nm)850使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F)コネクタMTP/MPO-12使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてくださいプロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IPファイバータイプ50/125umマルチモードファイバーデータレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195/FAS 11.2インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195/FAS 11.2インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195/FAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.2インチ 解像度(2560×1536)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab S TS508/FAM 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab S TS508/FAM 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab S TS508/FAM取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム GIGABYTE GS27FA 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GIGABYTE GS27FA 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
5,798税込6,378
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種GIGABYTE GS27FA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
覗き見防止 プライバシー フィルター GIGABYTE GS27FA 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター GIGABYTE GS27FA 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種GIGABYTE GS27FAサイズ27インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム GIGABYTE GS27FA 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GIGABYTE GS27FA 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種GIGABYTE GS27FA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢、ブルーライトカットブルーライトカット対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 11.5 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 11.5 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着対応インチサイズ11.5 型ワイド特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175 FAS TAB11 202 カメラ周辺部 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175 FAS TAB11 202 カメラ周辺部 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
919税込1,011
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1175 FAS TAB11 202 [ カメラ周辺部用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム GIGABYTE GS27FA 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GIGABYTE GS27FA 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種GIGABYTE GS27FAサイズ27インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab E TE507/FAW 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab E TE507/FAW 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab E TE507/FAW取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1280×720)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS 11.5インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS 11.5インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.5インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195/FAS 11.2インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195/FAS 11.2インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195/FAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.2インチ 解像度(2560×1536)特性のぞき見防止180度
CARE Y fold Fashionable Case Black iPad 11 (2025) CARECARE Y fold Fashionable Case Black iPad 11 (2025)CARE
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS 11.5インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS 11.5インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】・防水等級:IPX8準拠・タブレットを収納しやすい汎用タイプ・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ11.5インチ 解像度(2000×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 11.5 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 11.5 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着対応インチサイズ11.5 型ワイド特性指紋防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175 FAS TAB11 202 カメラ周辺部 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175 FAS TAB11 202 カメラ周辺部 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
879税込967
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1175 FAS TAB11 202 [ カメラ周辺部用 ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS 11.5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS 11.5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1175/FAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.5インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止180度

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器