カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(1)
        • PC周辺機器(1)
        • 記録メディア・メモリー(13)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(19)

パソコン/周辺機器 :「GML」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカードGigastone
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
長期5年保証製品!高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルー キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルーキオクシア(KIOXIA)
980税込1,078
1台
当日出荷
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
M4300-52G 1000BASE-T 48ポート + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEARM4300-52G 1000BASE-T 48ポート + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】NETGEAR
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
1000BASE-T(RJ-45)を48ポート、10GBASE-T(RJ-45)を2ポート、10G SFP+を2スロット持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。ラックマウントキット付属ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。電源冗長化が可能。ライフタイムハードウェア保証。
M4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) NETGEARM4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル)NETGEAR
869,800税込956,780
1台
翌日出荷
10GBASE-Tを24ポート、10G SFP+を4スロット(10GBASE-Tとのコンボ)持つLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチ(XSM4324SやXSM4316S)と横連結して2台を1Uサイズとすることもできる。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP、MSTP対応。RSPAN対応。コンソールポート、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEARM4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】NETGEAR
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600RE Panasonic(パナソニック)24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600REPanasonic(パナソニック)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4600RE Panasonic(パナソニック)24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4600REPanasonic(パナソニック)
489,800税込538,780
1台
翌日出荷
L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DL Panasonic(パナソニック)24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DLPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
24ポート L2スイッチングハブ ZEQUO 2600RE Panasonic(パナソニック)24ポート L2スイッチングハブ ZEQUO 2600REPanasonic(パナソニック)
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
L2。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード GigastoneA1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカードGigastone(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
LANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック エレコムLANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラックエレコム
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応し、ゲーム機器の安定したデータ通信を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド×(UTP/無し)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
PoE+対応(500W)10ギガビット16ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-16X NETGEARPoE+対応(500W)10ギガビット16ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-16XNETGEAR
679,800税込747,780
1個
翌日出荷
10GBASE-T(RJ-45)を16ポート持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。全16ポートPoE+対応で合計500Wの給電能力を持つ。10GBASE-Tポートは5G/2.5G/1G/100Mの下位互換性を持つ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定、管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。SDVoE(AV over IP)Ready。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。PIMなどの複雑な設定が不要で大規模なマルチキャスト環境を構築可能なIGMP+に対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ライフタイムハードウェア保証。
接続方式ギガビットポート数16
microSDカード 高温度耐久 産業用グレード HIDISCmicroSDカード 高温度耐久 産業用グレードHIDISC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプMLC規格microSDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100
SDカード 高温度耐久 産業用グレード HIDISCSDカード 高温度耐久 産業用グレードHIDISC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプFlash:MLC規格SDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100
スライド式USB HIDISCスライド式USBHIDISC
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
パスワードロック機能付き!
寸法(mm)60 x 20 x 7.8ホワイト質量(g)9.5キャップタイプスライド式機能パスワードロック機能付き保証期間1年インターフェイスUSB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
SDXCカード HIDISCSDXCカードHIDISC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC規格SDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDXCカード HIDISCマイクロSDXCカードHIDISC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDHC/XC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
1,890税込2,079
1個
当日出荷から4日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
マイクロSDXCカード HIDISCマイクロSDXCカードHIDISC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
1,190税込1,309
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)24、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応ファンなしマグネットオプション
QX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応
QX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
QX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。
QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。
QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。ファンなし
QX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを44ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)44、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
QX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを20ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)20、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを14ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)14、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NECQX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチNEC
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-T
QX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NECQX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチNEC
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
接続方式10/100/1000BASE-Tマグネットあり

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器