パソコン/周辺機器 :「PC周辺機器」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)ノートPC充電キャビネット
エコ商品
ノートPC10台一括収納できます(1段2台×5段)。
グリーン購入法適合 仕様ノートPC端末10台収納・ACコンセント10個付・カギ付・電源コード:2.5m・1本・定格:15A 125V 合計1000Wまで 質量(kg)53 アイボリー タイプ固定型(10台・一括収納) アズワン品番64-8190-63 有効内寸法(mm)端末収納部1カ所あたりの有効内寸法:W850×D340×H130mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷

SALUCトラックボール
エコ商品
ベルギーのトラックボール専門メーカーSALUC社製、直径Φ36mm(約1.4インチ)サイズのトラックボールに対応する交換ボールです。光を透過する半透明ボールでありながら、光学式トラックボールでも動作確認済み。メンテナンス用ホールなどから光を当てることで色を変化させることが可能です。但し明るすぎる光を当てると、光学式センサーがボールの動作を検出できなくなるため、ご注意ください。
白(半透明) 直径(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

ナカバヤシ(旧ロアス)CPUワゴン
エコ商品
キャスター付で移動も簡単。 周辺機器や小物収納に便利な棚板付。 ミニタワーPC対応。
材質支柱パネル・テーブル・棚板/鋼板メラミン焼付塗装、間口パイプ/鋼管メラミン焼付塗装、取っ手/ABS樹脂、キャスター/ナイロン 本体質量(kg)6.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×527×531 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)30
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Dynabookdynabook P55/LY
エコ商品
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1770g/顔認証センサー
付属品リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1770 最大消費電力(W)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約361.0×244.0×19.9 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2) キーボードあり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約940 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2) オフィスソフトなし
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1210 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 使用CPUCore 5 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応 Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士通液晶ディスプレイ
エコ商品
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書 質量(kg)梱包時:約7.9 色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック 電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ) 消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満 温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50) 角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6) 表面処理パネル:ノングレア 本体質量(kg)約5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり 機能ブルーライト低減:○ 色温度(K)デフォルト:6500 コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色10.7億色 (注1) 表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture 保証期間5年 保護機能HDCP対応:○ 応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms)) 入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー2.0W×2(ステレオ) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm 画面サイズ27型ワイド カラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット 言語表示13種類(デフォルト日本語) サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100 高さ調整範囲(mm)可動:145 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン3辺狭額:○ バックライトLEDバックライト 回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能) グリーン購入法適合 画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 ロック機能盗難防止:○ パネル駆動方式In-Plane Switching 湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないこと ボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)最大:60 グリーンマーク認定 USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

1000BASE/Wi-Fi 6
電源AC100V、50/60Hz 本体質量(g)約5200 解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色 スピーカーモノラルスピーカー OSWin11Pro 24H2 チップセットインテル H670チップセット キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり) ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
116,800 税込128,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dynabookdynabook X83/LY
エコ商品
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約890g/国内生産
仕様●本体重量(g):約890●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1920×1200ドット●メインメモリ(標準):32GB●J-Moss:対応●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●SIM情報:なし●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●電波法備考:本体●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:13.3型●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠●電気用品安全法(本体):適合●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電波法:適合●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●電気通信事業法:適合●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2) オフィスソフトなし
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

Dynabookdynabook (ダークブルー)
エコ商品
FHD/Wi-Fi 6E/約979g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、harman/kardonステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属) Webカメラあり 前面:有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)/背面:有効画素数 約800万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/約1210g
仕様●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、Intel PPT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス(CPUに内蔵)●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●スリープ時消費電力:0.9W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/30Hz(HDMI)/1677万色、HDCP対応●CPU詳細:Intel Core 5 120U●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電波法:適合●メインメモリ(最大):32GB●本体重量(g):約1210●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●ストレージ容量:256GB●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:プレミアムシルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●電波法備考:本体●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ソフト:PC引越ナビ2、DTS Audio Processing、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、詐欺ウォール(90日体験版)、iフィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、他●電気通信事業法備考:本体●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:12区分20.6kWh(AA)●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メモリスロット(空/全):0/2●WWAN:なし 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080 スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応 Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約937 対応OSWin11Home 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約875 対応OSWin11Home 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング