パソコン/周辺機器 :「QB」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種LGエレクトロニクス UltraGear 45GS96QB-B サイズ44.5インチ(3440x1440) 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種LGエレクトロニクス UltraGear 45GS96QB-B 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ44.5インチ 解像度(3440×1440) 特性反射防止 ノングレア
1枚
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種Acer TMB117M-S14QB6 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種Acer TMB118R-A14QB6 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷

電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。 質量(kg)約2.9 出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで) 定格電圧DC25.76 定格出力電流(A)DC20(放電) 入力DC25.76V/2.79A(充電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220 バッテリーリチウムイオン蓄電池 定格入力電流(A)DC2.79(充電) バッテリー容量(Ah)11.84 使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40 通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時 使用場所屋内 使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと) USBポート数2個口 蓄電池容量(Wh)304 充電端子専用充電器(別売) 給電端子USB-A
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
ブラック 質量(g)9 キャップタイプキャップレス インターフェースUSB2.0 寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10 動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16
1個
999 税込1,099
当日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ紙箱 ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
質量(g)9 キャップタイプキャップレス インターフェースUSB2.0 寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10 動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電 最大15Wの急速ワイヤレス充電 シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現 建築的にインスパイアされたデザイン 横向き・縦向きで充電可能 Apple純正MagSafeケースとの互換性 LEDライトが適切で安全な充電を表示
出力(W)15 保証期間2年 セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、AirPods、Apple Watchを同時に充電できるコンパクトで軽量な3-in1充電器です。
出力(W)15
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス) 対応機種Apple Watch Series 10・Apple Watch Series 9・Apple Watch Ultra 2・Apple Watch Ultra・Apple Watch Series 8・Apple Watch SE (第2世代)・Apple Watch Series 7・Apple Watch Series 6・Apple Watch SE・Apple Watch Series 5・Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3・Apple Watch Series 2・Apple Watch Series 1・Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代) 対応【USB Power Delivery】× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×20 プラグシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル長(cm)約23(コネクター含まず) ケーブル太さ(mm)約3.0 パッケージ紙箱
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定 コントラスト比1000:1(7000:1、DV MODE「DYNAMIC」使用時) 解像度2560×1440 入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS エコマーク認定番号19 119 011
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

背面には立体感のあるキルティング風デザインを採用し、エレガントな華やかさを演出したソフトケースです。
用途背面には立体感のあるキルティング風デザインを採用し、エレガントな華やかさを演出したソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ベージュ 対応機種iPhone 17
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

背面には立体感のあるキルティング風デザインを採用し、可愛らしさと上品さを兼ね備えたソフトケースです。
用途背面には立体感のあるキルティング風デザインを採用し、可愛らしさと上品さを兼ね備えたソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone 17
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面には立体感のあるキルティング風デザインを採用し、可愛らしさと上品さを兼ね備えたソフトケースです。
用途背面には立体感のあるキルティング風デザインを採用し、可愛らしさと上品さを兼ね備えたソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone 17 Pro
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。自宅でも外出先でも大活躍のコンパクトな折りたたみ式充電器で、iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電できます‡。ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、。デバイス3台(iPhone、AirPods、Apple Watch)を同時かつ安全に急速充電できます。ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化。最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現。ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護。iPhoneを29分で0%から50%まで、Apple Watch Series 10を30分で0%から80%まで充電。AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電。軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに。マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載。角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能 。Qi2 25W認証テクノロジーを採用 。幅広いデバイスケースに対応 。約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属。製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル6本分の資源を節約
仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む) 付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル、45W USB-C電源ユニット(PSU) ブラック ケーブル長(m)【組み込みケーブル】1.5(USB-C to USB-Cケーブル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/105.95×2.36in/59.95×1.05in/26.75 保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数25W
1個
15,980 税込17,578
欠品中

・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし
ブラック バッテリー容量(mAh)10000
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション。従来の5倍の速度のワイヤレス充電iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、デバイス2台(iPhone、AirPods)を同時かつ安全に急速充電できます。さらに、スマートウォッチを充電できる5W USB-C(R)ポートも追加されました。軽量かつ折りたたみ式のコンパクトなデザインで、ご自宅だけでなく外出先での使用にも適しています。ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化 。最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現。ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護。iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電 。スマートウォッチを充電できる追加の5W USB-Cポートを搭載 。軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに 。マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載 。角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能。Qi2 25W認証テクノロジーを採用。幅広いデバイスケースに対応。約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属。製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル5本分の資源を節約
仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む) 付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル 、45W USB-C電源ユニット(PSU) ブラック ケーブル長(m)【組み込みケーブル】USB-C to USB-C編組ケーブル:1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/106.02×2.36in/59.92×0.94in/23.85 保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数25W
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷

Qi2対応15W急速&Apple Watch急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。
用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電について RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

寸法(mm)2.2in/56×7.6in/193×2.8in/72 ケーブル【統合/組み込み(USB-C to USB-C)】3.3ft/1m 互換性Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone、12 Pro Max、Galaxy S25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra、SMSGGLXYZFD7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。
用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能。・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

便利なケーブル内蔵。 3台のデバイスを同時に充電。 。スマートフォンのバッテリー駆動時間を92時間延長。iPhoneを25分で0-50%まで急速充電。 。過充電保護機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 。空の旅に優しい:TSAの航空安全基準に準拠し、機内持ち込みが可能。最大出力30Wのスマートフォン、タブレット、その他のPD対応機器の急速充電をサポートするPPS付きPD準拠
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・2 台のデバイスを同時に充電 (iPhone、Apple Watch、AirPods)。・Qi2 (MagSafeとも互換性あり) を使用し iPhoneを最大15Wで急速充電、またApple Watch Series 7、8、9、Ultra 1 および 2 を急速充電。・旅行のお供に: 折りたたみ可能、コンパクトで軽量。・iPhone を横向きで充電した場合、スタンバイ モードが起動。また、ハンズフリーで動画を楽しめます
最大出力(W)15
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

20000mAhの大容量、3台同時充電、急速出力、残量表示対応。高機能モバイルバッテリー。
用途・20000mAhの大容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出先でも簡単に充電できる着脱式ケーブル付き。3つのUSBポート:3台同時充電が可能。・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

このQi2対応ワイヤレス充電器は、車内での快適な充電を実現し、最大15Wの電力を供給し、ドライブの準備を万全に整えたい場合に最適です。付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続し、一般的なすべての車のダッシュボードに簡単に設置できます。強力なマグネット式の位置合わせでスマートフォンをしっかりと固定し、縦向きでも横向きでも充電や表示が可能なので、。ドライブ中も充電を気にすることなく、常に準備万端でいられます。高速かつ効率的なQi2ワイヤレス充電で、走行中も充電を維持。マグネット式で正確に配置し、瞬時に装着。一般的なすべての車のダッシュボードに簡単に設置 。横向きでも縦向きでも使用でき、道順を確認して安全にナビゲーション。放熱性に優れたアルミ合金でパフォーマンスを向上。ソフトタッチシリコンで傷や滑りを防止。最大3mmの保護ケースを装着したまま充電可能。付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続。付属の27W充電器を使用して、フル充電で出発。SmartProtectの安全技術で安心して使用可能。再生プラスチックを使用
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル 、27Wカーアダプター ケーブル長(m)【統合/組み込み(USB-C to USB-C)】1 保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

最大15Wの急速充電に対応したQI2対応ワイヤレス充電器を持って、ドライブに出かけましょう。この車載アクセサリは安全性に優れ、強力なマグネットでiPhoneやSamsungなどのスマートフォンを。縦向きまたは横向きにしっかりと固定し、安定して充電することができます。付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続し、一般的なすべての車の吹き出し口やダッシュボードに簡単に設置できます。高速かつ効率的なQi2ワイヤレス充電対応の車載アクセサリで、走行中も充電を維持 。マグネット式で正確に配置し、瞬時に装着 。一般的なすべての車、吹き出し口、ダッシュボードに簡単に設置 。横向きでも縦向きでも使用でき、道順を確認して安全にナビゲーション 。放熱性に優れたアルミ合金でパフォーマンスを向上 。ソフトタッチシリコンで傷や滑りを防止 。最大3mmの保護ケースを装着して、iPhoneなどのスマートフォンを充電可能 。付属のUSB-C to USB-Cケーブルで急速充電 。付属の27Wカーアダプターを使用して、フル充電で出発 。SmartProtectの安全技術で安心して使用可能 。再生プラスチックを使用
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル 、27Wカーアダプター 寸法(mm)【ワイヤレス充電器(吹き出し口設置)】85.6×67.5×81【ワイヤレス充電器(ダッシュボード設置)】68×72×222 ケーブル長(m)【統合/組み込み(USB-C to USB-C)】1 保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) 互換性Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra、Galaxy Z Fold 6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

20000mAhの大容量、3台同時充電、急速出力、残量表示対応。高機能モバイルバッテリー。
用途・20000mAhの大容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出先でも簡単に充電できる着脱式ケーブル付き。3つのUSBポート:3台同時充電が可能。・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。
用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能。・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし
ブルー バッテリー容量(mAh)10000
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サイズ4.7in/12.1cm×2in/5.1cm×0.6in/1.6cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サイズ4.1in/10.4cm×2in/5cm×0.6in/1.5cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

このワイヤレスQi2充電器は、最大15Wの急速充電を実現するドライブに必須のアイテムです。安全性が高いだけでなく、強力なマグネットでスマートフォンを縦向きまたは横向きにしっかりと固定し、安定して充電することができます。付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続し、一般的なすべての車の吹き出し口に簡単に設置できます。 。高速かつ効率的なQi2ワイヤレス充電で、走行中も充電を維持。マグネット式で正確に配置し、瞬時に装着。一般的なすべての車の吹き出し口に簡単に設置 。横向きでも縦向きでも使用でき、道順を確認して安全にナビゲーション。放熱性に優れたアルミ合金でパフォーマンスを向上。ソフトタッチシリコンで傷や滑りを防止。最大3mmの保護ケースを装着したまま充電可能。付属の27Wカーアダプターを使用して、フル充電で出発 。付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続。SmartProtectの安全技術で安心して使用可能。再生プラスチックを使用
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル 、27Wカーアダプター 寸法(mm)86×68×81 ケーブル長(m)【統合/組み込み(USB-C to USB-C)】1 保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) 互換性Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone、12 Pro Max、Galaxy S25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra、Galaxy Z Fold 6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

7
用途・iPhoneとAirPodsを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・AirPodsまたはセカンドデバイス用5W Qiパッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・最大15WMagSafeまたはQi2に対応。・充電中でもカメラを妨げない設計。・iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。・パススルー充電により、充電しながら電話が可能。・キックスタンドを使用し、充電しながら動画やストリーミングを楽しめる。・15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

USB-C PD3.1 / USB A ポート。出力: PD 25W PPS (充電器モード) および PD 20W (バッテリーモード); 12W USB A。5000 mAh の円筒の丸みを帯びたシェイプ。PD 対応デバイス (タブレット、スマートフォン) との汎用互換性。PD3.1 USB-IF認証済み。持ち運びに便利な折りたたみ式プラグ
バッテリー容量(mAh)5000 充電端子USB-C
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

超小型ポータブルパワーバンク10K充電器は旅のお供に最適です。Apple Watchを45分で0-80%充電できます。外出先でパワーバンクとして使用すれば、3台のデバイスを同時に充電できます。
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

この超薄型パワーバンクは、究極の携帯性を追求して設計されており、ポケットやバッグに簡単に収納できます。
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
3,898 税込4,288
8日以内出荷

コンパクトサイズ
仕様●CPU Intel(R) Celeron(R) J6412搭載 最大 2.60GHz 4コア / 4スレッド TDP 10W●メモリ 2×DDR4 SO-DIMM(最大32GB)●グラフィック 第10世代 Intel(R)プロセッサ用 Intel(R) UHDグラフィックス最大解像度 4096×2160 @60Hz(2×独立ディスプレイ出力)●オーディオ Realtek(R) オーディオコーデック●拡張スロット 1×フルサイズ Mini PCIe, SIM スロット付き●ストレージ 1NVMe Gen 3×4 M.2 SSD 対応●ストレージ 2 2.5インチ SATA●フロントI/O 2×RJ45 GbE LANポート(Intel(R) i211-AT)4×USB3.2Gen12×HDMI1×LED付き電源ボタン1×HDD LED1×オーディオ出力ジャック●リアI/O 2×USB2.01×COM ポート(RS-232/422/485 & RI/5V/12V)1×COM ポート(RS-232/422/485)1×COM ポート(RS-232)1×GPIO(8ビット)1×ネジ式 DCジャック●サイドI/O 2×外部アンテナ穴●電源 アダプタ:19V/65W●動作環境 動作温度:0℃~50℃●動作湿度:0~90%(結露なきこと)●保管温度:-40℃~85℃●保管湿度:0%~95%(結露なきこと)●振動 動作時:IEC 60068-2-64, 3Grms, ランダム, 5~500Hz, 1hr / Per Axis●待機時:IEC 60068-2-6, 2G, 正弦波, 10~500 Hz, 1 Oct/min, 1hr / Per Axis●衝撃 動作時:IEC 60068-2-27, 50G, 正弦半波, 11msデュレーション●寸法:178W×125D×52.7H(mm)●付属品:1×メモリ用サーマルパッド, 1×SATA ケーブル,1×AC アダプタ 19V 65W 100~240VAC アズワン品番68-0589-33
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります