パソコン/周辺機器 :「RCA分配器」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトックシステムコンバーター
RS-AV2HD1は、コンポジット(AV)出力機能のみの映像機器を、最新のテレビやプロジェクターなどのHDMI入力のみ搭載された機器へ接続することのできる映像信号コンバーターです。 本製品を中継することで、愛用の古いゲーム機やビデオデッキなどのアナログの映像信号をHDMI信号へ変換することが可能です。 コンポジット入力が無い最新のテレビやプロジェクターなどにも、映像を映し出すことができます。
適合機種コンポジット出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器 本体質量(g)約42 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず) インターフェース[入力(RCA)]コンポジットx1、アナログステレオ(L,R)x1、[出力(HDMI)]HDMIタイプA ×1 ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 解像度【入力】480i、【出力】1080p / 720p(本体スイッチにて切替) アズワン品番64-4374-64
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

RCAピンプラグから2分配するためのアダプタ。
ブラック タイプRCAピンジャック→RCAピンジャック×2(赤/白) 変換タイプメス-メス コネクタ1RCA コネクタ2RCA
1個
179 税込197
当日出荷

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど) 材質スチール 温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60 湿度範囲0~80%(結露なきこと) 最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 2分配器(4K@60Hz対応)です。 DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、2台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。 DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.3 消費電力(W)(DC5V)1.185 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25 最大解像度4K(60Hz) 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタDisplayPort メス×3 アズワン品番64-8301-44 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング