パソコン/周辺機器 :「SCロック」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。
伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。
伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
色イエロー
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
外径(Φmm)(標準)2×2
ケーブルめがね2芯
コア径(μm)(光ファイバー)9.2
芯径(μm)(バッファ)900
クラッド径(μm)(光ファイバー)125
遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
質量(g)11000/1000ft
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)50
引張強度(N)100(最大)
減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)
オス形状SCコネクタ/STコネクタ
変換タイプオス - オス
遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
質量(g)11000/1000ft
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)50
引張強度(N)100(最大)
減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)
オス形状SCコネクタ/FCコネクタ
変換タイプオス - オス
遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
質量(g)11000/1000ft
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)50
引張強度(N)100(最大)
減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)
オス形状SCコネクタ/FCコネクタ
変換タイプオス - オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。