パソコン/周辺機器 :「SFD」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
ハードケースにお洒落な布地でアクセント。使うほど味がでて、手触りのよいファブリックケース。
対応機種iPhone 6/6s
タイプケース型
デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート。仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有。高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加。銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送。データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成。産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適
色ブラック
質量(g)127
ポート数2
幅(cm)12.1
長さ(cm)18.1
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20 ~ 85
高さ(cm)2.1
動作温度(℃)0~ 57
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
【フォームファクター】M.2 2280。【インターフェース】PCIe Gen4×4。【シーケンシャルリード】4400MB/s。【シーケンシャルライト】3800MB/s。【ヒートシンク】有。【製品保証】3年
スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。
対応OSWindows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上
ディスク100MB以上
使用CPUPentium 1GHz 相当以上
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
DL365 Gen11 8SFF DP/ODD有効化キット。
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
1台
¥889,800
税込¥978,780
8日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
1台
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
DL3X0 Gen11 8SFF DP/USB/ODD有効化キット。
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
DVD ドライブを搭載する場合に 1 つ必要。DL325 Gen11 8SFF DP/USB/ODD有効化キット。
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
標準SFXフォームファクター対応 。最小18 dBAの低動作音92mm FDB ファン 。全て日本製のコンデンサ 。80 PLUS Gold仕様による高効率 。100%モジュラーケーブル 。全てのケーブルがフレキシブルなフラット配列 。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.35 kg
出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18 dBA
効率87%~90%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音92mm FDBファン
出力密度(W/L)630
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ。最低18 dBAのサイレントランニング92mm FDBファン。全ての日本のコンデンサ。80 PLUS Platinum認証による高効率。クラス最高クラスの+ 12Vレール。厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。100%モジュラケーブル。フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)0.96 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:700
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 100mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
入力電圧90V ~ 264V
冷却システムシングル92mm FDBファン
出力密度(W/L)882
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms
付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1
寸法(mm)100×125×63.5
周波数(Hz)入力:50-60
規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
出力合計最大:850W
ベアリングファン:FDB
対応ERP 2014 LOT 3:対応
変換効率(%)90% @ TypicalLoad
動作温度0~50℃
保証期間10年
保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
コネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)
サイズ(mm)ファン:92
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100-240V
MTBF(時間)>100,000 hours
サポートSFXフォームファクタ。最低18 dBAのサイレントランニング92mm FDBファン。全ての日本のコンデンサ。80 PLUS Gold認証による高効率。クラス最高クラスの+ 12Vレール。厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。100%モジュラケーブル。フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピン
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.4 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:700
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過電圧保護過電圧保護短絡保護低電圧保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
入力電圧90V ~ 264V
冷却システムシングル92mm FDBファン
出力密度(W/L)882
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。